絞り込み
直径(Φcm)
- 10(1)
- 257(1)
ブランド
- Whatman(ワットマン)
- ADVANTEC(220)
- PALL(ポール)(112)
- GVS(39)
- SKC(環境測定)(39)
- Merck(メルクミリポア)(23)
- tantore(8)
- VIOLAMO(ビオラモ)(7)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- アドバンテック(5)
- MS(Membrane Solutions)(4)
- アズワン(2)
- ケニス(2)
- Chemplex(2)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- フロン工業(1)
- ギンレイラボ(1)

ニュークリポアメンブレン PC MB 47mm
Whatman(ワットマン)¥21,980~税込¥24,178~1箱(100枚)当日出荷から91日以内出荷タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。
ヘパキャップ36 カプセル型, Inlet: Outlet:
Whatman(ワットマン)¥10,619税込¥11,6811個4日以内出荷空気中の0.3μm以上の粒子を99.97%保持。丈夫なポリプロピレン製のハウジング。デプスフィルターを使用しているので、高い荷重容量。ろ過速度が速く、低圧力損失。両方向のろ過が可能。オートクレーブで蒸気滅菌可能かつくり返しオートクレーブ可能(121℃で20分、最高温度132℃)。発酵槽やインキュベーター中のバクテリアや藻類、菌類のコンタミを防止。組織培養にも利用可。ヘパフィルターはガラス繊維製のフィルターを、丈夫なポリエステルモノフィラメントでラミネート加工したフィルターです。科学、研究、産業など各種分野において、高い粒子保持能、泥やほこりを保持する能力、高速ろ過が必要な場面で広く使われています。クリーンルーム内で、ISO品質システムで製造しています。注)試験研究目的に限ります。仕様●SB=段付きホース口:6~10mm(1/4”-3/8”)のチューブに接続可能●ろ過方向:両方向材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌オートクレーブ可能材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維有効ろ過面積(cm2)625インレット/アウトレット接続SB、SB耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6178-29
湿潤強力定性ろ紙 グレード113 1113シリーズ
Whatman(ワットマン)¥2,898~税込¥3,188~1パック(100枚)4日以内出荷から95日以内出荷大容量、長時間のろ過に適したタイプ。化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*。*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。荷重容量が非常に大きく、粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。定性分析用ろ紙の中では、ろ過速度が大きいグレードです。表面はクレープ状であり、最も厚いタイプです。注)試験研究目的に限ります。仕様通気度(sec/100mL/in2):1.3厚さ(μm)420粒子保持能(μm)【液体】30(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)125ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)28秒
プラディスク 25
Whatman(ワットマン)¥24,980~税込¥27,478~1パック(50個)ほか4日以内出荷から32日以内出荷大容量包装もあり経済的。無着色のポリプロピレン製。100mLまでのサンプル用。残液量が少ないので、高回収率。注)試験研究目的に限ります。仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):100μl未満寸法(mm)22.9×28.4質量(g)2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)材質(ハウジング)ポリプロピレン処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2
ナイロンメンブレン
Whatman(ワットマン)¥9,998~税込¥10,998~1パック(100枚)ほか4日以内出荷から22日以内出荷水溶液や各種有機溶媒のろ過に適しており、生物学的サンプルの前処理に汎用性があります。親水性で湿潤剤を使用していないため、ろ過中の溶出物によるコンタミの心配はありません。柔軟かつ丈夫で破れにくく、135℃でオートクレーブ可能です。注)試験研究目的に限ります。最高使用温度(℃)135
ニュークリポアメンブレン PC MB 25mm
Whatman(ワットマン)¥12,980~税込¥14,278~1箱(100枚)当日出荷から91日以内出荷タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。
定性濾紙
Whatman(ワットマン)¥3,698税込¥4,0681箱(100枚)95日以内出荷用途粒子保持性は大変よく、湿潤強度が大きい濾紙。仕様●ワットマン濾紙名:3●濾過速度:遅厚さ(mm)0.39タイプ円形寸法(cm)12.5粒子保持能(μm)6アズワン品番2-319-05灰分含有率(%)0.0006荷重容量やや強
無灰定量ろ紙 グレード41 1441シリーズ
Whatman(ワットマン)¥2,098~税込¥2,308~1パック(100枚)5日以内出荷から81日以内出荷純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード。最大灰分含有量0.007%。ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。無灰タイプのろ紙の中では、ろ過速度が最も速いもので、粗粒子やゼラチン状沈殿物(鉄やアルミニウムの水酸化物など)を含むサンプルの分析におすすめです。定量的大気汚染分析では、高流速時のガス状混合物測定用の浸透紙テープとしても用いられます。注)試験研究目的に限ります。厚さ(μm)220粒子保持能(μm)【液体】20 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)85ろ過速度(ヘルツベルグ)54秒灰分含有率(%)0.007、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
種子試験用ろ紙 グレード597 直径
Whatman(ワットマン)¥1,698~税込¥1,868~1パック(100枚)18日以内出荷から36日以内出荷セルロース100%で一切添加剤を含まず、種子の発芽と成長に影響を与えるような物質も含みません。常に一定量の水分を吸収するので、必要量の水の供給を継続して行え、再現性のある結果が取得可能です。色つきのろ紙は、特に白い細根が出る種子を扱う場合や、人工光で観察する場合にコントラストがつきやすく評価しやすくなります。作業が容易で時間の節約にもなります。使用染料は、種子の発芽や成長になんら影響を与えないことを確認済みです。ISTA(国際種子検査協会)の仕様に適した製品です。ISTA対応発芽試験に適しています。注)試験研究目的に限ります。厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】4-7 、 おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)85ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)70秒
セルロース混合エステルメンブレン ME 26, 0.6μm, 47mm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥26,980税込¥29,6781パック(100枚)43日以内出荷精密用途用にオートクレーブ滅菌が可能(滅菌済み製品もあり)。くっきりしたコントラストで粒子の検出が容易。バクテリアの増殖阻害剤や界面活性剤の使用はなし。メンブレン内部の表面積が大きいので、高吸収力。セルロースアセテートとニトロセルロースからできています。純性のニトロセルロースフィルターよりも、平滑で均一な表面を持つという特長があります。フィルター表面のコントラストがはっきりするので、粒子や微生物コロニーの検出が容易です。注)MEメンブレンはWMEメンブレンよりもセルロースアセテート含有率が低いメンブレンです。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。仕様●タンパク質吸着:中程度●バブルポイント(bar):1.9●開孔率:74-77%●蒸気滅菌:可能●耐溶媒性:中程度●破裂強度:>10psi●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):21●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):4.8厚さ(μm)135最高使用温度(℃)130アズワン品番62-6171-64質量(mg/cm2)4.3-5.0
プラディスク 13 PTFE
Whatman(ワットマン)¥25,980~税込¥28,578~1パック(50個)ほか14日以内出荷から32日以内出荷大容量包装もあり経済的。10mLまでのサンプル用。残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率。注)試験研究目的に限ります。PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。PTFE=ポリテトラフルオロエチレン仕様●アウトレット:オス型ルアー又はチューブチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):25μl未満寸法(mm)16.3×19.8質量(g)0.95滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)材質(ハウジング)ポリプロピレン処理容量(mL)最大10耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)1.3
アノディスク 47mm サポートリング付 6809シリーズ
Whatman(ワットマン)¥99,980税込¥109,9781パック(50枚)4日以内出荷から5日以内出荷高い孔密度かつ均一な孔径。幅広い溶媒耐性。製造過程での添加物質がないので、溶出は最低限。精密な構造と一定の孔径を持ち、粒子除去を効率的に行うことができる無機メンブレンです。高純度のアルミナマトリックスから電気化学的に製造され、モノマーや可塑剤、接着剤、界面活性剤、湿潤剤を製造過程で使用していません。タンパク吸着度が低いためサンプルのロスを最低限に抑えられます。蛍光を発することがなく、毒性がないため細胞の増殖も妨げません。湿るとほぼ透明になるので、微生物や粒子をメンブレン表面に捕捉した後は、そのまま光学・電子顕微鏡で観察できます。親水性でほとんどの溶媒や水溶液に対応しているため、幅広いサンプルのろ過に適しています。アノポアメンブレンを使用した製品がアノディスクメンブレンフィルタです。メンブレンの縁をポリプロピレンリングに接着したもので(直径13mmのタイプは除く)、取り扱いやすく吸引ろ過や加圧ろ過にも適しています。
無灰硬質定量ろ紙 グレード542 1542シリーズ
Whatman(ワットマン)¥2,098~税込¥2,308~1パック(100枚)4日以内出荷から95日以内出荷通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙。酸による硬化処理済み。高い湿潤強度と化学薬品耐性を有しています。酸硬化処理が施されているため、灰分は低いレベルに抑えられています。表面が丈夫であり、さまざまな精密分析ろ過に適しています。厳しい条件下でも微粒子保持能が高いろ紙です。ろ過速度は低速です。化学薬品耐性が高く、金属の重量測定によく用いられます。注)試験研究目的に限ります。厚さ(μm)150粒子保持能(μm)【液体】2.7 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)93ろ過速度(ヘルツベルグ)2510秒灰分含有率(%)<0.006、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
無灰硬質定量ろ紙 グレード541 1541シリーズ
Whatman(ワットマン)¥2,898~税込¥3,188~1パック(100枚)当日出荷から95日以内出荷通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙。酸による硬化処理済み。高い湿潤強度と化学薬品耐性を有しています。酸硬化処理が施されているため、灰分は低いレベルに抑えられています。表面が丈夫であり、さまざまな精密分析ろ過に適しています。重量分析において酸/アルカリ溶液中の粗粒子やゼラチン状沈殿物をすばやくろ過します。代表的使用例としては動物性食品中の繊維、牛乳やクリーム中のゼラチン、セメント中の塩化物、石炭やコークス中の塩化物やリンなどのろ過が挙げられます。注)試験研究目的に限ります。厚さ(μm)155粒子保持能(μm)【液体】22 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)82ろ過速度(ヘルツベルグ)34秒灰分含有率(%)<0.006、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
定性ろ紙 グレード5 1005シリーズ
Whatman(ワットマン)¥1,398税込¥1,5381パック(100枚)5日以内出荷から95日以内出荷サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。注)試験研究目的に限ります。仕様通気度(秒/100mL/in2):94種類一般定性ろ紙厚さ(μm)200粒子保持能(μm)【液体】2.5 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)100坪量(g/m2)98ろ過速度250、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)1420秒灰分含有率(%)0.06
定性ろ紙 グレード4 1004シリーズ
Whatman(ワットマン)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100枚)81日以内出荷から95日以内出荷サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。注)試験研究目的に限ります。仕様通気度(秒/100mL/in2):3.7種類一般定性ろ紙厚さ(μm)205粒子保持能(μm)【液体】20-25 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)92坪量(g/m2)96ろ過速度12、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)37秒灰分含有率(%)0.06
定性ろ紙 グレード602h
Whatman(ワットマン)¥6,298~税込¥6,928~1パック(100枚)18日以内出荷から22日以内出荷サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。高密度のろ紙であり、超微細な粒子の捕集や、微細沈殿の除去に適しています。サンプル調製に用いられます。注)試験研究目的に限ります。厚さ(μm)160粒子保持能(μm)【液体】<2 、 おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)84ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)750秒
折りたたみろ紙 グレード595 1/2
Whatman(ワットマン)¥6,898~税込¥7,588~1パック(100枚)4日以内出荷から22日以内出荷折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能。作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き。フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果。ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。薄手のろ紙で、ろ過速度はやや高速、粒子保持能は中程度~微細です。食品抽出物の粒子分離や、蒸解した環境サンプルからの固体ろ過(例:ICP/AAS分析)など、さまざまな分野における分析で用いられています。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。厚さ(μm)150粒子保持能(μm)【液体】4-7(2)、(2)おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)68ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)80秒
折りたたみろ紙 グレード113V 1213シリーズ
Whatman(ワットマン)¥14,980~税込¥16,478~1パック(100枚)5日以内出荷から22日以内出荷折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能。作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き。フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果。ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。非常に厚く強度の高いろ紙で、表面はクレープ状です。もともと荷重容量の大きな素材ですが、折りたたむことでさらに荷重容量が大きくなっています。定性セルロースろ紙の中ではろ過速度が最大です。粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。厚さ(μm)420粒子保持能(μm)【液体】30(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)125ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)28秒
折りたたみろ紙 グレード114V 1214シリーズ
Whatman(ワットマン)¥6,798~税込¥7,478~1パック(100枚)4日以内出荷から15日以内出荷折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能。作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き。フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果。ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。強度が強くろ過速度の速いろ紙です。粗粒子やゼラチン状沈殿物を採集するためのろ過に適しています。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。厚さ(μm)190粒子保持能(μm)【液体】25(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)77ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)38秒
折りたたみろ紙 グレード2V 1202シリーズ
Whatman(ワットマン)¥9,998~税込¥10,998~1パック(100枚)19日以内出荷から32日以内出荷折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能。作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き。フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果。ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。一般的なろ過に広く使用されています。粒子保持能に優れ、ろ過速度は速く、荷重容量も大きいろ紙です。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。厚さ(μm)190粒子保持能(μm)【液体】8(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)103ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)240秒
PTFEメンブレン TE 37 MF, 1.0μm 47mm 1パック 50枚入
Whatman(ワットマン)¥47,980税込¥52,7781パック(50枚)22日以内出荷化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。TE:ポリプロピレン支持体で補強してあります。仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):0.24、(3)2-プロパノールを用いて測定●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):24●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):5.4(1)、(1)エタノールを用いて測定厚さ(μm)275最高使用温度(℃)100アズワン品番62-6172-54
ヘパキャップ150 カプセル型, Inlet: 3/8”FNPT, Outlet: 3/8”FNPT
Whatman(ワットマン)¥19,679税込¥21,6471個32日以内出荷空気中の0.3μm以上の粒子を99.97%保持。丈夫なポリプロピレン製のハウジング。デプスフィルターを使用しているので、高い荷重容量。ろ過速度が速く、低圧力損失。両方向のろ過が可能。オートクレーブで蒸気滅菌可能かつくり返しオートクレーブ可能(121℃で20分、最高温度132℃)。発酵槽やインキュベーター中のバクテリアや藻類、菌類のコンタミを防止。組織培養にも利用可。ヘパフィルターはガラス繊維製のフィルターを、丈夫なポリエステルモノフィラメントでラミネート加工したフィルターです。科学、研究、産業など各種分野において、高い粒子保持能、泥やほこりを保持する能力、高速ろ過が必要な場面で広く使われています。クリーンルーム内で、ISO品質システムで製造しています。注)試験研究目的に限ります。仕様ろ過方向:両方向材質サポートシステム:ポリプロピレン、ハウジング:ポリプロピレン滅菌オートクレーブ可能材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維有効ろ過面積(cm2)2590ハウジングカプセル型インレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6178-31
ポリキャップ TC75 滅菌済
Whatman(ワットマン)¥27,999~税込¥30,799~1個5日以内出荷から18日以内出荷PESを2層に重ねたフィルターで目詰まりし難いです。低いタンパク質吸着性で水溶液のろ過におすすめです。滅菌ろ過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格しています。完全性試験済みです。用途水溶液、生体サンプル、バッファー、溶液浄化・洗浄、酵素、高品質水、粒子計数溶液、製薬溶液、試薬調整、塩溶液、組織培養培地、ウイルス懸濁液等材質メンブレン/PES有効ろ過面積(cm2)930インレット/アウトレット接続SB ※段付ホース口:6~10mm(1/4"-3/8")のチューブに接続可能
カーボンキャップ150 Inlet/Outlet: 1/2” HB
Whatman(ワットマン)¥21,199税込¥23,3191個32日以内出荷有効面積が広い粒状の活性炭の吸収剤入り。プリーツ状のガラス繊維ろ紙を内臓。0.3μm以上の粒子を99.97%保持。空気からの有機物の吸収、水からの色素、有機物、塩素の除去におすすめ。酸処理した粒状活性炭と、プリーツ状のHEPAフィルターを内蔵したカプセルフィルターです。連続カラム浸出ろ過による精製プロセスに使用可能です。注)試験研究目的に限ります。HB=ホース口材質サポートシステム:ポリプロピレン材質(フィルター)活性炭・プリーツ状HEPAカートリッジハウジングポリプロピレン耐圧(bar)0.41Mpa(60psi)結合方式加熱溶着アズワン品番62-6178-40表面積m2/g(活性炭)82000(活性炭126)
ニトロセルロースメンブレン NC 45, 0.45μm,
Whatman(ワットマン)¥21,980~税込¥24,178~1パック(100枚)6日以内出荷から30日以内出荷高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80質量(mg/cm2)3.6-5.5
ポリディスクSPF 1.0μm 1パック 10個入
Whatman(ワットマン)¥13,980税込¥15,3781パック(10個)18日以内出荷GMF/GF/PESの3層構造フィルター。血清などろ過困難な溶液におすすめ。注)試験研究目的に限ります。仕様Water flow rate at 1bar(14.5psi)(mL):500/min材質プレフィルタ:二重層のガラス繊維ろ紙容量(μL)ハウジング:540材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)メンブレン1μm孔径のポリエーテルスルホンメンブレン直径(Φmm)50ろ過面積(cm2)20.4接続サイズ(mm)6~10内径ホースに接続可能アズワン品番62-6178-88
ガラス繊維 1820シリーズ
Whatman(ワットマン)¥7,998~税込¥8,798~1パック(100枚)5日以内出荷から82日以内出荷廃液の水質汚染モニタリング水溶液のろ過藻類およびバクテリアの培養食品分析タンパク質ろ過β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます大気汚染モニタリングにおける浮遊微小粒子の質量測定や排煙サンプリング吸着法にも使われます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。高速、高い荷重容量仕様通気度(sec/100mL/in2):4.3厚さ(μm)260粒子保持能(μm)【液体】1.6(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)53
クロマトグラフィー用ペーパー 1 Chr リール型 3001シリーズ
Whatman(ワットマン)¥4,698~税込¥5,168~1パック61日以内出荷から82日以内出荷最も薄手で、吸水速度は中程度、表面は滑らかで分離能は良く、一般的な分析分離に適します。注)試験研究目的に限ります。吸水速度:濾紙の厚さと溶質のスポット量が一定ならば、吸水速度が遅いほど分離能は高くなります。厚さ:サンプル量を増やしたり、濃度を濃くして溶質のスポット量を増やすと、クロマトグラフィー用ペーパーの分離能は低下します。この場合、厚手の濾紙をご使用になると、吸水速度の変化を問題にしなければ分離能の低下はあまり目立ちません。基本重量:スポットできるサンプル量は、基本重量に比例します。したがって、基本重量が多い程多量にスポットできます。厚さ(mm)0.18質量(g/m2)87吸水速度(mm/30min)(水の場合)130
ニュークリポアメンブレン PC MB 37mm 0.8μm 1箱 100枚入
Whatman(ワットマン)¥21,299税込¥23,4291箱(100枚)91日以内出荷タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。規格PC MB 37mm 0.8μmアズワン品番65-0310-41
無灰定量ろ紙 47mm 1箱 100枚入
Whatman(ワットマン)¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)22日以内出荷純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード。一般に広く使われている無灰定量ろ紙で、ろ過速度および粒子保持能は中程度です。代表的な使用例。セメント、粘土、鉄鋼製品に含まれる成分の重量分析、土壌分析一般では水溶液から固形物を分離する際の前ろ過フィルター。牛乳の沈殿物の定量測定、原子吸光分析に先だって溶液を浄化する分析ろ過。大気中の微量元素や放射線核種捕集の際の高純度ろ紙としても用いられます。寸法(mm)Φ47グレード40厚さ(μm)210粒子保持能(μm)【液体】8アズワン品番62-6175-58灰分0.00007ろ過速度(ヘルツベルグ)340秒秤量(g)95/m2
アノディスク 25mm サポートリング付 6809シリーズ
Whatman(ワットマン)¥70,980税込¥78,0781パック(50枚)3日以内出荷から4日以内出荷高い孔密度かつ均一な孔径。幅広い溶媒耐性。製造過程での添加物質がないので、溶出は最低限。精密な構造と一定の孔径を持ち、粒子除去を効率的に行うことができる無機メンブレンです。高純度のアルミナマトリックスから電気化学的に製造され、モノマーや可塑剤、接着剤、界面活性剤、湿潤剤を製造過程で使用していません。タンパク吸着度が低いためサンプルのロスを最低限に抑えられます。蛍光を発することがなく、毒性がないため細胞の増殖も妨げません。湿るとほぼ透明になるので、微生物や粒子をメンブレン表面に捕捉した後は、そのまま光学・電子顕微鏡で観察できます。親水性でほとんどの溶媒や水溶液に対応しているため、幅広いサンプルのろ過に適しています。アノポアメンブレンを使用した製品がアノディスクメンブレンフィルタです。メンブレンの縁をポリプロピレンリングに接着したもので(直径13mmのタイプは除く)、取り扱いやすく吸引ろ過や加圧ろ過にも適しています。
ガラス繊維 1827シリーズ
Whatman(ワットマン)¥5,298~税込¥5,828~1パック(100枚)5日以内出荷から81日以内出荷平滑な表面のホウケイ酸ガラス繊維ろ紙で500℃以上の高温にも耐性があります水中懸濁物の総量測定やバクテリア用培地懸濁物質のろ過などに用いられており水質汚染モニタリングや細胞回収液体シンチレーション測定法大気汚染モニタリングなどに適しています。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。高速、高い荷重容量仕様通気度(sec/100mL/in2):3.7厚さ(μm)435粒子保持能(μm)【液体】1.5(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)64
プラディスク 13
Whatman(ワットマン)¥24,980~税込¥27,478~1パック(100個)ほか4日以内出荷から32日以内出荷大容量包装もあり経済的。10mLまでのサンプル用。残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率。注)試験研究目的に限ります。仕様●アウトレット:オス型ルアー又はチューブチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):25μl未満寸法(mm)16.3×19.8質量(g)0.95滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)材質(ハウジング)ポリプロピレン処理容量(mL)最大10耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)1.3
再生セルロースメンブレン RC 55 0.45μm,
Whatman(ワットマン)¥27,980~税込¥30,778~1パック(100枚)18日以内出荷から95日以内出荷液体を吸収しやすく、高い湿潤強度。化学薬品耐性が高く、水溶液や有機溶媒の処理に最適。機械的に安定。あらゆる方法で滅菌可能。孔径:0.45μm。注)試験研究目的に限ります。仕様●バブルポイント(bar):3.5●湿潤材:添加なし●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):26材質セルロース100%厚さ(μm)75
石英繊維ろ紙 QM-A 25mm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥25,980税込¥28,5781パック(100枚)3日以内出荷高純度の石英(SiO2)繊維で作られたろ紙です。800℃までの高温に耐えます。酸性ガス、排煙、排気、エアロゾルなどのエアサンプリング、PM10テストなどに用いられます。ろ紙に含まれるアルカリ土類金属含有量は極めて微量なので、硫酸ミストや硝酸ミストなどの「人為的」な物質の生成はほぼゼロに抑えられています。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。仕様●Binder:No●Nominal basis weight(g/m2):85●Pre-fired:Yes●Thickness(μm):475●Typical air retention efficiency @0.3um:0.999耐熱温度(℃)800アズワン品番62-6176-54
ビバレッジモニター
Whatman(ワットマン)¥26,899税込¥29,5891箱(50個)当日出荷メンブレンは白または黒色のΦ47mmグリッド付きで、様々なコロニーのカウントが容易です。吸引時は、別売のアダプターを使用する事で穴あきゴム栓に付ける事ができます。セット内容ファンネル×50個、プラグ×50個、ファンネルアダプター×3個材質メンブレン/セルロース混合エステル、カバー/PS(ポリスチレン)、シリンダー・ベース/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ61×高さ76容量(mL)100アズワン品番2-7548-11孔径(Φμm)0.45
定性ろ紙角型 グレード4 580×580mm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥40,980税込¥45,0781パック(100枚)81日以内出荷サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。注)試験研究目的に限ります。仕様通気度(秒/100mL/in2):3.7寸法(mm)580×580種類一般定性ろ紙厚さ(μm)205粒子保持能(μm)【液体】20-25 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)92坪量(g/m2)96アズワン品番62-6175-01ろ過速度12、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)37秒灰分含有率(%)0.06
定性ろ紙角型 グレード1 1001シリーズ
Whatman(ワットマン)¥8,398~税込¥9,238~1パック(1000枚)ほか4日以内出荷サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。注)試験研究目的に限ります。仕様●通気度(秒/100mL/in2):10.5●日本工業規格JIS P 3801:1種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】11 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)87坪量(g/m2)88ろ過速度40、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)150秒灰分含有率(%)0.06
低灰分硬質定量ろ紙 グレード50 42.5mm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥1,698税込¥1,8681パック(100枚)81日以内出荷最大灰分含量が無灰ろ紙と定性ろ紙の中間にあたるグレード。ブフナーロートを用いたろ過に適したグレード。高い湿潤強度や化学薬品耐性などの性質は、酸処理を施した無灰硬質ろ紙と同じ。厚さが薄く、極微細の結晶状沈殿物でも保持できます。ろ過速度は低速です。表面は硬質で平滑であり、繊維が遊離してくることはほとんどありません。ブフナーロートや3-ピースフィルターファネルを用いた吸引ろ過には、定性・定量いずれの用途でもお使いいただけます。湿潤強度が高く、破れにくくなっています。繊維の離脱が事実上ゼロであることを生かして、エレクトロニクス産業では、ICのキャリアとして利用されています。注)試験研究目的に限ります。厚さ(μm)115粒子保持能(μm)【液体】2.7坪量(g/m2)97アズワン品番62-6175-71直径(mm)42.5ろ過速度(ヘルツベルグ)2685秒灰分含有率(%)0.015、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
『精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります
- メンブレンフィルター