絞り込み
直径(Φcm)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(12)
  • 3(1)
  • 3.3(1)
  • 4(1)
  • 4.7(14)
  • 7.5(1)
  • 9(9)
  • 14.2(4)
  • 29.3(6)
ブランド
  • ADVANTEC
  • Whatman(ワットマン)(35)
  • Merck(メルクミリポア)(21)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(7)
  • PALL(ポール)(6)
  • アドバンテック(5)
  • MS(Membrane Solutions)(4)
  • GVS(4)
  • tantore(3)
  • SKC(環境測定)(3)
  • ケニス(2)
  • アズワン(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • Chemplex(1)
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンブレンフィルター PTFEタイプ ADVANTEC

    メンブレンフィルター PTFEタイプ

    ADVANTEC
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
  • メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ ADVANTEC

    メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ

    ADVANTEC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
    用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
  • ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板) ADVANTEC

    ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板)

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(50枚)
    当日出荷
    精製セルロース長繊維で作られたミルクセディメントディスクは、乳製品の異物検査に使用されます。
    仕様入数:50枚直径(Φmm)33目開き約50μm
  • クロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入 ADVANTEC

    クロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入

    ADVANTEC
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(100枚)
    当日出荷
    幅5mm、長さ85mmのスティックの先端にクロール試験紙とpH試験紙を貼付しており、総残留塩素とpHが一度に測定可能です。試薬に含浸した試験紙と、水溶液中の残留塩素との酸化還元反応により、総残留塩素濃度が測定できる試験紙です。試験紙を浸した後ただちに、変色表と比較するだけで、ごく簡単に、誰でも容易に測定できます。pHも同時に測定可能です。携帯に便利で、どんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要としないため、容器から取り出してすぐに使用できます。また、使用済みの試験紙は焼却が可能です。
    仕様濃度測定値(変色表):総残留塩素/0・10・20・40・60・100ppm、pH:4・5・6・6.5・7・7.5・8アズワン品番64-1183-43
  • メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.45μm ADVANTEC

    メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.45μm

    ADVANTEC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
    穴径(μm)0.45
  • メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.2μm ADVANTEC

    メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.2μm

    ADVANTEC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
    穴径(μm)0.2
  • メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.1μm ADVANTEC

    メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.1μm

    ADVANTEC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
    穴径(μm)0.1
  • メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプ ADVANTEC

    メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプ

    ADVANTEC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
    材質セルロース混合タイプ
  • 円筒濾紙 No.86R 25本入 ADVANTEC

    円筒濾紙 No.86R 25本入

    ADVANTEC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(25本)
    当日出荷から41日以内出荷
    微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えられる円筒濾紙です。おもに、一般的な排ガス中のダスト濃度測定及びソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。
    厚さ(mm)1.6質量(g/本)1.8最高使用温度(℃)500保留粒子径(μm)1圧力損失(kPa)0.3組成ガラス繊維
  • メンブレンフィルタ用ピンセット ADVANTEC

    メンブレンフィルタ用ピンセット

    ADVANTEC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    メンブレンフィルタを傷つけずにはさむことができるように、先端が平滑になったピンセットです。
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)115先端寸法(mm)6
  • メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径1μm ADVANTEC

    メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径1μm

    ADVANTEC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
    穴径(μm)1
  • 円筒濾紙 No.84 ADVANTEC

    円筒濾紙 No.84

    ADVANTEC
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1箱(25本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。油脂分は、0.1%以下に抑えています。120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
    仕様25本入組成セルロース繊維
  • メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.5μm ADVANTEC

    メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.5μm

    ADVANTEC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
    穴径(μm)0.5
  • 水分試験紙 20mm×80mm 1箱 20枚入 ADVANTEC

    水分試験紙 20mm×80mm 1箱 20枚入

    ADVANTEC
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(20枚)
    当日出荷
    水の付着により、白色から青色に変化する試験紙です。有機溶剤(揮発油類など)中に含まれる水分の検出に用いられます。
    寸法(mm)20×80アズワン品番63-1236-86
  • 黒色濾紙 No.131-B 100枚入 ADVANTEC

    黒色濾紙 No.131-B 100枚入

    ADVANTEC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(100枚)
    当日出荷から40日以内出荷
  • ガラス濾紙 GA-200シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GA-200シリーズ

    ADVANTEC
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から34日以内出荷
    厚さは0.74mmで、沈殿物保持性が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
    厚さ(mm)0.74最高使用温度(℃)500質量(g/m2)175保留粒子径(μm)0.8圧力損失(kPa)0.35
  • PTFE濾紙 PF-100 38Aシリーズ ADVANTEC

    PTFE濾紙 PF-100 38Aシリーズ

    ADVANTEC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用されます。
    厚さ(mm)1質量(g/m2)500空隙率(%)77保留粒子径(μm)10圧力損失(kPa)0.059はっ水度(kPa)>3.9
  • PTFE濾紙 PF-020シリーズ ADVANTEC

    PTFE濾紙 PF-020シリーズ

    ADVANTEC
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(10枚)
    当日出荷から40日以内出荷
    -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
    厚さ(mm)0.54質量(g/m2)500空隙率(%)54保留粒子径(μm)2圧力損失(kPa)1.6はっ水度(kPa)>14.7
  • メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.2μm ADVANTEC

    メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.2μm

    ADVANTEC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
    形状円形穴径(μm)0.2
  • 濾紙 No.26 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.26 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    ¥6,999税込¥7,699
    1箱(100枚)
    翌日出荷から33日以内出荷
    清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.74色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
  • 定性濾紙 No.2 100枚入 ADVANTEC

    定性濾紙 No.2 100枚入

    ADVANTEC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
  • メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径3μm ADVANTEC

    メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径3μm

    ADVANTEC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
    形状円形穴径(μm)3
  • メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.8μm ADVANTEC

    メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.8μm

    ADVANTEC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
    形状円形穴径(μm)0.8
  • メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロース混合エステルタイプ ADVANTEC

    メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロース混合エステルタイプ

    ADVANTEC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
    材質セルロース混合エステルタイプ寸法(Φmm)47
  • スミヤー法濾紙 ADVANTEC

    スミヤー法濾紙

    ADVANTEC
    ¥6,198税込¥6,818
    1組(100枚)
    4日以内出荷
    JIS Z 4504-2〔放射性表面汚染の測定及び評価 第2部 ふきとり試験〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り 用の濾紙です。
    品番メーカー:49025110タイプ三矢型入数(枚)100/箱
  • 濾紙 No.28 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.28 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    ¥6,999税込¥7,699
    1箱(100枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.7色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
  • 活性炭濾紙 CP-20 100枚入 ADVANTEC

    活性炭濾紙 CP-20 100枚入

    ADVANTEC
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から33日以内出荷
    吸着性の高い活性炭とセルロース繊維などから成る濾紙で、大気中の放射性ヨウ素の捕集、揮発性放射性物質の捕集などに用いられます。
    厚さ(mm)2.5質量(g/m2)750圧力損失(kPa)0.15
  • 定性濾紙 No.101 100枚入 ADVANTEC

    定性濾紙 No.101 100枚入

    ADVANTEC
    ¥639税込¥703
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
    用途細胞培養液の濾過、粘稠液の濾過厚さ(mm)0.21質量(g/m2)80許容温度(℃)最大:120吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.4pH範囲0~12
  • 円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入 ADVANTEC

    円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入

    ADVANTEC
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(10本)
    翌日出荷
    湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト濃度測定用に開発された、No.88RとNo.89の長所を合わせ持つシリカ繊維とフッ素樹脂の複合濾紙です。強度があり、捕集効率が高く、はっ水性を有し、No.89に比べ低圧力損失、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さいため、ダスト量の正確な測定が要求される場合や湿式排煙脱硫装置を通過した排ガスのダスト量測定用に使用されます。
    仕様●No.89S●加熱減量(%):0.07●捕集効率(0.3μmDOP%):>99.9厚さ(mm)1.6質量(g/本)6最高使用温度(℃)400アズワン品番64-1190-19圧力損失(kPa)0.54組成フッ素樹脂・シリカ繊維
  • メッシュシート ADVANTEC

    メッシュシート

    ADVANTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(25枚)
    当日出荷から46日以内出荷
  • PTFE濾紙 PF-060シリーズ ADVANTEC

    PTFE濾紙 PF-060シリーズ

    ADVANTEC
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10枚)
    当日出荷から40日以内出荷
    -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
    厚さ(mm)0.5質量(g/m2)240空隙率(%)75保留粒子径(μm)6圧力損失(kPa)0.069はっ水度(kPa)>3.9
  • 濾紙 No.1640 ADVANTEC

    濾紙 No.1640

    ADVANTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から33日以内出荷
    比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
    厚さ(mm)0.4色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)196湿潤破裂強さ(kPa)19
  • 採血用濾紙 ADVANTEC

    採血用濾紙

    ADVANTEC
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(100枚)
    翌日出荷から33日以内出荷
    用途:日本脳炎のHIテスト、トキソプラズマのHAテスト、ジステンパーの中和抗体測定、ニューカッスル病のHIテスト。
  • 定量濾紙 No.3 100枚入 ADVANTEC

    定量濾紙 No.3 100枚入

    ADVANTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
    用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23品名No.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113保留粒子径(μm)5吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
  • 定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    ¥1,589税込¥1,748
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
  • 分液濾紙 No.2S ADVANTEC

    分液濾紙 No.2S

    ADVANTEC
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(100枚)
    翌日出荷から40日以内出荷
  • 円筒濾紙 No.88R ADVANTEC

    円筒濾紙 No.88R

    ADVANTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10本)
    翌日出荷から38日以内出荷
    微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。おもに、排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。※気体中のダストサンプラーです。液体の濾過には使用できません。※気体のろ過において、フィルターがぬれると破損するおそれがあります。このような場合ははっ水製を有しているNo.89またはNo.89Sをご使用頂くことをお薦めいたします。
    厚さ(mm)2.2質量(g/本)1.6最高使用温度(℃)1000圧力損失(kPa)0.44組成シリカ繊維
  • ダストモニター用濾紙 ADVANTEC

    ダストモニター用濾紙

    ADVANTEC
    ¥25,709税込¥28,280
    1箱(100枚)
    当日出荷から38日以内出荷
    セルロース繊維と微細なガラス繊維から成る濾紙で、強度を高めるために布(寒冷紗)を裏打ちし、また、はっ水処理を施しています。強度に優れるため、ロール状の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601(放射性ダストサンプラ)に規定の濾紙に適しています。
    はっ水度(kPa)4.9
  • PTFE濾紙 PF-050シリーズ ADVANTEC

    PTFE濾紙 PF-050シリーズ

    ADVANTEC
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷から43日以内出荷
    -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
    厚さ(mm)0.36質量(g/m2)210空隙率(%)73保留粒子径(μm)5圧力損失(kPa)0.26はっ水度(kPa)>4.9
  • PTFE濾紙 PF-040 5枚入 ADVANTEC

    PTFE濾紙 PF-040 5枚入

    ADVANTEC
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(5枚)
    当日出荷から41日以内出荷
    -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
    厚さ(mm)0.95質量(g/m2)500空隙率(%)75保留粒子径(μm)4圧力損失(kPa)0.21はっ水度(kPa)>4.9

『精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります

  • メンブレンフィルター
メンブレンフィルター