絞り込み
フィルター直径(Φmm)
  • 25
  • 10(1)
  • 13(4)
  • 22(1)
  • 37.5(1)
  • 47(16)
  • 50(2)
  • 74(1)
  • 90(10)
  • 142(1)
  • 293(1)
有効ろ過面積(cm2)
  • 0.8(1)
  • 3.5(2)
  • 3.9(3)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • ADVANTEC(2)
  • 三商(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
11,799税込12,979
1箱(6個)
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
15,829税込17,412
1箱
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
シリンジフィルターホルダー Merck(メルクミリポア)シリンジフィルターホルダーMerck(メルクミリポア)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。
用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。フィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)3.9TGK品番719-43-11-02材質ステンレス材質(シール)PTFE接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリッププレフィルター直径(Φmm)22長さL×直径(mm×Φmm)32×32圧力(kPa)690最大入圧(kPa[psi])689滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ SIBATA(柴田科学)SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプSIBATA(柴田科学)
36,980税込40,678
1セット
32日以内出荷から93日以内出荷
・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
フィルタホルダー Merck(メルクミリポア)フィルタホルダーMerck(メルクミリポア)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ SIBATA(柴田科学)フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプSIBATA(柴田科学)
1セット
欠品中
フィルターホルダーセットシリーズで、ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。吸引びん付です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。
用途ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。
フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ SIBATA(柴田科学)フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプSIBATA(柴田科学)
1セット
欠品中
サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。吸引びんが付属します。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。
フィルターホルダー 25SS型セット 吸引瓶なし 三商フィルターホルダー 25SS型セット 吸引瓶なし三商
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ステンレスサポートスクリーンタイプ。
適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25ファネル容量(mL)15
フィルターホルダー 25GS型セット 吸引瓶なし 三商フィルターホルダー 25GS型セット 吸引瓶なし三商
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ガラスフィルター付タイプ
適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25仕様ガラスフィルター規格:G-2ファネル容量(mL)15
SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ SIBATA(柴田科学)SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプSIBATA(柴田科学)
35,980税込39,578
1セット
32日以内出荷から64日以内出荷
フィルターΦ25mm、Φ47mm、またはΦ90mm用のフィルターホルダーシリーズです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。吸引びん付です。
交換部品キット XX30012RK Merck(メルクミリポア)交換部品キット XX30012RKMerck(メルクミリポア)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
フィルター直径(Φmm)スウィニー: 13 mm、ミクロシリンジ: 25 mm有効ろ過面積(cm2)スウィニー: 0.8ミクロシリンジ: 3.9仕様サポートスクリーン、PTFEガスケット(13、25mm)およびO-リング(13mm)TGK品番719-00-19-43接続XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ◇XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップXX30 025 14:入口 1/4” NPTF、出口 オス型ルアースリッププレフィルター直径(Φmm)スウィニー: 10 、ミクロシリンジ: 22長さL×直径(mm×Φmm)スウィニー: 33×16、ミクロシリンジ: 32×32圧力(kPa)690滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能

カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターホルダー