絞り込み
フィルター直径(Φmm)
  • 47(4)
有効ろ過面積(cm2)
  • 13.5
  • 0.13(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 2.1(1)
  • 3.5(2)
  • 3.9(3)
  • 9.6(5)
  • 10(2)
  • 11.04(1)
  • 11.6(1)
  • 12.5(1)
  • 13.1(1)
  • 13.8(1)
  • 15.2(1)
  • 43(1)
  • 43.01(1)
  • 45.3(1)
  • 113(1)
ブランド
  • ADVANTEC(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
6,998税込7,698
1箱
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
46,980税込51,678
1箱
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
6,998税込7,698
1箱
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPT最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1203-83
ポリサルフォンホルダー Φ47mm ADVANTECポリサルフォンホルダー Φ47mmADVANTEC
13,980税込15,378
1箱
翌々日出荷
使いやすい減圧濾過用プラスチックホルダーです。メンブレンフィルトレーションがより手軽に行えます。ポリサルフォン樹脂製のため、優れた機械的強度と耐熱性を有し、繰り返しのオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5材質ポリサルフォンプレフィルター直径(Φmm)41コネクタ径(Φmm)(チューブコネクター)11.5

カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターホルダー