カテゴリ
絞り込み
有効ろ過面積(cm2)
ブランド

SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ
SIBATA(柴田科学)¥35,980~税込¥39,578~1セットほか32日以内出荷から64日以内出荷フィルターΦ25mm、Φ47mm、またはΦ90mm用のフィルターホルダーシリーズです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。吸引びん付です。
ファンネル フィルターホルダーねじ式用
DURAN¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から17日以内出荷フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。ガラス製です。Φ25mm用、Φ47mm用、Φ90mm用があります。
フィルターマニフォルド
アズワン¥139,000税込¥152,9001個翌々日出荷仕様適用フィルターサイズ(mm):Φ47またはΦ50、付属品(mL):ファンネル/300×3個、カバーアズワン品番2-946-01
マグネットフィルターファンネル
PALL(ポール)¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から33日以内出荷マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。 繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。 ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。材質ポリフェニルスルフォン下径(Φmm)33(ゴム栓)適合フィルターΦ47mm
フィルターホルダーマニホルド(塩ビ)
アズワン¥106,000~税込¥116,600~1個当日出荷プラスチック製のマニホルドで、SS測定時のように多検物を同時に濾過する際に適します。仕様ゴム栓径/ゴム管径(Φmm) 39/11材質PVC(塩化ビニル樹脂)
フィルターホルダー XX3001240
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷材質ステンレスホルダー:PTFEガスケット直径(Φmm)38高さ(mm)89フィルター直径(Φmm)13接続オス型ルアースリップ出口 (No.5ゴム栓およびろ過フラスコと一緒に使用)有効ろ過面積(cm2)0.7ファネル容量(mL)40
スクリーン XX1009002
Merck(メルクミリポア)¥53,980税込¥59,3781個22日以内出荷TGK品番719-00-18-97材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプフィルター直径(Φmm)90接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へファネル容量(L)1
ガスケット XX1009010
Merck(メルクミリポア)¥28,980税込¥31,8781セット(10個)17日以内出荷TGK品番719-00-19-00材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプフィルター直径(Φmm)90接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へファネル容量(L)1
マニフォールド
ADVANTEC¥249,800~税込¥274,780~1個5日以内出荷から41日以内出荷多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。各ロートには、三方コックを装備し、常圧に戻すとき空気中の 雑菌が入らないように、エアベントフィルター用ホルダーKS-13 がセットできる設計としています。洗浄用パイプを装備しており、ホルダー内壁の 洗浄が必要な場合に便利です。材質(本体)SUS304外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:真鍮(クロムメッキ) コック:PTFEコック三方コック 吸気孔にKS-13接続可
マニフォールド
ADVANTEC¥209,800税込¥230,7801個41日以内出荷多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。塩化ビニル(PVC)製ですので、SS測定の ように滅菌処理が不要な多検体濾過に適しています。仕様●ブランチ数:6●洗浄用パイプ:無質量(kg)2.5品番メーカー:17313600材質(本体)PVC外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:PVC コック:PTFEコック二方コック 吸気孔無
多用途型ディスクフィルターホルダー
ADVANTEC¥229,800~税込¥252,780~1個41日以内出荷フィルターおよびホルダー内壁の2点シール構造により、メンブレンフィルターから濾過板までさまざまなフィルターの使用が可能です。加圧濾過により液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。インライン接続も可能です。最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
『カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター本体
- フィルターホルダー