絞り込み
長さ(m)
- 0.533
- 0.308(2)
- 0.5(3)
- 20(11)
- 100(11)
ブランド
- MK(丸喜金属本社)(2)
有刺鉄線とは、多数の刺がついた鉄線です。主に、プライベートな敷地や立ち入り禁止区域の周りを囲うように取り付けされています。これによって、動物だけでなく人間が進入禁止区域に入ってくるのを防ぐことが可能。フェンスや塀などに巻きつけて使用されることも多く、コイル状にして鉄条網を作ったり、牛が逃げていかないように付けられることもあります。長さは種類豊富で、材質はスチールやアルミなどでできているものなど様々です。
「長さ(m)」から絞り込む
0.308(2)
0.5(3)
0.533
20(11)
100(11)

忍び返し スチール
MK(丸喜金属本社)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷複数枚連結して使用できます。用途防犯、忍び返しとして。付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ長さ(mm)533幅(mm)533色溶融亜鉛メッキ
忍び返し ステンレス
MK(丸喜金属本社)¥29,980~税込¥32,978~1枚当日出荷複数枚連結して使用できます。用途防犯、忍び返しとして。付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解メッキ長さ(mm)533幅(mm)533色電解メッキ