絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.3(2)
  • 7.9(2)
  • 9.5(2)
  • 12.7(3)
  • 15.9(2)
  • 19(1)
  • 25.4(1)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • (1)
外径(Φmm)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 17.5(1)
  • 21(2)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 26.5(1)
  • 29(1)
  • 36.5(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.0
  • 0.1(1)
  • 0.2(4)
  • 0.25(1)
  • 0.3(5)
  • 0.5(4)
  • 0.7(2)
  • 1(15)
  • 1.5(8)
  • 1.73(1)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.12(2)
  • 2.2(1)
  • 3(1)
  • 42(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 20(1)
特性
  • 気密性(2)
  • 耐候(1)
  • 耐油(1)
気密性・耐候・耐油
材質
  • ゴム(3)
ゴム
ブランド
  • 八興(3)
八興
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムエアーホース  カット 八興ゴムエアーホース カット八興(4件のレビュー)
499税込549
1巻(1m)ほか
当日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
耐油ゴムホース 八興耐油ゴムホース八興(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質耐油性NBR配合ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
ゴムエアーホース  20m 八興ゴムエアーホース 20m八興
17,980税込19,778
1巻(20m)
当日出荷
内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21.0トラスコ品番814-6255材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)8長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ゴムホース