絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.8(1)
  • 6.3(3)
  • 6.6(2)
  • 7.9(3)
  • 8.1(2)
  • 9.5(4)
  • 9.7(2)
  • 12.7(4)
  • 13(2)
  • 16.2(2)
  • 19(1)
  • 19.3(2)
  • 25.4(1)
  • 25.7(2)
  • 31.8(3)
  • 38.1(3)
  • 50.8(3)
使用流体
  • その他(1)
  • 圧縮空気(1)
  • (2)
  • (3)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 12.7(2)
  • 13(1)
  • 13.8(1)
  • 14.3(2)
  • 15(1)
  • 15.2(1)
  • 15.5(1)
  • 15.9(2)
  • 16.5(2)
  • 16.7(1)
  • 17(1)
  • 19.8(2)
  • 20.5(2)
  • 23.5(2)
  • 27.7(2)
  • 36.5(2)
  • 45.5(3)
  • 52.8(3)
  • 69(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0.1(1)
  • 0.2(4)
  • 0.25(1)
  • 0.3(5)
  • 0.5(4)
  • 0.7(2)
  • 1(15)
  • 1.0(3)
  • 1.73(1)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.12(2)
  • 2.2(1)
  • 3(1)
  • 42(1)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(6)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 100(5)
特性
  • 帯電防止(1)
  • 気密性(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐油(4)
  • 耐熱(1)
帯電防止・気密性・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱
  • 色ブラック(3)
ブラック
材質
  • ゴム(5)
ゴム
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • 十川ゴム(1)
  • 八興(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • オーサカゴム(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・十川ゴム・八興・ヤマトエンジニアリング・オーサカゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム一般油圧配管用ホース F-15十川ゴム(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)ハイMIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
749税込824
1個(1m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用流体一般作動油、潤滑油、重油など使用温度範囲(℃)-30~+80外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
ゴムエアーホース 9Φ 20m 八興ゴムエアーホース 9Φ 20m八興
13,980税込15,378
1巻(20m)
当日出荷
内径(Φmm)9.5材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)外径(Φmm)16.5長さ(m)20トラスコ品番814-6259質量(kg)4.4使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
耐油ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から5日以内出荷
特性耐油材質(内管・外被)合成ゴム最高使用圧力(MPa)1.5使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水
サンドブラストホース オーサカゴムサンドブラストホースオーサカゴム
62,980税込69,278
1本
3日以内出荷
【流体】ショットグリッド・アルミナ・珪砂【許容圧力(常温時)】1.0MPa(デリバリー専用)【最高使用温度】60℃
用途【用途】造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。材質外面;ゴム、補強層:合成繊維、内面;耐磨ゴム、アース線入長さ(m)20使用流体ショットグリッド・アルミナ・珪砂補強層2CPRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、静電関連資料(0.1MB)
ゴムホース ヤマトエンジニアリングゴムホースヤマトエンジニアリング
2,198税込2,418
1巻
翌日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。
特性耐圧使用温度範囲(℃)-20~60編上数2
ゴムホース