絞り込み
内径(Φmm)
- 4.5(2)
- 6(2)
- 6.3(6)
- 7.5(2)
- 7.9(4)
- 9.5(9)
- 9.7(2)
- 12.7(16)
- 13(2)
- 15(1)
- 15.9(9)
- 16.2(1)
- 19(13)
- 25.4(11)
- 31.8(8)
- 38.1(8)
- 50.8(7)
- 63.5(2)
- 76.2(2)
- 101.6(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 工業用水(2)
- 水(8)
- 油(8)
- 空気(3)
- 蒸気(5)
- 薬品(2)
外径(Φmm)
- 12(2)
- 12.7(3)
- 13.5(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 15.9(3)
- 17(2)
- 17.5(3)
- 20.5(2)
- 21(3)
- 21.5(2)
- 23(2)
- 24.5(2)
- 25(2)
- 26(2)
- 26.5(3)
- 29(4)
- 34(3)
- 41.5(3)
- 51(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- 柔軟(2)
- 気密性(1)
- 耐候(3)
- 耐圧(6)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(3)
- 耐水(2)
- 耐油(6)
- 耐熱(8)
- 耐薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(3)
- 0.25(1)
- 0.3(4)
- 0.5(1)
- 1(10)
- 1.0(2)
- 1.5(4)
- 1.73(1)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 2.2(1)
ホース長さ(m)
- 5
- 1(25)
- 2(20)
- 3(28)
- 4(20)
- 10(30)
- 11(12)
- 12(12)
- 13(12)
- 14(12)
- 15(12)
- 16(12)
- 17(12)
- 18(12)
- 19(12)
- 20(35)
- 30(16)
- 40(10)
- 50(20)
- 100(19)
- ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- ゴム(19)
- 綿・布(1)
ゴム・綿・布
色
ブラック(15)
ブルー(1)
レッド(1)
ブラック・ブルー・レッド
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(11)
- 十川ゴム(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- 八興(2)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- ノーブランド(1)
- ダイキン潤滑機設(1)
- EATON(イートン)(1)
- ALFAGOMMA(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・十川ゴム・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・八興・ヤマトエンジニアリング・ノーブランド・ダイキン潤滑機設・EATON(イートン)・ALFAGOMMA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(6)
7.9(4)
9.5(9)
12.7(16)
15.9(9)
19(13)
25.4(11)
31.8(8)
38.1(8)
50.8(7)
内径(Φmm)をもっと見る

耐油OKエクセル-100
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から3日以内出荷豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
一般油圧配管用ホース F-15
十川ゴム(54件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-40~80使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
ハイMIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送色黒使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
ゴムエアーホース カット
八興(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(5m)当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~60材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ゴム ウォーターホース(布目付)
十川ゴム(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.3流体温度範囲(℃)0~60材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体工業用水(上水、飲用水には適用しません)補強層3P使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
ゴム スチームホース(布目付)
十川ゴム(4件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から6日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140
耐油OKエクセル-150
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から3日以内出荷高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)
高温水用HTWシリーズホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から3日以内出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース最高使用圧力(MPa)1材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
CRITERION 布巻ウォーターホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用使用温度範囲(℃)-30~60仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
金型温調用温水ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,698~税込¥8,468~1本翌日出荷から3日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1使用流体水、エチレングリコール特性軽量、屈曲性材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-30~60輸送物温度範囲(℃)-30~120
スチームホースT-341
ALFAGOMMA¥22,980~税込¥25,278~1本翌日出荷から3日以内出荷補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。用途蒸気・熱湯最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM使用流体蒸気、熱湯補強層(高張力スチール)2S特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性
CRITERION 布巻スチームホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,980~税込¥16,478~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)0~150材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布色ブラック使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から3日以内出荷用途スチーム洗浄専用最高使用圧力(MPa)2流体温度(℃)4~210材質内管・外被:耐熱性合成ゴム色外被:黒適合流体スチーム最小破壊圧力(MPa)12補強層1W特性耐熱性推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
吸余水ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,198~税込¥7,918~1本4日以内出荷から6日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途動噴用吸水管・余水管兼用最高使用圧力-95kPa~0.3MPa材質内管・外被:合成ゴム色外被:赤使用流体水外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60特性軽量、屈曲性輸送物温度範囲(℃)0~50
MID OIL-Eホース(アース線入)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から3日以内出荷アース線入色ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
CRITERION ジャンボエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥49,980~税込¥54,978~1本翌日出荷から3日以内出荷内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~60材質合成ゴム色ブラック使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
FC332(AQPホース)
EATON(イートン)¥18,980~税込¥20,878~1本翌日出荷から3日以内出荷FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。 AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。最高使用圧力(MPa)1.73使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150色ブルー適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体最小破壊圧力(MPa)6.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐雰囲気温度及び流体温度、耐摩耗性、 耐化学薬品性耐負圧力(mmHg)710
耐油(OIL)ホース(アース線入)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷から3日以内出荷アース線入内径(Φmm)25.4(±1.0)外径(Φmm)37(±1.2)最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80色ブラック最小曲げ半径(mm)260適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
ストーブホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
低圧耐油用ホース(L-10)
十川ゴム¥6,298~税込¥6,928~1本(5m)5日以内出荷低圧油圧ホース常用圧力(MPa)0.98以下流体温度(℃)-30~80材質内面層/耐油性合成ゴム補強層/合成繊維外面層/耐油・耐候性合成ゴム使用流体鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油耐圧試験圧力(MPa)1.96
ゴムホース
ヤマトエンジニアリング¥4,698~税込¥5,168~1巻翌日出荷から5日以内出荷耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~60特性耐圧編上数2
フューエルホース バンド付属
ノーブランド¥7,498~税込¥8,248~1セット3日以内出荷最高使用圧力(MPa)【ホース】0.2周囲温度-40~+120流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)【ホース】0.98補強層【ホース】1Y/B材質(バンド)スチール:三価クロメート
ゴムホース
ヤマトエンジニアリング¥7,298税込¥8,0281巻3日以内出荷から5日以内出荷耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1特性耐圧
低圧ゴムホース
ダイキン潤滑機設¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-40~+70ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)12.7最小曲半径(mm)65


















































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)