絞り込み
内径(Φmm)
  • 15.9
  • 4.5(4)
  • 6(6)
  • 6.3(17)
  • 7.5(4)
  • 7.9(10)
  • 9.5(20)
  • 9.7(5)
  • 12.7(34)
  • 13(3)
  • 15(3)
  • 19(27)
  • 25(6)
  • 25.4(30)
  • 31.8(19)
  • 38(5)
  • 38.1(18)
  • 50.8(19)
  • 63.5(7)
  • 76.2(7)
使用流体
  • ガス(1)
  • 圧縮空気(3)
  • 工業用水(1)
  • (5)
  • (6)
  • 空気(1)
  • 蒸気(4)
外径(Φmm)
  • 23.9(1)
  • 24.5(3)
  • 25(5)
  • 25.4(1)
  • 26(2)
  • 26.5(3)
  • 28.1(1)
  • 29(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(4)
  • 0.5(3)
  • 1(6)
  • 1.0(2)
ホース長さ(m)
  • 1(8)
  • 2(6)
  • 3(12)
  • 4(6)
  • 5(12)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 10(15)
  • 11(5)
  • 12(5)
  • 13(5)
  • 14(5)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(15)
  • 50(6)
  • 100(9)
特性
  • 柔軟(2)
  • 気密性(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(5)
  • 耐圧(3)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐水(2)
  • 耐油(5)
  • 耐熱(3)
柔軟・気密性・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱
  • 色ブラック(6)
  • 色レッド(1)
ブラック・レッド
材質
  • ゴム(16)
  • 綿・布(1)
ゴム・綿・布
ブランド
  • 十川ゴム(4)
  • 八興(4)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • 弘進ゴム(2)
  • オーサカゴム(1)
  • クラレプラスチックス(1)
十川ゴム・八興・YOKOHAMA(横浜ゴム)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・弘進ゴム・オーサカゴム・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴムゴム エアーホース (筋入)十川ゴム(57件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
NL-S耐油ホース 弘進ゴムNL-S耐油ホース弘進ゴム(125件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
スチームホース 弘進ゴムスチームホース弘進ゴム(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から5日以内出荷
使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。種別耐熱用材質ゴム使用温度(℃)120以下使用流体スチーム
ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)ハイMIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
2,088税込2,297
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
ゴムエアーホース  カット 八興ゴムエアーホース カット八興(4件のレビュー)
999税込1,099
1巻(1m)
当日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ゴム ウォーターホース(布目付) 十川ゴムゴム ウォーターホース(布目付)十川ゴム(2件のレビュー)
2,564税込2,820
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体工業用水(上水、飲用水には適用しません)補強層3P流体温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
ゴム スチームホース(布目付) 十川ゴムゴム スチームホース(布目付)十川ゴム(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140
耐油OKエクセル-150 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-150BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー特性耐油
CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION 布巻ウォーターホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体特性耐水・耐圧・軽量
耐油ゴムホース 八興耐油ゴムホース八興(6件のレビュー)
9,298税込10,228
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質耐油性NBR配合ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックスリーダー(R)印布巻式スチームホースクラレプラスチックス
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)ウォーターホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途一般送水用最高使用圧力(MPa)0.5輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造筋入補強層合成繊維適合流体
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用流体一般作動油、潤滑油、重油など使用温度範囲(℃)-30~+80外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
CRITERION 布巻スチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION 布巻スチームホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布ブラック使用温度範囲(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
ゴムホース 八興ゴムホース八興
9,897税込10,887
1巻(10m)
当日出荷から翌日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)1材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~60℃使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
吸余水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)吸余水ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途動噴用吸水管・余水管兼用最高使用圧力-95kPa~0.3MPa輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:赤外被構造筋入補強層合成繊維使用流体特性軽量、屈曲性
低圧耐油用ホース(L-10) 十川ゴム低圧耐油用ホース(L-10)十川ゴム
6,198税込6,818
1本(3m)ほか
3日以内出荷
低圧油圧ホース
材質内面層/耐油性合成ゴム補強層/合成繊維外面層/耐油・耐候性合成ゴム常用圧力(MPa)0.98以下使用流体鉱物油流体温度(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油耐圧試験圧力(MPa)1.96
ゴムエアーホース 15Φ 20m 八興ゴムエアーホース 15Φ 20m八興
19,999税込21,999
1巻(20m)
翌日出荷
内径(Φmm)15.9材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)外径(Φmm)25長さ(m)20トラスコ品番814-6256質量(kg)9.6
ウォーターホース オーサカゴムウォーターホースオーサカゴム
30,980税込34,078
1巻(20m)
4日以内出荷
内外面に耐摩耗ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。補強層は化繊布のため軽量で取り扱いが容易です。
用途土木建設工事・化学工業・一般工事・鉱山等の一般排水・送水用。その他一般ホース用としてもご使用下さい。流体使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)最高使用温度(℃)60許容圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムホース