絞り込み
内径(Φmm)
- 6.3
- 4.5(4)
- 6(7)
- 7.5(4)
- 7.9(10)
- 9.5(19)
- 9.7(5)
- 12.7(35)
- 15(4)
- 15.9(20)
- 19(29)
- 25(7)
- 25.4(31)
- 31.8(19)
- 32(4)
- 38(6)
- 38.1(18)
- 50.8(19)
- 63.5(7)
- 76.2(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- ガス(1)
- 圧縮空気(3)
- 水(2)
- 油(9)
- 空気(3)
外径(Φmm)
- 12.7(5)
- 13(5)
- 13.8(1)
- 14(3)
- 14.3(1)
- 15.5(1)
特性
- 気密性(2)
- 耐久(1)
- 耐候(4)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(4)
- 耐熱(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(1)
- 1(3)
- 1.0(2)
- 1.5(4)
- 1.8(3)
- 2(1)
- 3.5(1)
ホース長さ(m)
- 1(9)
- 2(6)
- 3(10)
- 4(6)
- 5(11)
- 10(12)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(10)
- 30(6)
- 40(2)
- 50(9)
- 100(9)
- ホース長さ(m)をもっと見る
1・2・3・4・5・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・30・40・50・100・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- ゴム(12)
ゴム
色
グリーン(1)
ブラック(3)
ブルー(1)
レッド(1)
グリーン・ブラック・ブルー・レッド
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
- ダイキン潤滑機設(1)
- 八興(4)
- 十川ゴム(3)
- 弘進ゴム(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・ダイキン潤滑機設・八興・十川ゴム・弘進ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3
7.9(10)
9.5(19)
12.7(35)
15.9(20)
19(29)
25.4(31)
31.8(19)
38.1(18)
50.8(19)
内径(Φmm)をもっと見る

ゴム エアーホース (筋入)
十川ゴム(57件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から6日以内出荷流体温度(℃)-20~60材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水RoHS指令(10物質対応)対応
NL-S耐油ホース
弘進ゴム(126件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から13日以内出荷耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-30~100材質ゴム使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
一般油圧配管用ホース F-15
十川ゴム(54件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-40~80使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
ハイMIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送色黒使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
ゴムエアーホース カット
八興(5件のレビュー)¥499税込¥5491巻(1m)当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~60材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
高温水用HTWシリーズホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース最高使用圧力(MPa)1材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
ゴムホース
八興¥5,572税込¥6,1291巻(10m)当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)1使用温度範囲-20~60℃材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
緑 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷から4日以内出荷ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2045Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム色緑使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7補強層2Y/S長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
青 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷から4日以内出荷ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2075Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。最高使用圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム色青適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7補強層2Y/S長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
赤 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷から4日以内出荷ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2015Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム色赤使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
ストーブホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
低圧ゴムホース
ダイキン潤滑機設¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-40~+70ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)12.7最小曲半径(mm)65
ゴムエアーホース 6Φ 20m
八興¥9,198税込¥10,1181巻(20m)当日出荷トラスコ品番814-6257材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)3.5長さ(m)20内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13
一般油圧配管用ホースF-35
十川ゴム¥79,980税込¥87,9781巻3日以内出荷低・中圧用材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム流体一般作動油最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14.0流体温度範囲(℃)-40~+100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70





































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)