絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.8(1)
  • 6.3(4)
  • 6.6(2)
  • 7.9(4)
  • 8.1(2)
  • 9.5(5)
  • 9.7(2)
  • 12.7(5)
  • 13(2)
  • 15.9(5)
  • 16.2(2)
  • 19(3)
  • 19.3(2)
  • 25.4(4)
  • 25.7(2)
  • 31.8(5)
  • 38.1(5)
  • 50.8(5)
使用流体
  • (2)
  • (7)
  • 空気(1)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 12.7(2)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 14.3(2)
  • 15.5(1)
  • 15.9(2)
  • 16(2)
  • 17.5(2)
  • 19.8(2)
  • 23(2)
  • 23.5(2)
  • 26.5(3)
  • 27.7(2)
  • 30(2)
  • 36.5(3)
  • 37(2)
  • 45.5(3)
  • 52.8(3)
  • 69(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(4)
  • 1.0(1)
  • 1.5(4)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(6)
  • 4(3)
  • 5(6)
  • 10(7)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 20(7)
  • 30(5)
  • 40(4)
  • 50(7)
  • 60(3)
  • 80(3)
  • 100(8)
特性
  • 耐油
  • その他(1)
  • 帯電防止(8)
  • 柔軟(5)
  • 気密性(4)
  • 耐久(2)
  • 耐候(6)
  • 耐圧(7)
  • 耐寒(2)
  • 耐摩耗(4)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(15)
  • 耐薬品(1)
  • 色ブラック(3)
ブラック
材質
  • ゴム(7)
ゴム
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • 十川ゴム(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • 八興(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・十川ゴム・YOKOHAMA(横浜ゴム)・弘進ゴム・八興
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NL-S耐油ホース 弘進ゴムNL-S耐油ホース弘進ゴム(125件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム一般油圧配管用ホース F-15十川ゴム(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
耐油OKエクセル-150 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-150BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー特性耐油
耐油ゴムホース 八興耐油ゴムホース八興(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質耐油性NBR配合ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
749税込824
1個(1m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用流体一般作動油、潤滑油、重油など使用温度範囲(℃)-30~+80外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
耐油(OIL)ホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)耐油(OIL)ホース(アース線入)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から3日以内出荷
アース線入
ブラック内径(Φmm)25.4(±1.0)最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)37(±1.2)最小曲げ半径(mm)260流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
低圧耐油用ホース(L-10) 十川ゴム低圧耐油用ホース(L-10)十川ゴム
2,998税込3,298
1本(3m)ほか
3日以内出荷
低圧油圧ホース
材質内面層/耐油性合成ゴム補強層/合成繊維外面層/耐油・耐候性合成ゴム常用圧力(MPa)0.98以下使用流体鉱物油流体温度(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油耐圧試験圧力(MPa)1.96
耐油ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から5日以内出荷
特性耐油材質(内管・外被)合成ゴム最高使用圧力(MPa)1.5使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水
ゴムホース