絞り込み
内径(Φmm)
- 6.3(3)
使用流体
- 油(2)
外径(Φmm)
- 14
- 12(4)
- 12.7(7)
- 13(7)
- 15(10)
- 15.9(7)
- 16.5(5)
- 17.5(5)
- 18(5)
- 21(11)
- 25(8)
- 26(5)
- 26.5(4)
- 29(8)
- 30(5)
- 34(4)
- 35(5)
- 36.5(6)
- 37(6)
- 41.5(4)
- 51(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- 耐候(2)
- 耐油(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(1)
- 1(1)
- 1.0(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(3)
- 10(3)
- 20(2)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(1)
1・2・3・4・5・10・20・30・50・100
材質
- ゴム(2)
ゴム
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- 弘進ゴム(1)
- 八興(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
弘進ゴム・八興・YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(3)

NL-S耐油ホース
弘進ゴム(126件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から13日以内出荷耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
ストーブホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応














![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)