絞り込み
内径(Φmm)
- 6.3(2)
使用流体
- 油(1)
外径(Φmm)
- 14
- 12(4)
- 12.7(4)
- 13(3)
- 14.3(3)
- 15(6)
- 15.9(4)
- 16.5(3)
- 17.5(4)
- 18(5)
- 21(8)
- 25(5)
- 26(4)
- 26.5(3)
- 29(5)
- 30(4)
- 34(3)
- 36.5(3)
- 37(6)
- 41.5(3)
- 45.5(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(1)
- 1.0(1)
特性
- 耐候(1)
- 耐油(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
1・2・3・4・5・10・20・30・50
材質
- ゴム(1)
ゴム
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- 八興(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
八興・YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(2)

ストーブホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応













![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)