絞り込み
内径(Φmm)
  • 9.5(4)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (1)
外径(Φmm)
  • 17.5
  • 12(4)
  • 12.7(4)
  • 13(3)
  • 14.3(3)
  • 15(6)
  • 15.9(4)
  • 16.5(3)
  • 18(5)
  • 21(8)
  • 25(5)
  • 26(4)
  • 26.5(3)
  • 29(5)
  • 30(4)
  • 34(3)
  • 36.5(3)
  • 37(6)
  • 41.5(3)
  • 45.5(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(2)
  • 1(1)
  • 1.0(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
特性
  • 気密性(1)
  • 耐候(1)
  • 耐油(1)
気密性・耐候・耐油
  • 色ブラック(1)
ブラック
材質
  • ゴム(2)
ゴム
ブランド
  • 八興(2)
  • ノーブランド(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
八興・ノーブランド・YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)フューエルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(5件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
耐油ゴムホース 八興耐油ゴムホース八興(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻
当日出荷
耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質耐油性NBR配合ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
ゴムホース 八興ゴムホース八興
6,949税込7,644
1巻(10m)
当日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)1材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~60℃使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
フューエルホース バンド付属 ノーブランドフューエルホース バンド付属ノーブランド
2,198税込2,418
1セット
3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)【ホース】0.2周囲温度-40~+120流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)【ホース】0.98補強層【ホース】1Y/B材質(バンド)スチール:三価クロメート
ゴムホース