118件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オリエンテーリングコンパス II ビクセン

    オリエンテーリングコンパス II

    ビクセン(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
    用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm)倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
  • 方向コンパス  和文字 シンワ測定

    方向コンパス 和文字

    シンワ測定(6件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。
    用途東西南北の方向確認用方向コンパス材質本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス寸法(mm)Φ44×11質量(g)12文字和文字
  • 方向コンパスE(地図用オイル式) シンワ測定

    方向コンパスE(地図用オイル式)

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
    材質本体/アクリル(度数盤を覆う)表面/アセチ寸法(mm)Φ50(84×54)×10質量(g)27
  • 方向コンパス SK(新潟精機)

    方向コンパス

    SK(新潟精機)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • コンパス 880S MIZAR(ミザールテック)

    コンパス 880S

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥699税込¥769
    1個
    6日以内出荷
    吸盤が底に付いているタイプの丸型コンパスです。車のボードなどに取り付け可能です。
    仕様オイルフロート、取付用の吸盤付き寸法(mm)28(球体タイプ)
  • 方向コンパス オイル式 ミリタリー シンワ測定

    方向コンパス オイル式 ミリタリー

    シンワ測定(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
    用途東西南北の方向確認用方向コンパス種別オイル式材質本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス寸法(mm)Φ56×27質量(g)66文字種別英文字目盛仕様外側:ミル表示、内側:度数表示
  • オリエンテーリングコンパス マイゾックス

    オリエンテーリングコンパス

    マイゾックス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    携帯に便利なポケットコンパス N 夜光 偏差修正目盛
    寸法(mm)100×54×10質量(g)34タイプMIL仕様マイゾックスコード223303
  • マリンコンパス クリアー光学

    マリンコンパス

    クリアー光学
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様夜間照明装置(12V)、方向修正装置、取付ねじ2本付寸法(mm)152×92×145質量(g)566アズワン品番64-5277-74
  • 方向コンパス シンワ測定

    方向コンパス

    シンワ測定
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    最も一般的に使用されている、ドライタイプのコンパスです。
    用途東西南北の方向の確認に。
  • キーホルダー型コンパス ビクセン

    キーホルダー型コンパス

    ビクセン(2件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    4日以内出荷
    カギと一緒に持ち歩いたり、カバンに取付けたり。携帯に便利なキーホルダー型コンパスです。
    寸法(mm)33タイプオイル式
  • 方向コンパス オイル式 和文字木製 シンワ測定

    方向コンパス オイル式 和文字木製

    シンワ測定
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    高級天然素材のけやきを使用しました。10気圧防水で、水にも浮きます。
    用途東西南北の方向確認用方向コンパス材質本体:木(けやき)寸法(mm)44×27×16質量(g)47
  • 方向コンパス オイル式 シンワ測定

    方向コンパス オイル式

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。方向矢針付なのでオリエンテーリング用としても使用できます。
    用途東西南北の方向確認用方向コンパス
  • ボールコンパスNO.880ブラック MIZAR(ミザールテック)

    ボールコンパスNO.880ブラック

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥679税込¥747
    1個
    4日以内出荷
    キーリング付のボールコンパスです。オイルが封入されていますのでスムーズに動きます。ケースを傾けても方針の動きに支障が生じないため、アウトドアにもお奨めです。
    仕様オイルフロート、球体色ブラックサイズ(mm)28ケース樹脂ケース
  • オイル式蓄光コンパス Kenko(ケンコートキナー)

    オイル式蓄光コンパス

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    オイル入りでスムーズに北の方角を指し示すコンパスです。レチクルが入っているため、正確に角度測定ができます。レンズをのぞくと、360度刻みの度数目盛を拡大して読み取ることができます。水準器付で三脚に固定し、正確に測定することが可能です。
    材質(本体)アルミダイカスト、(レンズ)アクリル樹脂寸法(mm)63×85×30質量(g)200精度±1度使用温度(℃)-20~50表示文字数360度数メモリ
  • 検流用方位磁針 ナリカ

    検流用方位磁針

    ナリカ
    ¥780税込¥858
    1個
    4日以内出荷
    回路に電流が流れているかどうかを調べるために使用します。 また、電流のおおよその量を知ることができます。十字線のみで細かい目盛が入っていないので、振れる磁針の動きがよくわかります。
    仕様巻きみぞ付き材質透明アクリル樹脂寸法(mm)Φ40×11.5
  • 招運キーホルダー付コンパス クリアー光学

    招運キーホルダー付コンパス

    クリアー光学
    ¥779税込¥857
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)2×28×80質量(g)15タイプオイルアズワン品番64-5277-64
  • レンザティック SK(新潟精機)

    レンザティック

    SK(新潟精機)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    水平角を表すミル目盛で正確な方角測定が可能。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
    用途目標物の高精度な方角測定に。文字種別英字
  • 方向コンパス オイル式 オリエンテーリング シンワ測定

    方向コンパス オイル式 オリエンテーリング

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。
    用途登山等のアウトドアに最適な方向コンパス仕様方向矢針付種別オイル式材質本体:アクリル樹脂、度数盤表面:アセチ樹脂寸法(mm)Φ48×12質量(g)16文字種別英文字
  • けやきコンパスW-1 MIZAR(ミザールテック)

    けやきコンパスW-1

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    木目の美しい国産ケヤキを使ったエコロジックなコンパスです。カプセル内に特殊オイルを封入してあります。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。防水性があり水に浮くのでアウトドアに最適です。
    付属品ストラップ付材質ケース:木製(ケヤキ)タイプコンパス液:オイル封入式対応文字盤:和文サイズ(mm)55×48×13
  • リストコンパスNO.800 MIZAR(ミザールテック)

    リストコンパスNO.800

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    リストコンパスは、本来マリンスポーツ用に作られた製品の為、高い防水性を誇ります。時計のバンドに付ければ邪魔にならず携帯できますので登山用としてもお奨めです。ベルト通しは後付けタイプですので、金属時計バンドにも簡単に取り付けできます。
    仕様リストコンパス、100m防水サイズ(mm)Φ25×16ケースメタルケース
  • コンパスNO.86 MIZAR(ミザールテック)

    コンパスNO.86

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    大きな文字盤で見やすいリストコンパスです。リストコンパスは、本来マリンスポーツ用に作られた製品の為、高い防水性を誇ります。時計のバンドに付ければ邪魔にならず携帯できますので登山用としてもお奨めです。
    仕様リストコンパス、200m防水取付サイズ幅18mm 厚さ2mm以下サイズ(mm)Φ25×13ケース樹脂ケース
  • コンパス GF-801 MIZAR(ミザールテック)

    コンパス GF-801

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    解説書付きの風水コンパスです。家の新築やお引越し、旅先を決める時など強運が得られる吉方位が分かれば安心です。
    付属品解説書仕様【文字盤】風水方位寸法(mm)55×55×13タイプドライタイプ材質(ケース)真鍮+クロームメッキ
  • 防水・アウトドアコンパス POLARIS(ポラリス)

    防水・アウトドアコンパス

    POLARIS(ポラリス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)92×46×16質量(g)約28
  • 方位磁石 オリエンテーリングコンパス TYPE-1 YCMコンパス(ワイシーエム)

    方位磁石 オリエンテーリングコンパス TYPE-1

    YCMコンパス(ワイシーエム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)84x54x10質量(g)29機能偏差補正機能
  • 方位磁石 マップコンパス No.880 YCMコンパス(ワイシーエム)

    方位磁石 マップコンパス No.880

    YCMコンパス(ワイシーエム)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質アクリル寸法(mm)直径48×12質量(g)16
  • 方位磁石 オリエンテーリングコンパス TYPE-6 YCMコンパス(ワイシーエム)

    方位磁石 オリエンテーリングコンパス TYPE-6

    YCMコンパス(ワイシーエム)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)112×61×10質量(g)45機能偏差補正機能、センチスケール&縮尺付き、大型2倍ルーペ付き
  • 方位磁石 レンザティックコンパス No.9000L YCMコンパス(ワイシーエム)

    方位磁石 レンザティックコンパス No.9000L

    YCMコンパス(ワイシーエム)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)76×59×27(蓋を閉めた状態のとき)質量(g)118使用温度範囲(℃)-20~50精度±2度
  • 防水・時計ベルトコンパス POLARIS(ポラリス)

    防水・時計ベルトコンパス

    POLARIS(ポラリス)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    時計のベルトに装着して持ち歩ける、 ミニサイズのコンパスです。 寒冷地でも、針が凍ることなく使用できる オイル入りの丈夫な作り。 完全防水で、耐水60mの優れた密閉性。 文字盤の北側半分が蓄光で光るため、 暗闇でもすぐに方向がわかります。
    材質プラスチック質量(g)約4適合ベルト幅(mm)25本体サイズ(mm)27×26×144適合ベルト厚(mm)2パッケージブリスターパック包装(フック穴付)
  • 防水・ミル目盛付きマップコンパス POLARIS(ポラリス)

    防水・ミル目盛付きマップコンパス

    POLARIS(ポラリス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    完全防水で高精度のオイル入りコンパス 防水性に優れ、指針の安定が早いのが特徴のオイル入りコンパス。 オイルのカプセルを改良し、 気密性、耐水性、耐衝撃性に優れた構造にしたコンパスです。 また、磁針にも改良を加え、より安定した作動を実現。 さらに、目標物の大きさや、目標物までの距離の測定に便利な ミル目盛付き。 他にも、1:25000キロ目盛、1:50000キロ目盛、 1:63360マイル目盛のスケールや、ルーペ、 N磁針が蓄光になっていたりと、様々な機能があります。 進路の決定や現在地の確認に欠かせない、 軽量かつ高性能なプロトラクター型(分度器付き)モデルです。
    材質プラスチック本体サイズ(mm)60×125×15
  • 防水マーチングコンパス POLARIS(ポラリス)

    防水マーチングコンパス

    POLARIS(ポラリス)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    当日出荷
    防水性に優れ、指針の安定が早いのが特徴のオイル入りコンパス。 オイルのカプセルを改良し、 気密性、耐水性優れた構造にしたコンパスです。 方位角には目盛盤に一般的な角度の度数目盛と、 ミル目盛の二種類の表示があり、ミルコンパスとも呼ばれています。 細かい目盛を読み取るための小型レンズ(ルーペ)付き。 また、目標物の方角をより正確に捉えるための「のぞき窓」としての 細長い溝がケースの上蓋に刻まれています。 さらに、地盤の傾斜を測定する傾斜計もついています。 第二次世界大戦後に開発された軍用コンパスをモデルに作られた、 高精度のコンパスです。 従来のコンパスに比べ、軽量化し、蓄光の持続時間が50%長くなり、ネオジウム磁石採用で、より磁場の影響を受けづらい仕様となっております。
    材質ABS本体サイズ(mm)56×75×30
  • ミリタリーコンパス G-51用ケース MIZAR(ミザールテック)

    ミリタリーコンパス G-51用ケース

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    陸自向けコンパス専用帆布ケースです。
    仕様ベルト装着可能寸法(mm)130×105
  • ミリタリーコンパス G-51 MIZAR(ミザールテック)

    ミリタリーコンパス G-51

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    軍用コンパスを市販用に改良し再現したレンザティックコンパスです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。高精度軍用ミルスペックの陸自使用品です。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。
    仕様高精度軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式寸法(mm)79×59×28使用温度範囲(℃)-20~+50目盛ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み精度±2°材質(ボディ)アルミダイキャスト
  • マップメジャー MM-1 MIZAR(ミザールテック)

    マップメジャー MM-1

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    地図上のルートをなぞれば目的地までの距離がわかるマップメジャーです。地図の上のルートをなぞるだけで目的地までの距離を把握することができます。地図の読み方の訓練にもなります。表面は縮尺目盛、 裏面は実寸表示になっています。
    寸法(mm)97×46縮尺1/20000、1/25000、1/50000、1/75000
  • 方位磁針(投影用) OC-40 ナリカ

    方位磁針(投影用) OC-40

    ナリカ
    ¥800税込¥880
    1個
    当日出荷
    OHP投影可能、縁に巻き溝付き
    材質透明アクリル樹脂直径(mm)40×11.5
  • 方位磁針 方向コンパス 8方位 和文 ナリカ

    方位磁針 方向コンパス 8方位 和文

    ナリカ
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    仕様8方位、360°目盛(2°目盛)、ふたなし直径(Φmm)45
  • 油入方位磁針 ナリカ

    油入方位磁針

    ナリカ
    ¥880税込¥968
    1個
    当日出荷
    方位針(方位磁針)のダンパーとしてオイルを封入したものです。 針の振れが従来の方位磁針のように反復振動することなくスムーズに動くので、電気回路においての電気が流れているかどうか、また、おおよその量を知るのに最適です。OHPで投影できます。 また、電流と磁界の実験に用いて、ゼネコンを回すことで生まれる電流を体感できます。
    材質透明アクリル樹脂寸法(mm)Φ39×10
  • ノーマルコンパル C1-34 ビクセン

    ノーマルコンパル C1-34

    ビクセン
    ¥549税込¥604
    1個
    4日以内出荷
    8方位45度間隔(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)を示す指標を装備。 また2度間隔の目盛りも装備しています。方位を確認する際に目安として使用できます。 直径34mm、重さ10gと大変軽量コンパクト。普段から持ち歩いても殆ど負担になりません。 取付けリングを装備しているため、市販のストラップ等も取付けできます。
    寸法(mm)Φ34×8.5質量(g)10表示8方位表示(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)最小目盛2度単位
  • 招運コンパス クリアー光学

    招運コンパス

    クリアー光学
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    9日以内出荷
    材質プラ寸法(mm)48×53×13質量(g)22タイプオイルアズワン品番64-5277-46
  • 牛方ポケットコンパス マイゾックス

    牛方ポケットコンパス

    マイゾックス
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    3日以内出荷
    林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。 コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
    用途林野測量
  • コンパス/サーモ付高度計 マイゾックス

    コンパス/サーモ付高度計

    マイゾックス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    気圧表示付き、携帯ケース付き高級携帯高度計。 ショックに強いオイル入りコンパス・温度計付。 登山はもちろん旅行やアウトドアに最適。
    用途野外作業の高度測定付属品吊り下げストラップ、コンパス、温度計寸法(mm)85×70×28質量(g)約82温度範囲(℃)-20~50気圧(hPa)620~1040高度(m)0~5000マイゾックスコード221188
方向コンパス