絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,636件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボルトM6(ステン) SUS(エスユーエス)アイボルトM6(ステン)SUS(エスユーエス)
440税込484
1個
当日出荷
トラスコ品番827-9298材質ステンレス質量(g)16
エンドキャップ ヤマト(機構部品)エンドキャップヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。材質樹脂(PPS)高さ(mm)5
フレームキャップ N30・30 SUS(エスユーエス)フレームキャップ N30・30SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
材質ポリアミド質量(g)2.6
リニアスライダL100 SUS(エスユーエス)リニアスライダL100SUS(エスユーエス)
4,721税込5,193
1個
当日出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)209シリーズグリーンフレームN
ダブルコネクタ SUS(エスユーエス)ダブルコネクタSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
コネクタおよびボルト頭をフレームの外寸内に納めたい場合にご使用ください。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
スロットフック L SUS(エスユーエス)スロットフック LSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
対象フレーム:10mm溝フレーム(GFF-004、SFF-424、SFF-434など)
材質ポリミアド耐荷重(kg)2
ウエイト 2kg SUS(エスユーエス)ウエイト 2kgSUS(エスユーエス)
2,189税込2,408
1個
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)2000シリーズGF
アングルコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)アングルコネクタインナー型アルミボルトSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)122シリーズGF
コネクタピースコンパクト サイド用 SUS(エスユーエス)コネクタピースコンパクト サイド用SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
243税込267
1個
当日出荷
M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)21タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
Φ75 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ75 N フレームキャスターSUS(エスユーエス)
799税込879
1個
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
フレームキャップロックタイプN4040 SUS(エスユーエス)フレームキャップロックタイプN4040SUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
質量(g)7
アジャスタB M12-100T SUS(エスユーエス)アジャスタB M12-100TSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
適合グリーンフレームN材質SS400、SU304長さ(mm)100質量(g)153耐荷重(N)5000
角パイプ用 エンドキャップ イマオコーポレーション角パイプ用 エンドキャップイマオコーポレーション(11件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
ボードホルダ SUS(エスユーエス)ボードホルダSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取り付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応できます。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)18
ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付T SUS(エスユーエス)ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付TSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質本体:スチロール、車輪:ゴムねじピッチ1.25耐荷重(N)300
ヒンジコネクタ SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
551税込606
1個
当日出荷
回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)31
フレームキャップ 20・20 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 20・20SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質ポリアミドライトグレー質量(g)1.3
リニアクランパー SUS(エスユーエス)リニアクランパーSUS(エスユーエス)
1,860税込2,046
1個
当日出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄質量(g)66シリーズGFキット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
Φ50 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ50 N フレームキャスターSUS(エスユーエス)
441税込485
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
アングルコネクタインナー型S SUS(エスユーエス)アングルコネクタインナー型SSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 アウター型のコネクタを使用できないフレームの取り付けに有効です。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)29シリーズGF
スロットキャップ SS SUS(エスユーエス)スロットキャップ SSSUS(エスユーエス)
220税込242
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
長さ(mm)2000材質ポリエチレン質量(g/m)14
マルチクランパー SUS(エスユーエス)マルチクランパーSUS(エスユーエス)
2,960税込3,256
1個
当日出荷
GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。 板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂質量(g)189シリーズGF
マルチコネクタアウター型 SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型SUS(エスユーエス)
472税込519
1個
当日出荷
90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレスポリウレタン粉体塗装質量(g)58タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
ヒンジコネクタストッパハード SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタストッパハードSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
ヒンジコネクタストッパーの約2倍の耐荷重(750N)のストッパーです。
材質(本体部)アルミダイカスト、(ピン)ステンレス、(ボルト・ナット)鉄質量(g)33
ダブルコネクタ Cキット SUS(エスユーエス)ダブルコネクタ CキットSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷
フレームを並べて連結することができます。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27
スロットキャップ L SUS(エスユーエス)スロットキャップ LSUS(エスユーエス)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリエチレン質量(g)46
パイプスタンドT SUS(エスユーエス)パイプスタンドTSUS(エスユーエス)
1,529税込1,682
1個
当日出荷
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。
適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)372シリーズGF
マルチコネクタアウター型ハード SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型ハードSUS(エスユーエス)
429税込472
1個
当日出荷
繰り返しモーメント荷重のかかる個所に使用できます。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止することができます。 下穴をあける際はΦ3.5推奨。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)71シリーズGF
アングルコネクタ アウター型アルミボルト SUS(エスユーエス)アングルコネクタ アウター型アルミボルトSUS(エスユーエス)
407税込448
1個
当日出荷
90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)93
ゴムクッション (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)ゴムクッション (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション材質(1)SBR (2)SUS304ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
ネジ軸キャスターΦ75ゴム SUS(エスユーエス)ネジ軸キャスターΦ75ゴムSUS(エスユーエス)
669税込736
1個
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム寸法L(mm)25寸法D(mm)Φ75寸法T(mm)M12適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ耐荷重(N)400
アースケーブルキット SUS(エスユーエス)アースケーブルキットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
179税込197
1セット
当日出荷
用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。付属品アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
Φ75キャスタ用薄型スパナ SUS(エスユーエス)Φ75キャスタ用薄型スパナSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
質量(g)81
スライドコネクタ SUS(エスユーエス)スライドコネクタSUS(エスユーエス)
551税込606
1個
当日出荷
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂質量(g)35
パイプスタンドI SUS(エスユーエス)パイプスタンドISUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,313税込1,444
1個
当日出荷
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 片側が壁の個所などに使用できます。
適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)227シリーズGF
マルチコネクタアウター型S SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型SSUS(エスユーエス)
194税込213
1個
当日出荷
GF-Sフレーム同士を連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト質量(g)20
フレームキャスターNΦ100 SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ100SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
アウターキャップ SUS(エスユーエス)アウターキャップSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質ポリウレタン質量(g)8
十字穴付丸木ネジ SUS(エスユーエス)十字穴付丸木ネジSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
13税込14
1個
当日出荷
ねじサイズ4.1
スロットフック S SUS(エスユーエス)スロットフック SSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
材質本体:ポリアミド、フック:ステンレス耐荷重(kg)1.5

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品