カーエアコンガス/オイル :「抵抗」の検索結果

エアコンガス/エアコンオイルとは、車のエアコンを動かす際に必要な冷媒ガスとエアコンの冷却能力を高めるために使用するオイルのことです。HFC134aは、塩素を含まない冷媒のため、オゾン層への影響が全くありません。134a用の蛍光剤入りのエアコンオイルは、ガス漏れのチェックのしやすさが好評。R-134aとの相溶性が高い高性能潤滑油を使用しているエアコンオイルは、流動点の低さ、高い粘度指数、優れた熱安定性と潤滑性が特徴です。ガス漏れの予防に使われるシーリング効果の高いエアコンのプロテクターもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濃縮配合した特殊誘導体化合物の働きによりコンプレッサーの抵抗を減らし、効率を向上させる添加剤です。 高い電気絶縁性によりハイブリッド車/電気自動車に採用される電動コンプレッサーにも使用可能で、エアコン使用時の燃費悪化・パワーロスを低減しエアコンシステムの耐久性を向上します。 さらにシステム内部の汚れを分散させる効果もあり、低下した機能を回復します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.025L 危険物の性状非水溶性 添加量乗用車1台に1本を使用
1本(25g)
4,900 税込5,390
欠品中

『冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります