カーエアコンガス/オイル :「カーエアコン」の検索結果
エアコンガス/エアコンオイルとは、車のエアコンを動かす際に必要な冷媒ガスとエアコンの冷却能力を高めるために使用するオイルのことです。HFC134aは、塩素を含まない冷媒のため、オゾン層への影響が全くありません。134a用の蛍光剤入りのエアコンオイルは、ガス漏れのチェックのしやすさが好評。R-134aとの相溶性が高い高性能潤滑油を使用しているエアコンオイルは、流動点の低さ、高い粘度指数、優れた熱安定性と潤滑性が特徴です。ガス漏れの予防に使われるシーリング効果の高いエアコンのプロテクターもあります。
関連キーワード
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径M14×1.25
水分(%)(wt)0.003
酸分(%)(wt)0.0001
危険物の類別非危険物
純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど
仕様フロン排出抑制法:非該当
臨界圧力3.38Mpa
臨界温度94.7℃
沸点(℃)-29
冷媒R1234yf
危険物の類別非危険物
燃焼範囲(vol%,空気中)6.21~14.0
地球温暖化係数(GWP)<1
蒸気圧(KPa)685(25℃)
濃度(ppm)許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a
容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10
タイプ蛍光剤なし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
ねじサイズM14×1.25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥419
税込¥461
当日出荷
HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替
仕様代替対象:R-134a(代替フロン)
成分CF3CF=CH2
タイプ単一冷媒
対応POE車、PAG車
純分(%)99.5以上(min)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a
タイプ蛍光剤入り
容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥749
税込¥824
当日出荷
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)
対応冷媒種別R12
成分炭化水素ガス
主成分炭化水素ガス(可燃性)
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
成分CH2FCF3
内容量(g)200
水分(%)0.005以下(MAX)
酸分(%)0.0001以下(MAX)
純分(%)99.7以上(MIN)
対応冷媒種別HFC134a
危険物の類別非危険物
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用
仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り
容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。多くのメーカーがガス漏れ探知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。
容量(g)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量22mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

カーエアコン用冷媒ガス R1234yf
モノタロウ
¥4,990~
税込¥5,489~
非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR134A代替冷媒です。
用途R1234yf用冷媒
対応冷媒種別R1234yf
商品名:カーエアコン&空調用漏れ止め剤1L。特長:冷媒ガス漏れが発生する際に漏れ箇所の圧力差と温度差が生じている所へかさぶた状の油膜シールを形成し、漏れを止めます。対象箇所はコンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、Oリングかしめの部分等に効果をもたらせます。ノーポリマーと油溶性処方により機能性、安全性の高い漏れ止め剤です。
用途用途:あらゆるエアコンガスに使用可。車ではR12、R134a、R1234yf等
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
添加量冷媒ガス500gに14ml添加(目安70台分)
1本(1L)
¥154,050
税込¥169,455
6日以内出荷
商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。注意:PAGタイプなどのコンプレッサーオイルや異物の混入により、車内の電動システムに欠損させる恐れがあります。POEオイル使用の車両専用
用途用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に、。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

カーエアコン用冷媒ガス R1234yf
モノタロウ
¥4,990~
税込¥5,489~
対応冷媒種別HFO(ハイドロフルオロオレフィン)R-1234yf
成分CF3CF=CH2
冷媒HFO-1234yf、R-1234yf
危険物の類別非危険物
商品名:カーエアコン用添加剤配合の12PAGコンプレッサーオイル500ml。特長:R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
品名:カーエアコン用添加剤配合の12PAGコンプレッサーオイル1L。特長:R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。また添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
コンプレッサー,コンデンサー,エバポレーター,Oリングそして配管における微量な冷媒漏れを素早く密封します。ノーポリマー,油溶性処方により、カーエアコンの構成部位や回収器などに安全にご使用いただけます。さらに、カーエアコン&空頭システムの予防保全にとっても最適な商品です。1本で冷媒ガス1kgまでの車両で使用可能です。
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別R1234yf,R134a,R12,R404A,R410A等
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル500ml。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥12,675
税込¥13,943
4日以内出荷
コンプレッサー,コンデンサー,エバポレーター,Oリングそして配管における微量な冷媒漏れを素早く密封します。ノーポリマー,油溶性処方により、カーエアコンの構成部位や回収器などに安全にご使用いただけます。さらに、カーエアコン&空頭システムの予防保全にとっても最適な商品です。1本で冷媒ガス1kgまでの車両で使用可能です。
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別R1234yf,R134a,R12,R404A,R410A等
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:Rー1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥12,675
税込¥13,943
4日以内出荷
商品名:カーエアコン&空調用蛍光剤入り漏れ止め剤1L。特長:冷媒ガス漏れが発生する際に漏れ箇所の圧力差と温度差が生じている所へかさぶた状の油膜シールを形成し、漏れを止めます。対象箇所はコンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、Oリングかしめの部分等に効果をもたらせます。ノーポリマーと油溶性処方により機能性、安全性の高い漏れ止め剤です。また蛍光剤入りで漏れ箇所の検知も用意にできます。
用途用途:あらゆるエアコンガスに使用可。車ではR12、R134a、R1234yf等
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
添加量冷媒ガス500gに14ml添加(目安70台分)
1本(1L)
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル1L。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥21,645
税込¥23,810
6日以内出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥21,645
税込¥23,810
6日以内出荷
ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。
用途134a PAG専用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量220mL
危険物の性状非水溶性
1箱(10本×50g)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
コンプレッサーの作動を滑らかにするエアコン用潤滑剤です。
絶縁性の高いオイルを使用し、ハイブリッド・EV(POE)車用で、ガスの気密性を高めて冷却能力を回復させます。
HFC冷媒との相溶性が高く、化学安定性、潤滑性、絶縁性などの点で優れた性能を発揮します。
成分潤滑油基油(ポリオールエステル)、潤滑油添加剤、りん酸トリトリル、2-6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール
使用方法それぞれ、使用方法に従った方法で使用してください。自動充填機などをお使いになられる場合は、お使いになられる機械の取り扱い説明書に従ってご使用ください。その他充填機などをお使いの場合も、それぞれの取り扱い説明書に従ってご使用ください。
引火点(℃)200以上(COC)
密度(g/cm3)0.98(15℃)
外観淡黄色液体
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別HFC
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

カーエアコン用冷媒ガス R1234yf
モノタロウ
¥4,990~
税込¥5,489~
R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。
仕様代替対象:R-134a(代替フロン)
成分CF3CF=CH2
タイプ単一冷媒
危険物の類別非危険物
地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
用途R12クーラー専用
仕様高純度
低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。
耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。
POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます
対応冷媒種別R12・R134
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル
適合ガスHFC-134a
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1缶(250mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途A/Cコンプレッサーオイル(アキシャル用)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ポリアルキレングリコール(PAG)を原料としたカーエアコン用冷凍機油。
冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。
用途冷媒:R-134a、R-1234yf 仕様のカーエアコン用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a
使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量22mL
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(1.05MB)
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ベーンタイプ専用PAGオイル(合成油)
粘度指数がCF707PAGオイルより高く低温流動性に優れています。
HFC134a冷媒との相溶性に優れています。
潤滑性向上、コンプレッサーの摩耗防止、熱安定性、化学的安定性に優れた性能を発揮します。
ピストン、斜板、スクロールの全タイプにも使用できます。
成分合成油(PAG)、その他添加剤等
使用方法それぞれ、使用方法に従った方法で使用してください。自動充填機などをお使いになられる場合は、お使いになられる機械の取り扱い説明書に従ってご使用ください。その他充填機などをお使いの場合も、それぞれの取り扱い説明書に従ってご使用ください。
引火点(℃)200以上(COC)
密度(g/cm3)1.02(15℃)
外観淡黄色液体
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別HFC134a
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
商品名:再生フロンガス 10kg NRCボンベ R404a。特長:純度99.7%R404フロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。使い切った容器は付属のFAX容姿に記載、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
用途用途:R404ガスの充填に使用。冷凍車、コンデンシングユニット、冷凍倉庫等
仕様オゾン層破壊係数:0、ボンベ返却方法:FAXにて送付後運送会社引取り、地球温暖化係数:(GWP)3920
付属品サイフォン管有
成分R-125/143a/134a=44/52/4
容量(kg)10
内容R404a再生フロンガス
容器NRC容器
危険物の類別非危険物
1缶(10kg)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
商品特徴。オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。
用途エアコンオイル充填用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥689
税込¥758
4日以内出荷
商品名:再生フロンガス13kg NRCボンベ HFC-134a。特長:純度99.7%R134aフロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
用途用途:134aガスの充填用
仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り
付属品サイフォン管有
容量(kg)13
内容HFC-134a再生フロンガス
容器NRC容器
危険物の類別非危険物
1缶(13kg)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。
用途エアコンオイル充填用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥879
税込¥967
4日以内出荷
1個
¥60,800
税込¥66,880
翌日出荷
バルブはEA104AD-22を使用して下さい。
内容量(g)700
対応冷媒種別R134A
危険物の類別非危険物
1
2
3
次へ
『冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコンガス/オイル
- ガスチャージ機器
冷媒関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。