カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(69)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(14)
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(32)
- エースサービス(8)
- オーム電機(2)
- ネオフレックス(360)
- 三桂製作所(131)
- 丸一鋼管(3)
- 古河電工(古河電気工業)(13)
- 因幡プロダクツ(3)
- 大和電業(2)
- 大阪コネクター製造(6)
- 島田電機(5)
- 日本シーム工業(42)
- 未来工業(36)
- 東京富士商会(5)
- 泰和電器(2)
- 電成興業(9)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

MAS-RHAハーファングルコネクター
ネオフレックス¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)とOリングで完全に締付ができる為に、トラブルの解消となります。
プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り
古河電工(古河電気工業)¥8,198~税込¥9,018~1巻(50m)ほか4日以内出荷電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。 3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。色アイボリー規格JIS C 8411
情報パナチューブ
Panasonic(パナソニック)¥6,798~税込¥7,478~1巻(50m)3日以内出荷電話線・TV同軸ケーブルなどの情報線専用保護管(屋内専用)。50mのシュリング包装です。長さ(m)50
貫通金物
泰和電器¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から15日以内出荷仕様合成ゴム又は同等品以上、パッキン。張合わせ帆布または同等品以上。材質黄銅、ブッシングJIS規格JIS F 8801 貫通金物 規格品
貫通金物
泰和電器¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から15日以内出荷仕様合成ゴム又は同等品以上、パッキン。張合わせ帆布または同等品以上。材質黄銅、ブッシングJIS規格JIS F 8801 貫通金物 規格品
難燃TACレックス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥49,980~税込¥54,978~1巻(50m)ほか4日以内出荷地中電線 ケーブル保護管。すぐれた難燃性。離隔距離を取る必要がありません。抜群の作業性
難燃TACレックス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥78,980~税込¥86,878~1巻(50m)ほか4日以内出荷地中電線 ケーブル保護管。すぐれた難燃性。離隔距離を取る必要がありません。抜群の作業性
吊り下げ専用フレックス
ネオフレックス1個欠品中1引張り強度が強く、従来の様に鎖又はワイヤー等を必要としません。2ストッパーピン1本で、フル回転から、角度設定が自由自在に出来ます。、またロックバンドル型(NSMF)を使用するとどの位置でも静止します。3ステンレス線をブレード外装してあるので、長期に渡り使用可能です。4フレックスは、セミインターロック型である為に操作はしなやかです。5従来の操作ボックスをそのまま使用できます材質C3604メッキ仕上長さ(m)1
ビニルフレキ耐腐蝕(ステン)
ネオフレックス¥219,800~税込¥241,780~1巻67日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。※日本工作機械工業会規格。耐油性、難燃性用途食品機械、医療機器など、耐久・ハードな箇所での使用材質(外装ビニール)軟質塩化ビニール、(金属螺旋官)SUS304使用温度範囲(℃)-10~+70構造噛合わせ式の金属螺旋官に軟質塩化ビニール(防水)を被覆加工した電線保護管です。
ライニングパイプ
新生金属工業¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷雨水、海水、土壌などの自然条件中で腐食や亀裂を起さず、安定した皮膜を保ちます。酸、アルカリの他、多くの化学薬品に対し、常温で溶解する心配はありません。プラスチックの優れた電気絶縁性が効果的に利用でき、埋設配管の電食などに強固な保護能力を発揮します。一般的にポリエチレンは紫外線に弱いので、(1)用途に示された場所に使用するのが最適です。
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら