絞り込み
容量(mL)
口内径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
共栓瓶とは、調整した試薬や液体サンプルの保存をする際に用いる道具。本体とふた(栓)がセットになっている瓶で、同質の素材で作られています。ガラス製で作られているものが多く本体とふたに隙間ができたり固着してしまわないように密着部はすり合わせがほどこされているのが特徴です。薬品の研究施設や開発機関などで使われています。細口のものから広口のもの、大きさもさまざまあるため用途や液体の容量に合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
広口試薬瓶 白 アズワン広口試薬瓶 白アズワン(2件のレビュー)
1,287税込1,416
1個
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
細口試薬瓶 ケニス細口試薬瓶ケニス
979税込1,077
1個
翌日出荷
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学)試薬びん 広口SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。 ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き) SIBATA(柴田科学)SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き)SIBATA(柴田科学)
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から36日以内出荷
異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
広口試薬瓶 茶 アズワン広口試薬瓶 茶アズワン
1,287税込1,416
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
試薬びん SIBATA(柴田科学)試薬びんSIBATA(柴田科学)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
共通摺合せ試薬瓶 三商共通摺合せ試薬瓶三商
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
共栓広口試薬瓶 白 CL3120シリーズ climbing(クライミング)共栓広口試薬瓶 白 CL3120シリーズclimbing(クライミング)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
材質並ガラス
栓付褐色試薬瓶 目盛付き アズワン栓付褐色試薬瓶 目盛付きアズワン
2,970税込3,267
1本
当日出荷から12日以内出荷
300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
共通試薬瓶広口 白 IWAKI(AGCテクノグラス)共通試薬瓶広口 白IWAKI(AGCテクノグラス)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
保存瓶(スタンダードカプセル) 三商保存瓶(スタンダードカプセル)三商
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
外栓共通24中栓共通15
共栓広口試薬瓶 茶 CL3121シリーズ climbing(クライミング)共栓広口試薬瓶 茶 CL3121シリーズclimbing(クライミング)
1,788税込1,967
1本
当日出荷
材質並ガラス
細口試薬瓶 白 アズワン細口試薬瓶 白アズワン(1件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ソーダ石灰ガラス
集気びん(普及型) ガラスふた付 ナリカ集気びん(普及型) ガラスふた付ナリカ
1,370税込1,507
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
低価格な集気びん。中国製。
付属品ガラス製ふた
SAポリカーボネイト保存ポット(目盛無) TKGSAポリカーボネイト保存ポット(目盛無)TKG(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(本体)ポリカーボネイト目盛なし耐熱温度(℃)-30~120材質(フタ)18-8ステンレス
細口試薬びん (遮光) ナリカ細口試薬びん (遮光)ナリカ
260税込286
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
液体試薬用側面のスリットから残量が見える。
材質ポリエチレン製口内径(Φmm)24スリットありRoHS指令(10物質対応)対応
共栓細口試薬瓶 白 CL3110シリーズ climbing(クライミング)共栓細口試薬瓶 白 CL3110シリーズclimbing(クライミング)
999税込1,099
1本
当日出荷
材質並ガラス
共栓細口試薬瓶 茶 CL3111シリーズ climbing(クライミング)共栓細口試薬瓶 茶 CL3111シリーズclimbing(クライミング)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
材質並ガラス
共栓広口試薬瓶 CL3121シリーズ climbing(クライミング)共栓広口試薬瓶 CL3121シリーズclimbing(クライミング)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質並ガラス
共栓広口試薬瓶 CL3120シリーズ climbing(クライミング)共栓広口試薬瓶 CL3120シリーズclimbing(クライミング)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
容量(mL)30材質並ガラス全高(mm)74(フタ含む)口内径(Φmm)23アズワン品番63-1392-61胴外径(Φmm)上部:41
広口試薬びん ナリカ広口試薬びんナリカ(1件のレビュー)
100税込110
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ふたとパッキンは一体型。
集気瓶 底付・フタ付 CL3031シリーズ climbing(クライミング)集気瓶 底付・フタ付 CL3031シリーズclimbing(クライミング)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
材質並ガラス
集気びん用ふた ナリカ集気びん用ふたナリカ
170税込187
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ガラス形状円形
底なし集気びん(ガラス製ふた付き) ナリカ底なし集気びん(ガラス製ふた付き)ナリカ
1,750税込1,925
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
国内で丁寧に加工された高品質の集気びん。クリアで歪みがないため、中のようすがはっきりと確認できます。
付属品ガラス製ふた
集気びん(普及型) ふたなし ナリカ集気びん(普及型) ふたなしナリカ
1,200税込1,320
1個
当日出荷から5日以内出荷
低価格な集気びん。中国製。
栓付試薬瓶 目盛付き アズワン栓付試薬瓶 目盛付きアズワン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
共栓広口試薬瓶 CL3120シリーズ climbing(クライミング)共栓広口試薬瓶 CL3120シリーズclimbing(クライミング)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
容量(mL)60材質並ガラス内径(Φmm)口部:Φ28全高(mm)(フタ含む):90アズワン品番63-1392-62胴外径(Φmm)上部:Φ48
共通摺合せ試薬瓶 三商共通摺合せ試薬瓶三商
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
集気びん(アルミ製ふた付き)L SIMAX ナリカ集気びん(アルミ製ふた付き)L SIMAXナリカ
2,288税込2,517
1個
4日以内出荷
国内で丁寧に加工された高品質の集気びん。クリアで歪みがないため、中のようすがはっきりと確認できます。
付属品アルミ製ふた
試薬びん 広口 茶褐色 SIBATA(柴田科学)試薬びん 広口 茶褐色SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
保存容器(茶色透明摺り) アズワン保存容器(茶色透明摺り)アズワン
14,058税込15,464
1個
48日以内出荷
仕様茶色透明摺材質硼珪酸ガラス-1摺合せ中栓15/22、外栓24/15
細口試薬びん(無色) ナリカ細口試薬びん(無色)ナリカ
1,700税込1,870
1個
10日以内出荷
液体試薬用
材質ガラス無色
SPC微量保存びん 平栓タイプ SIBATA(柴田科学)SPC微量保存びん 平栓タイプSIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1本(1本)
翌々日出荷
SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。
材質ほうけい酸ガラス-1
SPC微量保存びん メスキャップタイプ SIBATA(柴田科学)SPC微量保存びん メスキャップタイプSIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1本(1本)
翌々日出荷
SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。メスキャップタイプは試薬の出し入れなどのハンドリングに優れています。
材質ほうけい酸ガラス-1
二重密封栓 15・24 茶 GSKシリーズ 日本理化学器械(NRK)二重密封栓 15・24 茶 GSKシリーズ日本理化学器械(NRK)
17,980税込19,778
1個
23日以内出荷
仕様●色:茶●容量 mL:10●寸法 mm:32×110●コード番号:2111-010Tアズワン品番65-8670-32
FEP 試薬瓶 1062シリーズ 日本理化学器械(NRK)FEP 試薬瓶 1062シリーズ日本理化学器械(NRK)
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
仕様●容量 mL:500●オール FEP 栓 中ブタ共●コード番号:1062-500アズワン品番65-8684-75
二重密封栓 15・24 茶 GSKシリーズ 日本理化学器械(NRK)二重密封栓 15・24 茶 GSKシリーズ日本理化学器械(NRK)
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
二重密封栓 15・24 白 GSKシリーズ 日本理化学器械(NRK)二重密封栓 15・24 白 GSKシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●外蓋のみ●寸法 mm:T/S 24●コード番号:2110-24CAアズワン品番65-8670-28
二重密封栓 15・24 茶 GSKシリーズ 日本理化学器械(NRK)二重密封栓 15・24 茶 GSKシリーズ日本理化学器械(NRK)
17,980税込19,778
1個
23日以内出荷
仕様●色:茶●容量 mL:3●寸法 mm:32×97●コード番号:2111-003Tアズワン品番65-8670-30
二重密封栓 15・24 白 GSKシリーズ 日本理化学器械(NRK)二重密封栓 15・24 白 GSKシリーズ日本理化学器械(NRK)
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●容量 mL:1●寸法 mm:32×97●コード番号:2110-001アズワン品番65-8670-20
試薬瓶特集
おすすめ人気ランキング
試薬瓶/共栓瓶