絞り込み
紫外線照射装置は、紫外線硬化を行うために必要な機器です。紫外線硬化とは、液体を固体へと化学的に変化させる技術を指します。インクや接着剤などを含む樹脂に紫外線を照射させると、短時間で硬化・乾燥するのが特徴です。紫外線照射装置の中には、電源装置や灯具を独立させ、本体の軽量化を図ったものもあります。スペースを取らないので実験室内での設置や移動が簡単です。さらに有用なのが、LED方式の紫外線照射装置。本体が小型で光源の寿命も長く、電力消費量も抑えられます。ハンディータイプの商品は持ち運びができ、細かい塗装作業やコーティングなどにも利用可能です。

コンパクトLEDビューワー用ブラックボックス
サンプラテック(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンパクトLEDビューワー用ブラックボックスです。光を完全シャットアウトするので、撮影時に便利です。本体頭部にカメラレンズで覗くことのできる孔を設けております。型番26957外寸法(縦×横×高さ)(mm)180×220×150
スタイラス
ストリームライト(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷僅か32g、事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のウルトラスリムLEDペンライトです。消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で60時間以上の連続点灯が可能となりました。LEDの寿命は10万時間以上あり、実質的に交換の必要はありません。スイッチはテールキャップを回して連続点灯。テールキャップボタンを押して間欠点灯が出来ます。防滴構造ですから雨の中でも安心して使用できます。LEDの発光色はホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色。各スタイラスに使用されているAAAA型アルカリ乾電池は、日本国内での取り扱いが少ないため、ライトご購入時に予備電池を合わせてご準備されることをお勧めいたします。
アクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 拡散タイプ
アクモホールディングス(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1ml程度の少量の水分に浸けるだけで、延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト。(国内外特許実用新案登録済) 水分であれば水以外にも雨水、ジュース、緊急時は尿でも点灯可能。水が貴重な被災時にも安心。 本体21gと小型軽量で簡単に携帯でき、いつでも防災対策可能です。 拡散タイプはランタンのように周囲をまんべんなく照らし、食卓や階段、トイレでも活躍します。材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP高さ(mm)13質量(g)26縦(mm)140横(mm)75耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10
ハンディータイプUV硬化装置
セン特殊光源¥6,798税込¥7,4781台翌々日出荷灯具、電源が分離され軽量・コンパクトで、移動も容易です。UVライト寸法(mm)160×160×153タイプHLR100T-2用スタンドです。アズワン品番1-7416-13
アクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 直進タイプ
アクモホールディングス¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1ml程度の少量の水分に浸けるだけで、延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト。(国内外特許実用新案登録済) 水分であれば水以外にも雨水、ジュース、緊急時は尿でも点灯可能。水が貴重な被災時にも安心。 本体21gと小型軽量で簡単に携帯でき、いつでも防災対策可能です。 直進タイプは灯りが直進的で、懐中電灯のように遠くを照らしたり、移動の際に足元を照らしたり、物を探す時にも便利です。材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP高さ(mm)13質量(g)26縦(mm)140横(mm)75耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10
スタイラス プロ
ストリームライト¥14,690税込¥16,1591個当日出荷様々な業務でUVライト(ブラックライト)の需要は高まっています。より経済的で安定した業務の遂行には、充電式のこのUVペンライトは最適です。波長400ナノメートル、出力325ミリワットのハイパワー紫外線LEDを採用。電子コントロールにより残量にかかわらずバッテリー切れ寸前まで安定した出力が得られるので、お仕事の効率を落としません。また、USB電源があれば時と場所を選ばす充電することができます。種別USB UV ブラックアズワン品番62-2930-91
ハンディータイプUV硬化装置用 オプション
セン特殊光源(1件のレビュー)¥69,900税込¥76,8901個翌々日出荷紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。材質灯具・電源/SPC
ハンディータイプUV硬化ランプハウス
セン特殊光源(1件のレビュー)¥69,900税込¥76,8901個翌々日出荷UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。 従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。 紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。 グリップを取り外せばラインに組み込み可能。用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。仕様ランプハウス寸法(mm)Φ156×215×192コード長さ(m)ランプコード:2紫外線放射強度(μW/cm2)17アズワン品番1-7416-01
UVレーザーダイシング用保護コート液
AKD¥5,098~税込¥5,608~1本(1kg)ほか5日以内出荷水溶性の保護膜を作成するコーティング液です。 加工面に塗布し薄膜を形成することで、レーザーなど各種加工時に表面デブリ付着を抑えます。加工後は水洗いでデブリごと洗い流せます。用途UVレーザーダイシング用保護コート液、一時的な基材の保護pH5.0-7.0粘度(mPa・s)40-80
バイオレット紫外線ランプ
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷高輝度LEDを備えたコンパクトでハイパワーのリーク検知紫外線ランプです。狭いスペースでAC&Rの漏れを検出するための最適なランプです。前焦点レンズは、長距離で放射し、最適な蛍光反応を提供します。推奨照射範囲…8m 。電球…高輝度LED。電源…単4電池×3本 。中心波長…400nm。ゴーグル付
スタイラスリーチ
ストリームライト¥5,398税込¥5,9381個当日出荷スタイラスのLEDを自由自在に曲げられるフレキシブルリードに取り付けました。狭い隙間の奥の奥までも高輝度LEDの光を届けます。防滴構造ですから雨の中でも安心して使用できます。※ボディー先端からのLED先端まで約180mm種別IEC防爆 ブラックボディー/ホワイトLEDアズワン品番62-2931-04
紫外線照射装置 BLACK STAR ハンディ パワー
飯田照明¥189,800~税込¥208,780~1個26日以内出荷電池式だから持ち運び楽々、高所作業も楽々! 片手で簡単操作できて瞬時に点灯、瞬時に消灯可能。 最大500mW/cm2 (WD:10mm)の高出力だから、樹脂もインクもすぐ固まります。 紫外線ランプながらも、16000時間の長寿命です。 毎日6時間使用しても10年以上の超長持ちします。 樹脂・インク硬化用の395nmと紫外線探傷用365nmの2タイプ。 それぞれ標準出力と高出力をラインアップ。 高出力だから樹脂もインクもスピード硬化(395nmタイプ)。 明るいところでも菌や埃がよく見える(395nmタイプ)。 専用Ni充電池で30~60分連続仕様可能。 オプションの専用反射仮装着で照度パワーアップ。 紫外線硬化パテ、シートも販売中。セット内容本体・充電池・保護メガネ質量(kg)1.4(うち充電池0.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×90×355使用電池専用NiH充電池