紫外線照射装置は、紫外線硬化を行うために必要な機器です。紫外線硬化とは、液体を固体へと化学的に変化させる技術を指します。インクや接着剤などを含む樹脂に紫外線を照射させると、短時間で硬化・乾燥するのが特徴です。紫外線照射装置の中には、電源装置や灯具を独立させ、本体の軽量化を図ったものもあります。スペースを取らないので実験室内での設置や移動が簡単です。さらに有用なのが、LED方式の紫外線照射装置。本体が小型で光源の寿命も長く、電力消費量も抑えられます。ハンディータイプの商品は持ち運びができ、細かい塗装作業やコーティングなどにも利用可能です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 拡散タイプ アクモホールディングス

    アクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 拡散タイプ

    アクモホールディングス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    1ml程度の少量の水分に浸けるだけで、延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト。(国内外特許実用新案登録済) 水分であれば水以外にも雨水、ジュース、緊急時は尿でも点灯可能。水が貴重な被災時にも安心。 本体21gと小型軽量で簡単に携帯でき、いつでも防災対策可能です。 拡散タイプはランタンのように周囲をまんべんなく照らし、食卓や階段、トイレでも活躍します。
    材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP高さ(mm)13質量(g)26縦(mm)140横(mm)75耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10
  • 防災用灯 アクモホールディングス

    防災用灯

    アクモホールディングス(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    水に浸すと長期間点灯する小型軽量の簡易ライトです。一日おきに約1mLの水に約2秒間漬けることで約一週間点灯します。乾燥した状態では5年間保存可能です。
    種別(アクモキャンドル)アズワン品番3-7843-01
  • コンパクトLEDビューワー用ブラックボックス サンプラテック

    コンパクトLEDビューワー用ブラックボックス

    サンプラテック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コンパクトLEDビューワー用ブラックボックスです。光を完全シャットアウトするので、撮影時に便利です。本体頭部にカメラレンズで覗くことのできる孔を設けております。
    型番26957外寸法(縦×横×高さ)(mm)180×220×150
  • アクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 直進タイプ アクモホールディングス

    アクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 直進タイプ

    アクモホールディングス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    1ml程度の少量の水分に浸けるだけで、延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト。(国内外特許実用新案登録済) 水分であれば水以外にも雨水、ジュース、緊急時は尿でも点灯可能。水が貴重な被災時にも安心。 本体21gと小型軽量で簡単に携帯でき、いつでも防災対策可能です。 直進タイプは灯りが直進的で、懐中電灯のように遠くを照らしたり、移動の際に足元を照らしたり、物を探す時にも便利です。
    材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP高さ(mm)13質量(g)26縦(mm)140横(mm)75耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10
  • ハンディータイプUV硬化装置用 オプション セン特殊光源

    ハンディータイプUV硬化装置用 オプション

    セン特殊光源(1件のレビュー)
    69,900税込76,890
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。
    材質灯具・電源/SPC
  • ハンディータイプUV硬化ランプハウス セン特殊光源

    ハンディータイプUV硬化ランプハウス

    セン特殊光源(1件のレビュー)
    69,900税込76,890
    1個
    翌々日出荷
    UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。 従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。 紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。 グリップを取り外せばラインに組み込み可能。
    用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。仕様ランプハウス寸法(mm)Φ156×215×192コード長さ(m)ランプコード:2紫外線放射強度(μW/cm2)17アズワン品番1-7416-01
  • UVレーザーダイシング用保護コート液 AKD

    UVレーザーダイシング用保護コート液

    AKD
    5,098税込5,608
    1本(1kg)ほか
    5日以内出荷
    水溶性の保護膜を作成するコーティング液です。 加工面に塗布し薄膜を形成することで、レーザーなど各種加工時に表面デブリ付着を抑えます。加工後は水洗いでデブリごと洗い流せます。
    用途UVレーザーダイシング用保護コート液、一時的な基材の保護pH5.0-7.0粘度(mPa・s)40-80
  • バイオレット紫外線ランプ イチネンTASCO

    バイオレット紫外線ランプ

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    高輝度LEDを備えたコンパクトでハイパワーのリーク検知紫外線ランプです。狭いスペースでAC&Rの漏れを検出するための最適なランプです。前焦点レンズは、長距離で放射し、最適な蛍光反応を提供します。推奨照射範囲…8m 。電球…高輝度LED。電源…単4電池×3本 。中心波長…400nm。ゴーグル付
  • 紫外線ランプ(電池式) TRACERLINE

    紫外線ランプ(電池式)

    TRACERLINE
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    電池式の紫外線ランプです。
    セット内容オプティプロ、バイオレットライト(単4電池×3個+ゴーグル)
  • 紫外線照射装置 BLACK STAR ハンディ パワー 飯田照明

    紫外線照射装置 BLACK STAR ハンディ パワー

    飯田照明
    189,800税込208,780
    1個
    26日以内出荷
    電池式だから持ち運び楽々、高所作業も楽々! 片手で簡単操作できて瞬時に点灯、瞬時に消灯可能。 最大500mW/cm2 (WD:10mm)の高出力だから、樹脂もインクもすぐ固まります。 紫外線ランプながらも、16000時間の長寿命です。 毎日6時間使用しても10年以上の超長持ちします。 樹脂・インク硬化用の395nmと紫外線探傷用365nmの2タイプ。 それぞれ標準出力と高出力をラインアップ。 高出力だから樹脂もインクもスピード硬化(395nmタイプ)。 明るいところでも菌や埃がよく見える(395nmタイプ)。 専用Ni充電池で30~60分連続仕様可能。 オプションの専用反射仮装着で照度パワーアップ。 紫外線硬化パテ、シートも販売中。
    セット内容本体・充電池・保護メガネ質量(kg)1.4(うち充電池0.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×90×355使用電池専用NiH充電池
  • 交換用365nm放電管(6W) UVP

    交換用365nm放電管(6W)

    UVP
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
  • 交換用302nm放電管(6W) UVP

    交換用302nm放電管(6W)

    UVP
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • 交換用254nm放電管(6W) UVP

    交換用254nm放電管(6W)

    UVP
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • 交換用365nm放電管(4W) UVP

    交換用365nm放電管(4W)

    UVP
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
紫外線照射装置