絞り込み
ブランド
- 飯田照明
- UVP(4)
- アクモホールディングス(3)
- セン特殊光源(2)
- イチネンTASCO(1)
- サンプラテック(1)
- TRACERLINE(1)
- AKD(1)

紫外線照射装置 BLACK STAR ハンディ パワー
飯田照明¥189,800~税込¥208,780~1個26日以内出荷電池式だから持ち運び楽々、高所作業も楽々! 片手で簡単操作できて瞬時に点灯、瞬時に消灯可能。 最大500mW/cm2 (WD:10mm)の高出力だから、樹脂もインクもすぐ固まります。 紫外線ランプながらも、16000時間の長寿命です。 毎日6時間使用しても10年以上の超長持ちします。 樹脂・インク硬化用の395nmと紫外線探傷用365nmの2タイプ。 それぞれ標準出力と高出力をラインアップ。 高出力だから樹脂もインクもスピード硬化(395nmタイプ)。 明るいところでも菌や埃がよく見える(395nmタイプ)。 専用Ni充電池で30~60分連続仕様可能。 オプションの専用反射仮装着で照度パワーアップ。 紫外線硬化パテ、シートも販売中。セット内容本体・充電池・保護メガネ質量(kg)1.4(うち充電池0.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×90×355使用電池専用NiH充電池








![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)