絞り込み
高さ(mm)
- 350(1)
- 600(1)
- 700(4)
- 750(2)
- 1000(6)
- 1200(1)
- 1500(1)
シャフト径(Φmm)
- 9(1)
- 10(6)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(4)
- 18(4)
台座形状
- H形
- U形(1)
- その他(3)
- 三ツ足(7)
- 丸形(5)
- 平形(17)
- 馬蹄形(3)
ブランド
- climbing(クライミング)(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アズワン(2)
- ケニス(1)
- テラオカ(ANEX)(1)
- レオナ(1)
- 三商(5)
「高さ(mm)」から絞り込む
350(1)
600(1)
700(4)
750(2)
1000(6)
1200(1)
1500(1)

ステンレス製H型スタンド セット品
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から翌々日出荷凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
ステンレスH型スタンド
レオナ¥44,980~税込¥49,478~1台8日以内出荷水平調整ネジがついており、スタンドを水平に保つことができます。 台、支柱ともステンレス製で耐薬品性、耐蝕性に優れています。材質SUS304台座形状H形
ステンレスH型スタンド 支柱付
TGK(東京硝子器械)¥46,980~税込¥51,678~1個10日以内出荷錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。仕様水平調整ツマミ付き使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状H形
ステンレスH型スタンド 特大
三商¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)質量(kg)6.5(台のみ)サイズ特大高さ(mm)1000シャフト径(Φmm)18支柱(mm)Φ18×1000A×B×C(mm)340×174×380台座形状H形
ステンH型スタンド 大
三商¥83,980税込¥92,3781個6日以内出荷耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)質量(kg)4.4(台のみ)サイズ大高さ(mm)1000シャフト径(Φmm)16支柱(mm)Φ16×1000A×B×C(mm)250×134×300台座形状H形
ステンレスH型スタンド
三商¥46,980~税込¥51,678~1個6日以内出荷耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)高さ(mm)700シャフト径(Φmm)10支柱サイズ(mm)10Φ×700台座形状H形
Fine スタンドH型支柱付 小
TGK(東京硝子器械)¥15,048税込¥16,5531個4日以内出荷仕様水平調整用ツマミ付きTGK品番350-55-19-01高さ(mm)600種類小シャフト径(Φmm)9支持棒の寸法(mm)9Φ×600台座形状H形
H型スタンド 鋳鉄製 中用
三商¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷H型スタンド 中(91-7828)専用のステンレスパイプです。種別H型スタンド中用高さ(mm)750シャフト径(Φmm)10外径×長さL(Φ×mm)Φ10×750台座形状H形

























![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)