絞り込み
高さ(mm)
- 600
- 35(1)
- 250(1)
- 300(3)
- 350(1)
- 365(1)
- 400(2)
- 450(1)
- 480(2)
- 490(3)
- 500(3)
- 660(7)
- 700(13)
- 750(9)
- 800(4)
- 900(2)
- 1000(16)
- 1200(4)
- 1500(2)
シャフト径(Φmm)
- 9(2)
- 10(5)
- 12(1)
- 13(3)
- 16(1)
- 19(1)
台座形状
- H形(1)
- 三ツ足(1)
- 平形(5)
ブランド
- モノタロウ(2)
- climbing(クライミング)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アズワン(3)
- ナリカ(1)
- 三商(2)
「高さ(mm)」から絞り込む
300(3)
490(3)
500(3)
600
660(7)
700(13)
750(9)
800(4)
1000(16)
1200(4)

スタンド 三足 スチール製
(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄シャフト径(Φmm)10
スタンド 平台 スチール製
(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷安定感のある平台タイプで台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄質量(kg)約1.2高さ(mm)600シャフト径(Φmm)10台座寸法(mm)200×120台座形状平形
スタンドセット
三商¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。仕様底部三点クッションゴム付質量(kg)1.5高さ(mm)600シャフト径(Φmm)10材質(台)鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ材質(支柱)SUS304パイプ寸法(A×B)(mm)台:245×140支柱サイズ(mm)Φ10×600
レトルト台 N
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個4日以内出荷材質支柱:ステンレス、台・はさみ:鉄寸法(mm)台:200×130×25、はさみ:はさみ間隔15~40・全長230、支持環:内径約70・環の太さ約Φ6・全長180高さ(mm)600支柱径(Φmm)9台座形状平形
ステンレス平台
三商¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷オールステンレス製。天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。材質SUS304質量(kg)1.5高さ(mm)600シャフト径(Φmm)13支柱(mm)Φ13×600(ステンレスシャフト)台座寸法(mm)W350×D180×H20台座形状平形
ステンレス平型
アズワン¥13,200税込¥14,5201個当日出荷支柱は台の穴4ヶ所から位置を選択可能で、ネジ・ナットでしっかり固定できます。支柱・ベース共にステンレスですので耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.1(支柱含む)高さ(mm)600台座寸法(mm)350×180支柱径(Φmm)13アズワン品番1-3294-01台座形状平形
Fine スタンドH型支柱付 小
TGK(東京硝子器械)¥15,048税込¥16,5531個4日以内出荷仕様水平調整用ツマミ付きTGK品番350-55-19-01高さ(mm)600種類小シャフト径(Φmm)9支持棒の寸法(mm)9Φ×600台座形状H形






















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)