絞り込み
高さ(mm)
- 250(1)
- 300(2)
- 500(2)
- 600(3)
- 750(1)
- 800(2)
- 1000(7)
シャフト径(Φmm)
- 13
- 6(1)
- 8(3)
- 9(6)
- 10(18)
- 12(13)
- 15(3)
- 16(14)
- 18(4)
- 19(1)
- 60(1)
- 93(1)
- 150(1)
台座形状
- H形(1)
- 三ツ足(2)
- 平形(7)
ブランド
- 三商(7)
- アズワン(5)
- ケニス(5)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- テラオカ(ANEX)(1)
- ヤマナカ(1)
- ナリカ(1)
「高さ(mm)」から絞り込む
250(1)
300(2)
500(2)
600(3)
750(1)
800(2)
1000(7)

フレキシブルスタンド
ケニス(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。質量(kg)1.6高さ(mm)300シャフト径(Φmm)13ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
コンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ)
ケニス¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。 実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。材質ステンレス(SUS304)支柱径(Φmm)13
コンパクトユニットスタンド
ヤマナカ¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個材質SUS304寸法(mm)500×415×800高さ(mm)800/500シャフト径(Φmm)13ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
フレキシブルスタンド A型
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷支柱にフレキシブルアームを採用し、大型のワニ口クリップを取付けたものです。比較的軽量な実験器具の保持に最適です。質量(kg)約1.8高さ(mm)250質量(g)保持質量:約300(ただし、支柱の曲げ角度によって異なります)シャフト径(Φmm)13全高(mm)約430材質(台)鋳鉄製(焼付け塗装)クリップクリップ:鉄製(クロムメッキ)、約130×70×80mm、はさみ間隔0~60mm、はさみ部に合成ゴム使用材質(支柱)フレキシブルアーム(金属製ニッケルメッキ)支柱寸法(径×長さL)(mm)13×250台座寸法(mm)Φ165×18
ステンレス平型
アズワン¥13,200税込¥14,5201個当日出荷支柱は台の穴4ヶ所から位置を選択可能で、ネジ・ナットでしっかり固定できます。支柱・ベース共にステンレスですので耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.1(支柱含む)高さ(mm)600台座寸法(mm)350×180支柱径(Φmm)13アズワン品番1-3294-01台座形状平形
ステンレス製平台スタンド セット品
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から9日以内出荷台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。材質ステンレス(SUS304)台座形状平形
コンパクトユニットスタンド(角棒ベース)
ケニス¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷コンパクトタイプのユニットスタンドです。 角棒ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。仕様【角棒ベース】連結台S×2本/固定金具×4個、【連結具(NU-1)】14個材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)800×415×800、25×25×415(角棒ベース)質量(kg)0.5(角棒ベース)寸法(Φ×mm)13×800×3本(支柱/横材)、13×800×7本(支柱/横材)支柱径(Φmm)13
ヒーター用スタンド用支柱
三商¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷別売のヒーター用スタンド丸型と組合せてお使い下さい。ネジ付でダブルナット式なのでスタンドに確実に固定できます。ご使用用途に応じてお選び下さい。材質SUS304パイプ(樹脂キャップ付) ※M5ネジ、ナット付シャフト径(Φmm)13
平台スタンド
三商¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷支柱を2本立てられる平台スタンドです。台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置くことができます。仕様台上面:ネオプレンゴムシート付材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ質量(kg)4高さ(mm)800シャフト径(Φmm)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×35支柱SUS304パイプ Φ13×800mm 2本台座形状平形
ステンレス平台スタンド
三商¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)材質SUS304台座形状平形
ステンレス平台
三商¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷オールステンレス製。天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。材質SUS304質量(kg)1.5高さ(mm)600シャフト径(Φmm)13支柱(mm)Φ13×600(ステンレスシャフト)台座寸法(mm)W350×D180×H20台座形状平形
フレキシブルスタンド
ケニス¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。質量(kg)1.6高さ(mm)300シャフト径(Φmm)13ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
スタンド
アズワン¥21,800税込¥23,9801個当日出荷セラミック塗装でさらに耐薬品性を向上。酸、アルカリ、海水などの塩化物イオン、有機溶剤に強く、耐薬品性に優れています。仕様ラボテクト材質基材/ステンレス(SUS304)、塗装/親水性耐薬セラミックコート高さ(mm)600台座寸法(mm)350×180支柱径(Φmm)13アズワン品番3-1499-01
ステンレス平台スタンド 大 支柱付
TGK(東京硝子器械)¥55,900税込¥61,4901個10日以内出荷耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。TGK品番561-54-73-13質量(kg)4.0高さ(mm)1000種類大シャフト径(Φmm)13ねじ径1/2インチ支持棒の寸法(mm)13Φ×1000台座寸法(mm)200×260使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形



































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)