絞り込み
内径(Φmm)
- 1
- 0.5(13)
- 1.5(6)
- 2(25)
- 3(30)
- 4(32)
- 4.8(8)
- 5(30)
- 6(42)
- 7(26)
- 8(32)
- 9(31)
- 9.5(7)
- 10(28)
- 12(24)
- 15(17)
- 19(12)
- 20(9)
- 25(7)
- 32(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 1.58(2)
- 2(14)
- 3(16)
- 4(2)
- 5(2)
ホース長さ(m)
- 1(8)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(14)
- 11(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(2)
材質
- シリコン(7)
- 樹脂(3)
色
クリア(4)
グリーン(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三商(5)
- アズワン(3)
- アラム(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- タイガースポリマー(2)
- アイシス(2)
- コクゴ(1)
- 中興化成工業(1)
- ナリカ(1)
モノタロウ・三商・アズワン・アラム・TGK(東京硝子器械)・タイガースポリマー・アイシス・コクゴ・中興化成工業・ナリカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(25)
3(30)
4(32)
5(30)
6(42)
7(26)
8(32)
9(31)
10(28)
12(24)
内径(Φmm)をもっと見る

シリコンチューブ
(720件のレビュー)¥53~税込¥58~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥238~税込¥262~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
ラボランシリコンチューブ
アズワン(9件のレビュー)¥2,376~税込¥2,614~1巻(11m)当日出荷から12日以内出荷-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ
アズワン¥1,247~税込¥1,372~1個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーポンプ用シリコンチューブ
アラム¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷から5日以内出荷高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。長さ(m)10使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)タイプ高強度伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻(10m)当日出荷から6日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。長さ(m)10使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコーンゴム滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55引裂強度(N/mm)27.4
PTFEチューブ
三商¥219~税込¥241~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。長さ(m)1定尺(m)10材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
シリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥119~税込¥131~1本(1m)当日出荷から13日以内出荷耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコン耐熱温度(℃)200
PTFEチューブ BLSシリーズ
アイシス¥5,598税込¥6,1581巻(10m)当日出荷から7日以内出荷ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物など有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工がしやすい利点があります。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃。米国薬局方USP ClassⅥに準拠。長さ(m)10使用温度範囲(℃)250規格USP ClassⅥ
細径PTFEチューブ JRPTシリーズ
アイシス¥7,467税込¥8,2141巻当日出荷から7日以内出荷ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物等には不向きです。長さ(m)10使用温度範囲(℃)260
ローラーポンプ用シリコンチューブ
三商¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から12日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌カラーシリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥2,475~税込¥2,723~1巻(10m)10日以内出荷耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。長さ(m)10色ライトグリーン
ローラーポンプ用シリコンチューブ
タイガースポリマー¥2,198税込¥2,4181巻(1巻)3日以内出荷長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)最低使用温度(℃)-30使用圧力(MPa)9.85タイプ高強度硬さ55引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm伸び6.35
ヘルスシリコンチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥1,268~税込¥1,395~1袋(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ)
アラム¥2,398~税込¥2,638~1巻(1巻)3日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中でも優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。長さ(m)1耐熱温度(℃)200(無負荷)使用圧力(MPa)15材質フッ素樹脂
抗菌シリコンカラーチューブ
三商¥2,998~税込¥3,298~1個(10m)4日以内出荷から6日以内出荷従来のシリコンゴムの特徴を維持しつつ、抗菌性を備え衛生的に配慮すべき部分に役立つことを目的に開発された商品です。耐熱性に優れた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果が持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでいます(但し、殺菌を目的としたものではありません)。長さ(m)10