絞り込み
内径(Φmm)
- 2
- 0.5(13)
- 1(21)
- 1.5(6)
- 3(30)
- 4(32)
- 4.8(8)
- 5(30)
- 6(42)
- 7(26)
- 8(32)
- 9(31)
- 9.5(7)
- 10(28)
- 12(24)
- 15(17)
- 19(12)
- 20(9)
- 25(7)
- 32(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 3(10)
- 3.5(6)
- 4(22)
- 5(4)
- 6(3)
- 8(4)
ホース長さ(m)
- 0.68(1)
- 1(8)
- 1.9(1)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(14)
- 11(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(2)
材質
- シリコン(8)
- 樹脂(4)
色
クリア(6)
グリーン(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三商(5)
- アズワン(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- アラム(3)
- タイガースポリマー(2)
- フロン工業(2)
- コクゴ(1)
- 中興化成工業(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- フロンケミカル(1)
- ナリカ(1)
モノタロウ・三商・アズワン・TGK(東京硝子器械)・アラム・タイガースポリマー・フロン工業・コクゴ・中興化成工業・日本理化学器械(NRK)・フロンケミカル・ナリカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
「内径(Φmm)」から絞り込む
2
3(30)
4(32)
5(30)
6(42)
7(26)
8(32)
9(31)
10(28)
12(24)
内径(Φmm)をもっと見る

シリコンチューブ
(717件のレビュー)¥80~税込¥88~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥238~税込¥262~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
ラボランシリコンチューブ
アズワン(9件のレビュー)¥2,079~税込¥2,287~1巻(11m)当日出荷から12日以内出荷-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
シリコンチューブ
アズワン¥1,386~税込¥1,525~1個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
ローラーポンプ用シリコンチューブ
アラム¥3,098税込¥3,4081巻当日出荷から5日以内出荷高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム(2件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081巻(10m)当日出荷から8日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
PTFEチューブ
三商¥349~税込¥384~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
シリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥129~税込¥142~1本(1m)当日出荷から13日以内出荷耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。材質シリコン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
シリコンチューブ 1巻
アズワン¥1,455税込¥1,6011巻当日出荷エコノミーなベーシックタイプ材質シリコンゴム色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
ローラーポンプ用シリコンチューブ
三商¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷から12日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーポンプ用シリコンチューブ
タイガースポリマー¥2,998税込¥3,2981巻(1巻)3日以内出荷タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35
抗菌カラーシリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥3,326税込¥3,6591巻(10m)10日以内出荷耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。色ライトグリーン
アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ)
アラム¥2,798~税込¥3,078~1巻(1巻)3日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中でも優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。材質フッ素樹脂長さ(m)1使用圧力(MPa)15耐熱温度(℃)200(無負荷)
ヘルスシリコンチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ
フロンケミカル¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。材質PFA色半透明使用圧力(MPa)なし使用温度(℃)MAX150適合流体酸・アルカリ・超純水
抗菌シリコンカラーチューブ
三商¥3,998税込¥4,3981個(10m)4日以内出荷から6日以内出荷従来のシリコンゴムの特徴を維持しつつ、抗菌性を備え衛生的に配慮すべき部分に役立つことを目的に開発された商品です。耐熱性に優れた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果が持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでいます(但し、殺菌を目的としたものではありません)。
PFA/PTFEコイルチューブ
フロン工業¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷から24日以内出荷フッ素樹脂コイルチューブは、実験装置の組立時に長さがきまらない場合に、または装置が固定から動く間のジョイント配管用に最適です。フッ素樹脂コイルチューブとの接続具は、PFA・PTFE 製のジョイント又はステンレス製の接続で使用下さい。コイルチューブは、フッ素樹脂製ですので耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
シリコーンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥24,750税込¥27,2251巻(15m)105日以内出荷USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック基準、厚生省告示第85号試験適合。厳選されたシリコン生ゴムを使用し、白金化合物を加硫剤に使用していますので、溶出物がきわめて少ないシリコンチューブです。一般の白金触媒製品ならびにステンレス管と比べ、内面の平滑性にすぐれ、バクテリアの繁殖を助長する、残留物の堆積が非常に少なく仕上がっています。また、流体のスムーズな流れを実現します。繰返しのオートクレーブが可能です。製薬、バイオ装置、理化学・環境分析等の用途に適しています。