絞り込み
内径(Φmm)
  • 2
  • 0.5(7)
  • 1(18)
  • 3(25)
  • 4(26)
  • 4.8(6)
  • 5(26)
  • 6(34)
  • 7(21)
  • 8(28)
  • 9(26)
  • 9.5(6)
  • 10(24)
  • 12(20)
  • 15(13)
  • 18(5)
  • 19(9)
  • 20(8)
  • 25(6)
  • 32(5)
外径(Φmm)
  • 3(9)
  • 3.5(4)
  • 4(20)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 8(3)
ホース長さ(m)
  • 0.68(1)
  • 1(7)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(12)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
材質
  • シリコン(6)
  • 樹脂(4)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三商(5)
  • アズワン(3)
  • アラム(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • タイガースポリマー(2)
  • コクゴ(1)
  • 中興化成工業(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • フロンケミカル(1)
  • ナリカ(1)
モノタロウ・三商・アズワン・アラム・TGK(東京硝子器械)・タイガースポリマー・コクゴ・中興化成工業・日本理化学器械(NRK)・フロンケミカル・ナリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2
3(25)
4(26)
5(26)
6(34)
7(21)
8(28)
9(26)
10(24)
12(20)
内径(Φmm)をもっと見る
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(717件のレビュー)
    49税込54
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    80税込88
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    材質シリコンゴム半透明
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    218税込240
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
  • ラボランシリコンチューブ アズワン

    ラボランシリコンチューブ

    アズワン(9件のレビュー)
    1,980税込2,178
    1巻(11m)
    当日出荷から12日以内出荷
    -60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン
    1,247税込1,372
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコノミーなベーシックタイプ
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
    長さ(m)10使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)タイプ高強度伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
  • 高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム

    高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ

    アラム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコーンゴム滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55引裂強度(N/mm)27.4
  • PTFEチューブ 三商

    PTFEチューブ

    三商
    219税込241
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
    長さ(m)1定尺(m)10材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
  • シリコンチューブ 三商

    シリコンチューブ

    三商
    949税込1,044
    1個(10m)
    当日出荷から6日以内出荷
    いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
    長さ(m)10
  • シリコン管 三商

    シリコン管

    三商(2件のレビュー)
    149税込164
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ 三商

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
    長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマー

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    タイガースポリマー
    1,898税込2,088
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)最低使用温度(℃)-30使用圧力(MPa)9.85タイプ高強度硬さ55引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm伸び6.35
  • 抗菌カラーシリコンチューブ TGK(東京硝子器械)

    抗菌カラーシリコンチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    2,475税込2,723
    1巻(10m)
    10日以内出荷
    耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。
    長さ(m)10ライトグリーン
  • PTFEチューブ 中興化成工業

    PTFEチューブ

    中興化成工業
    209税込230
    1巻ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
    長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • ヘルスシリコンチューブ コクゴ

    ヘルスシリコンチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,268税込1,395
    1袋(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
    用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
  • アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ) アラム

    アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ)

    アラム
    2,398税込2,638
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中でも優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。
    長さ(m)1耐熱温度(℃)200(無負荷)使用圧力(MPa)15材質フッ素樹脂
  • シリコン管(5m)2×4mm ナリカ

    シリコン管(5m)2×4mm

    ナリカ
    710税込781
    1個
    4日以内出荷
    中学理科で葉の蒸散実験に使用するサイズのシリコン管です。
    材質シリコンクリア長さ(m)5内径(Φmm)2外径(Φmm)4
  • フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ

    フロンケミカル
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
    用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。使用温度(℃)MAX150使用圧力(MPa)なし材質PFA半透明適合流体酸・アルカリ・超純水
  • 抗菌シリコンカラーチューブ 三商

    抗菌シリコンカラーチューブ

    三商
    2,998税込3,298
    1個(10m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    従来のシリコンゴムの特徴を維持しつつ、抗菌性を備え衛生的に配慮すべき部分に役立つことを目的に開発された商品です。耐熱性に優れた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果が持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでいます(但し、殺菌を目的としたものではありません)。
    長さ(m)10
  • シリコーンチューブ TGK(東京硝子器械)

    シリコーンチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    24,750税込27,225
    1巻(15m)
    105日以内出荷
    USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック基準、厚生省告示第85号試験適合。厳選されたシリコン生ゴムを使用し、白金化合物を加硫剤に使用していますので、溶出物がきわめて少ないシリコンチューブです。一般の白金触媒製品ならびにステンレス管と比べ、内面の平滑性にすぐれ、バクテリアの繁殖を助長する、残留物の堆積が非常に少なく仕上がっています。また、流体のスムーズな流れを実現します。繰返しのオートクレーブが可能です。製薬、バイオ装置、理化学・環境分析等の用途に適しています。
    長さ(m)15
  • ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ

    日本理化学器械(NRK)
    509税込560
    1本
    6日以内出荷
    耐熱温度範囲:-50℃~+115℃。耐薬品性、耐油性、耐オゾン性に優れています。
    内容1m
実験研究用シリコンチューブ