絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.5
  • 0.5(13)
  • 1(21)
  • 1.5(6)
  • 2(25)
  • 3(30)
  • 4(32)
  • 4.8(8)
  • 5(30)
  • 6(42)
  • 7(26)
  • 8(32)
  • 9(31)
  • 9.5(7)
  • 10(28)
  • 12(24)
  • 15(17)
  • 19(12)
  • 20(9)
  • 25(7)
  • 32(7)
外径(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 4(3)
  • 5(1)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
材質
  • シリコン(2)
  • 色クリア(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • 三商(1)
モノタロウ・タイガースポリマー・三商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(25)
3(30)
4(32)
5(30)
6(42)
7(26)
8(32)
9(31)
10(28)
12(24)
内径(Φmm)をもっと見る
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(717件のレビュー)
    96税込106
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    209税込230
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム半透明
  • シリコン管 三商

    シリコン管

    三商(2件のレビュー)
    279税込307
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
実験研究用シリコンチューブ