絞り込み
内径(Φmm)
  • 8
  • 0.5(13)
  • 1(21)
  • 1.5(6)
  • 2(25)
  • 3(30)
  • 4(32)
  • 4.8(8)
  • 5(30)
  • 6(42)
  • 7(26)
  • 9(31)
  • 9.5(7)
  • 10(28)
  • 12(24)
  • 15(17)
  • 19(12)
  • 20(9)
  • 25(7)
  • 32(7)
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 10(16)
  • 11(15)
  • 11.2(4)
  • 11.5(1)
  • 12(13)
  • 13(8)
  • 14(7)
  • 15(5)
  • 16(2)
ホース長さ(m)
  • 0.6(1)
  • 1(10)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 4.6(1)
  • 5(1)
  • 10(16)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 100(1)
材質
  • シリコン(13)
  • 樹脂(5)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アラム(8)
  • 三商(5)
  • アズワン(3)
  • タイガースポリマー(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • フロン工業(2)
  • ケニス(2)
  • コクゴ(1)
  • 中興化成工業(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • フロンケミカル(1)
  • サンゴバン(1)
  • ナリカ(1)
モノタロウ・アラム・三商・アズワン・タイガースポリマー・TGK(東京硝子器械)・フロン工業・ケニス・コクゴ・中興化成工業・日本理化学器械(NRK)・フロンケミカル・サンゴバン・ナリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(25)
3(30)
4(32)
5(30)
6(42)
7(26)
8
9(31)
10(28)
12(24)
内径(Φmm)をもっと見る
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(717件のレビュー)
    279税込307
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    材質シリコンゴム半透明
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    723税込795
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
  • ラボランシリコンチューブ アズワン

    ラボランシリコンチューブ

    アズワン(9件のレビュー)
    6,534税込7,187
    1巻(11m)
    当日出荷から12日以内出荷
    -60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンチューブ ケニス

    シリコンチューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン
    5,465税込6,012
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコノミーなベーシックタイプ
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高引裂グレード シリコンチューブ アラム

    高引裂グレード シリコンチューブ

    アラム
    2,698税込2,968
    1巻(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
    用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200材質シリコン半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
    長さ(m)10使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)タイプ高強度伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
  • 高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム

    高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ

    アラム(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコーンゴム滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55引裂強度(N/mm)27.4
  • PTFEチューブ 三商

    PTFEチューブ

    三商
    999税込1,099
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
    長さ(m)1定尺(m)10材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
  • シリコンチューブ 三商

    シリコンチューブ

    三商
    4,198税込4,618
    1個(10m)
    当日出荷から6日以内出荷
    いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
    長さ(m)10
  • シリコン管 三商

    シリコン管

    三商(2件のレビュー)
    689税込758
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムシリコーンチューブ アラム

    アラムシリコーンチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    9,699税込10,669
    1巻
    当日出荷
    食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します
    用途一般工業用、理化学・分析。長さ(m)10材質シリコン
  • シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)

    シリコンチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    723税込795
    1本(1m)
    当日出荷から13日以内出荷
    耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコン耐熱温度(℃)200
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ 三商

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
    長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマー

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    タイガースポリマー
    14,981税込16,479
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)最低使用温度(℃)-30使用圧力(MPa)9.85タイプ高強度硬さ55引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm伸び6.35
  • ウレタンチューブ ケニス

    ウレタンチューブ

    ケニス
    759税込835
    1巻(1巻)
    6日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~80 水/0~50最低使用温度(℃)空気:-40 水:0使用圧力(MPa)20℃:(空気)0.8(水)0.6材質ウレタン
  • 抗菌カラーシリコンチューブ TGK(東京硝子器械)

    抗菌カラーシリコンチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    13,820税込15,202
    1巻(10m)
    10日以内出荷
    耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。
    長さ(m)10ライトグリーン
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー
    10,980税込12,078
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m伸び5.3
  • PTFEチューブ 中興化成工業

    PTFEチューブ

    中興化成工業
    799税込879
    1巻ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
    長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • ヘルスシリコンチューブ コクゴ

    ヘルスシリコンチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1袋(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
    用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
  • PTFE厚肉チューブ F-8009シリーズ フロン工業

    PTFE厚肉チューブ F-8009シリーズ

    フロン工業
    29,954税込32,949
    1巻
    6日以内出荷から17日以内出荷
    PTFE製のチューブです。肉厚が1.5mmです。
    長さ(m)10
  • アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ) アラム

    アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ)

    アラム
    6,798税込7,478
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中でも優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。
    長さ(m)1耐熱温度(℃)200(無負荷)使用圧力(MPa)15材質フッ素樹脂
  • 高引裂グレード シリコンチューブ アラム

    高引裂グレード シリコンチューブ

    アラム
    25,980税込28,578
    1箱(100m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
    用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ使用温度範囲(℃)-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)9.2材質シリコン半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
  • シリコン管 (5m単位) ナリカ

    シリコン管 (5m単位)

    ナリカ
    2,940税込3,234
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)5
  • シリコーンチューブ 15m サンゴバン

    シリコーンチューブ 15m

    サンゴバン
    68,980税込75,878
    1箱
    103日以内出荷
    タイゴン3350は、高純度の流体を取り扱うために開発されたシリコーンチューブです。 変性を受けやすい流体の移送にご利用いただけます。 タイゴン3350の使用により、洗浄、滅菌作業を容易にするシステムの構築が可能です。 タイゴン3350は、加硫剤として白金化合物を使用していますので、溶出が極めて少ないという特長があります。 白金加硫のため溶出が極めて少ない 疎水性のため流体の流れを妨げない 次の各種規格に適合:USPクラスVI 代表的な用途 医薬/化粧品製造プロセス・細胞と組織培養無菌充填ライン・血液分析装置・液体クロマトグラフィー
    長さ(m)15仕様USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック規格、厚生労働省告示第85号試験適合品、色:半透明硬度ショア:50最高使用温度(℃):204引張り強さ(MPa):10.0伸長度(%):770圧縮永久歪み(%):7脆化温度(℃):-80比重:1.14吸水率(%):0.11オートクレーブ120℃、30分:可材質シリコン
  • フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ

    フロンケミカル
    79,980税込87,978
    1本
    5日以内出荷
    フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
    用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。使用温度(℃)MAX150使用圧力(MPa)なし材質PFA半透明適合流体酸・アルカリ・超純水
  • 抗菌シリコンカラーチューブ 三商

    抗菌シリコンカラーチューブ

    三商
    15,980税込17,578
    1個(10m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    従来のシリコンゴムの特徴を維持しつつ、抗菌性を備え衛生的に配慮すべき部分に役立つことを目的に開発された商品です。耐熱性に優れた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果が持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでいます(但し、殺菌を目的としたものではありません)。
    長さ(m)10
  • PFA/PTFEコイルチューブ フロン工業

    PFA/PTFEコイルチューブ

    フロン工業
    63,980税込70,378
    1本
    6日以内出荷から24日以内出荷
    フッ素樹脂コイルチューブは、実験装置の組立時に長さがきまらない場合に、または装置が固定から動く間のジョイント配管用に最適です。フッ素樹脂コイルチューブとの接続具は、PFA・PTFE 製のジョイント又はステンレス製の接続で使用下さい。コイルチューブは、フッ素樹脂製ですので耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
  • サーマレックスツイン アラム

    サーマレックスツイン

    アラム
    4,998税込5,498
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。対抗性に優れています。
    材質シリコーンゴム径(Φmm)(発泡)8
  • ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ

    日本理化学器械(NRK)
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    耐熱温度範囲:-50℃~+115℃。耐薬品性、耐油性、耐オゾン性に優れています。
    内容1m
  • ARAMECシリコンチューブ アラム

    ARAMECシリコンチューブ

    アラム
    499税込549
    1本
    7日以内出荷
    汎用のシリコーンチューブ(アラメックス(R)シリコーンチューブ)よりも引き裂き強さに優れたシリコーンゴムチューブです。研究開発・分析用途の他、機械配管など、幅広い用途でご利用いただけます。ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にも使用できます。(長時間ローラーポンプにご使用される場合は、ローラーポンプ用シリコーンチューブを推奨いたします。)。RoHS規制、REACH規制に適合しています。
    内容1m
実験研究用シリコンチューブ