絞り込み
内径(Φmm)
  • 9
  • 0.5(7)
  • 1(18)
  • 2(21)
  • 3(25)
  • 4(26)
  • 4.8(6)
  • 5(26)
  • 6(34)
  • 7(21)
  • 8(28)
  • 9.5(6)
  • 10(24)
  • 12(20)
  • 15(13)
  • 18(5)
  • 19(9)
  • 20(8)
  • 25(6)
  • 32(5)
外径(Φmm)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(15)
  • 13(8)
  • 14(2)
  • 15(8)
  • 17(1)
  • 27(1)
  • 30(1)
ホース長さ(m)
  • 1(12)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 10(9)
  • 11(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(3)
  • 100(1)
材質
  • シリコン(12)
  • 樹脂(3)
色
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アラム(9)
  • 三商(4)
  • アズワン(3)
  • タイガースポリマー(2)
  • コクゴ(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 中興化成工業(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • ケニス(1)
  • ナリカ(1)
モノタロウ・アラム・三商・アズワン・タイガースポリマー・コクゴ・SIBATA(柴田科学)・TGK(東京硝子器械)・中興化成工業・日本理化学器械(NRK)・ケニス・ナリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(21)
3(25)
4(26)
5(26)
6(34)
7(21)
8(28)
9
10(24)
12(20)
内径(Φmm)をもっと見る
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(721件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    ¥537~税込¥591~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    材質シリコンゴム色半透明
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    ¥762~税込¥838~
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
  • ラボランシリコンチューブ アズワン

    ラボランシリコンチューブ

    アズワン(9件のレビュー)
    ¥7,623~税込¥8,385~
    1巻(11m)
    当日出荷から12日以内出荷
    -60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンチューブ ケニス

    シリコンチューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン
    ¥6,257~税込¥6,883~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコノミーなベーシックタイプ
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高引裂グレード シリコンチューブ アラム

    高引裂グレード シリコンチューブ

    アラム
    ¥4,502~税込¥4,952~
    1巻(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
    用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200材質シリコン色半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
  • PTFEチューブ 三商

    PTFEチューブ

    三商
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
    長さ(m)1定尺(m)10材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
  • シリコンチューブ 三商

    シリコンチューブ

    三商
    ¥6,898税込¥7,588
    1個(10m)
    当日出荷から6日以内出荷
    いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
    長さ(m)10
  • サーマレックス (シリコン断熱チューブ) アラム

    サーマレックス (シリコン断熱チューブ)

    アラム
    ¥4,498税込¥4,948
    1巻(1m)
    当日出荷から6日以内出荷
    内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコン管 三商

    シリコン管

    三商(2件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ) アラム

    サーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ)

    アラム
    ¥5,098税込¥5,608
    1巻(1巻)
    当日出荷から3日以内出荷
    内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)最低使用温度(℃)-40材質シリコンゴム発泡厚(mm)8
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー
    ¥769税込¥846
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m伸び5.3
  • PTFEチューブ 中興化成工業

    PTFEチューブ

    中興化成工業
    ¥879~税込¥967~
    1巻ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
    長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • サーマレックス 内径Φ9 5m SIBATA(柴田科学)

    サーマレックス 内径Φ9 5m

    SIBATA(柴田科学)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    欠品中
    材質シリコンゴム長さ(m)5内径(Φmm)9外径(Φmm)14(全外径30)耐熱温度(℃)-60~200
  • 抗菌カラーシリコンチューブ TGK(東京硝子器械)

    抗菌カラーシリコンチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥16,038税込¥17,642
    1巻(10m)
    10日以内出荷
    耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。
    長さ(m)10色ライトグリーン
  • ヘルスシリコンチューブ コクゴ

    ヘルスシリコンチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
    用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
  • アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ) アラム

    アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ)

    アラム
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中でも優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。
    長さ(m)1耐熱温度(℃)200(無負荷)使用圧力(MPa)15材質フッ素樹脂
  • 高引裂グレード シリコンチューブ アラム

    高引裂グレード シリコンチューブ

    アラム
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1箱(100m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
    用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ使用温度範囲(℃)-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)9.2材質シリコン色半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
  • シリコン管 (5m単位) ナリカ

    シリコン管 (5m単位)

    ナリカ
    ¥3,250税込¥3,575
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)5
  • サーマレックスツイン アラム

    サーマレックスツイン

    アラム
    ¥5,798税込¥6,378
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。対抗性に優れています。
    材質シリコーンゴム径(Φmm)(発泡)8
  • サーマレックス ツインタイプ アラム

    サーマレックス ツインタイプ

    アラム
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    サーマレックスを2本並べた形状で流体の往路、復路に使用できます。内・外部ともにシリコンゴム。使用範囲-60~+200℃。保温性、耐候性に優れています。
    長さ(m)1発泡厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌シリコンカラーチューブ 三商

    抗菌シリコンカラーチューブ

    三商
    ¥18,980税込¥20,878
    1個(10m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    従来のシリコンゴムの特徴を維持しつつ、抗菌性を備え衛生的に配慮すべき部分に役立つことを目的に開発された商品です。耐熱性に優れた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果が持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでいます(但し、殺菌を目的としたものではありません)。
    長さ(m)10
  • サーマレックス(ツイン) アラム

    サーマレックス(ツイン)

    アラム
    ¥6,598税込¥7,258
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 熱損失が少なく保温性に優れています。 耐候性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    6日以内出荷
    耐熱温度範囲:-50℃~+115℃。耐薬品性、耐油性、耐オゾン性に優れています。
    内容1m
  • ARAMECシリコンチューブ アラム

    ARAMECシリコンチューブ

    アラム
    ¥819~税込¥901~
    1本
    7日以内出荷
    汎用のシリコーンチューブ(アラメックス(R)シリコーンチューブ)よりも引き裂き強さに優れたシリコーンゴムチューブです。研究開発・分析用途の他、機械配管など、幅広い用途でご利用いただけます。ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にも使用できます。(長時間ローラーポンプにご使用される場合は、ローラーポンプ用シリコーンチューブを推奨いたします。)。RoHS規制、REACH規制に適合しています。
    内容1m
実験研究用シリコンチューブ