絞り込み
内径(Φmm)
- 6
- 0.5(7)
- 0.8(4)
- 1(18)
- 1.5(4)
- 2(20)
- 3(23)
- 4(24)
- 4.8(6)
- 5(24)
- 6.5(5)
- 7(18)
- 8(26)
- 9(24)
- 9.5(6)
- 10(22)
- 12(18)
- 15(11)
- 19(8)
- 20(6)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6.8(1)
- 7(2)
- 8(21)
- 9(7)
- 10(15)
- 11(5)
- 12(10)
- 15(6)
- 24(1)
- 26(1)
ホース長さ(m)
- 0.171(1)
- 0.305(1)
- 0.76(1)
- 1(11)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(14)
- 11(1)
- 20(2)
- 40(1)
- 50(5)
- 100(1)
材質
- シリコン(14)
- 樹脂(5)
色
クリア(8)
グリーン(1)
ホワイト(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アラム(12)
- 三商(5)
- アズワン(3)
- タイガースポリマー(2)
- フロンケミカル(2)
- コクゴ(1)
- 三友(1)
- 三洋化成(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 中興化成工業(1)
- ケニス(1)
- ナリカ(1)
モノタロウ・アラム・三商・アズワン・タイガースポリマー・フロンケミカル・コクゴ・三友・三洋化成・TGK(東京硝子器械)・中興化成工業・ケニス・ナリカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(20)
3(23)
4(24)
5(24)
6
7(18)
8(26)
9(24)
10(22)
12(18)
内径(Φmm)をもっと見る

シリコンチューブ
(715件のレビュー)¥159~税込¥175~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥416~税込¥458~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
ラボランシリコンチューブ
アズワン(9件のレビュー)¥3,663~税込¥4,029~1巻(11m)当日出荷から翌々日出荷-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
シリコンチューブ
アズワン¥3,227~税込¥3,550~1個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
高引裂グレード シリコンチューブ
アラム¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)当日出荷から9日以内出荷安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
ローラーポンプ用シリコンチューブ
アラム¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から5日以内出荷高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
PTFEチューブ
三商¥739~税込¥813~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
サーマレックス (シリコン断熱チューブ)
アラム¥3,398税込¥3,7381巻(1m)当日出荷から11日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻(10m)当日出荷から8日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
ローラーポンプ用シリコンチューブ
三商¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から12日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーポンプ用シリコンチューブ
タイガースポリマー¥15,981税込¥17,5791巻(1巻)3日以内出荷タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35
サーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ)
アラム¥3,398税込¥3,7381巻(1巻)当日出荷から3日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。材質シリコンゴム長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)発泡厚(mm)8最低使用温度(℃)-40
アラムシリコーンチューブ
アラム¥6,398税込¥7,0381巻当日出荷から9日以内出荷食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。用途一般工業用、理化学・分析。材質シリコーンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200規格食品衛生試験適合全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ
フロンケミカル¥5,198~税込¥5,718~1本5日以内出荷螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)。曲げても内径は殆ど変形しません。用途研究用装置などに。材質PFA色半透明使用温度範囲(℃)150適合流体酸・アリカリ・超純水
ヘルスシリコンチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1袋(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
抗菌カラーシリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥7,286税込¥8,0151巻(10m)10日以内出荷耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。色ライトグリーン
アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ)
アラム¥4,898税込¥5,3881巻(1巻)3日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中でも優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。材質フッ素樹脂長さ(m)1使用圧力(MPa)15耐熱温度(℃)200(無負荷)
高引裂グレード シリコンチューブ
アラム¥18,980~税込¥20,878~1箱(100m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57使用圧力(MPa)9.2伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2最低使用温度(℃)-40
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ
フロンケミカル¥54,980税込¥60,4781本5日以内出荷フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。材質PFA色半透明使用圧力(MPa)なし適合流体酸・アルカリ・超純水使用温度(℃)MAX150
サーマレックス ツインタイプ
アラム¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷サーマレックスを2本並べた形状で流体の往路、復路に使用できます。内・外部ともにシリコンゴム。使用範囲-60~+200℃。保温性、耐候性に優れています。長さ(m)1発泡厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌シリコンカラーチューブ
三商¥7,290税込¥8,0191個(10m)4日以内出荷から6日以内出荷従来のシリコンゴムの特徴を維持しつつ、抗菌性を備え衛生的に配慮すべき部分に役立つことを目的に開発された商品です。耐熱性に優れた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果が持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでいます(但し、殺菌を目的としたものではありません)。
ST-6 シリコンチューブ6x8 プラドラム巻 20m
三洋化成¥10,980税込¥12,0781巻6日以内出荷高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)20色クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)6構造単層管チューブ外径(Φmm)8使用温度(℃)-30~150適合流体水耐寒性脆化温度:-60
サーマレックスツイン
アラム¥4,998税込¥5,4981本(1m)当日出荷から5日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。対抗性に優れています。材質シリコーンゴム径(Φmm)(発泡)8
サーマレックス(肉厚)
アラム¥6,398税込¥7,0381本(1m)5日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。耐候性に優れています。用途発泡圧を厚くして結露の発生を抑えます。内径(Φmm)6外径(Φmm)9(全外径38)径(Φmm)(発泡)14.5使用温度(℃)-40~200
サーマレックス(ツイン)
アラム¥5,698税込¥6,2681巻(1m)8日以内出荷から11日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 熱損失が少なく保温性に優れています。 耐候性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応