絞り込み
内径(Φmm)
- 5(7)
- 6(6)
- 7(7)
- 8(15)
- 9(2)
- 10(2)
外径(Φmm)
- 11
- 1(7)
- 2(14)
- 3(17)
- 4(22)
- 5(22)
- 6(30)
- 7(22)
- 8(32)
- 9(27)
- 10(28)
- 12(24)
- 13(20)
- 14(17)
- 15(14)
- 16(17)
- 18(12)
- 20(13)
- 25(8)
- 28(8)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(7)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 10(8)
- 11(1)
- 20(1)
- 50(3)
- 100(1)
材質
- シリコン(8)
- 樹脂(2)
色
クリア(5)
グリーン(1)
ブランド
- 三商(4)
- アラム(4)
- アズワン(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- コクゴ(1)
- 中興化成工業(1)
- タイガースポリマー(1)
- フロン工業(1)
- ケニス(1)
- ナリカ(1)
三商・アラム・アズワン・TGK(東京硝子器械)・コクゴ・中興化成工業・タイガースポリマー・フロン工業・ケニス・ナリカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(7)
6(6)
7(7)
8(15)
9(2)
10(2)

シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥881~税込¥969~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
ラボランシリコンチューブ
アズワン(9件のレビュー)¥7,128~税込¥7,841~1巻(11m)当日出荷から翌々日出荷-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
高引裂グレード シリコンチューブ
アラム¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)当日出荷から9日以内出荷安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
PTFEチューブ
三商¥1,188~税込¥1,307~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
シリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥1,049~税込¥1,154~1本(1m)当日出荷から13日以内出荷耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。材質シリコン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
アラムシリコーンチューブ
アラム¥6,398税込¥7,0381巻当日出荷から9日以内出荷食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。用途一般工業用、理化学・分析。材質シリコーンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200規格食品衛生試験適合全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
抗菌カラーシリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥13,820税込¥15,2021巻(10m)10日以内出荷耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。色ライトグリーン
ヘルスシリコンチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(50m)当日出荷から7日以内出荷透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
高引裂グレード シリコンチューブ
アラム¥37,980~税込¥41,778~1箱(100m)5日以内出荷から7日以内出荷安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57使用圧力(MPa)9.2伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2最低使用温度(℃)-40
抗菌シリコンカラーチューブ
三商¥13,900税込¥15,2901個(10m)4日以内出荷から6日以内出荷従来のシリコンゴムの特徴を維持しつつ、抗菌性を備え衛生的に配慮すべき部分に役立つことを目的に開発された商品です。耐熱性に優れた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果が持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでいます(但し、殺菌を目的としたものではありません)。
サーマレックスツイン
アラム¥5,798税込¥6,3781本(1m)当日出荷から5日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。対抗性に優れています。材質シリコーンゴム径(Φmm)(発泡)8