絞り込み
外径(Φmm)
- 0.7(3)
- 3(10)
- 3.17(9)
- 4(10)
- 5(5)
- 6(17)
- 6.35(8)
- 7(5)
- 8(14)
- 9.52(8)
- 10(13)
- 12(14)
- 12.7(7)
- 13(4)
- 14(6)
- 16(5)
- 18(6)
- 19(8)
- 22(5)
- 25(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 0.3(4)
- 0.5(6)
- 1(5)
- 1.59(7)
- 2(11)
- 3(10)
- 4(13)
- 5(9)
- 6(12)
- 6.35(6)
- 7(8)
- 8(11)
- 9(7)
- 9.52(5)
- 10(11)
- 12(8)
- 13(4)
- 15(5)
- 16(7)
- 22(6)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 10
- 0.5(2)
- 1(24)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4.5(1)
- 5(5)
- 6(1)
- 8(2)
- 15(3)
- 20(20)
- 25(1)
- 30(2)
- 50(4)
- 100(12)
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
クリア(19)
グリーン(2)
グレー(2)
シルバー(1)
ブラウン(1)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(7)
レッド(1)
材質
- 樹脂(27)
ブランド
- モノタロウ(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- アズワン(5)
- アラム(1)
- イワセ(1)
- グンゼ(2)
- ケニス(1)
- コクゴ(5)
- ニチアス(9)
- フロンケミカル(2)
- 三商(3)
- 中興化成工業(1)
- 仁礼工業(1)
- 八興(1)
- 新生技研(1)
- 淀川ヒューテック(1)
モノタロウ・AUTONICS(オートニクス)・アズワン・アラム・イワセ・グンゼ・ケニス・コクゴ・ニチアス・フロンケミカル・三商・中興化成工業・仁礼工業・八興・新生技研・淀川ヒューテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(10)
3.17(9)
4(10)
6(17)
6.35(8)
8(14)
9.52(8)
10(13)
12(14)
19(8)
外径(Φmm)をもっと見る

チューブ PTFE製
(77件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻(10m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
スパゲッティチューブ
中興化成工業(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送。 自動車部品。 半導体製造装置。長さ(m)10使用温度範囲-40~260℃最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PFAマイクロチューブ
アズワン(1件のレビュー)¥4,901~税込¥5,391~1巻(10m)当日出荷超極細のチューブです。長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)
ニチアス(1件のレビュー)¥3,752~税込¥4,127~1巻(10m)当日出荷から10日以内出荷ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。色透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
PFAチューブ(インチサイズ)
グンゼ¥2,198~税込¥2,418~1巻13日以内出荷用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに連続使用温度(℃)200材質PFA(フッ素樹脂)色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ インチサイズ
イワセ¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。定尺(m)10最高使用温度(℃)260色乳白
PFAチューブ
三商¥409~税込¥450~1本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
PFAチューブ
アズワン¥4,742~税込¥5,216~1個当日出荷から10日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。長さ(m)10
FEPチューブ
アズワン¥5,792~税込¥6,371~1個当日出荷から7日以内出荷ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。色透明(有色含む)長さ(m)10耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200適合流体化学薬品
ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ)
ニチアス¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)10最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ)
ニチアス¥4,504~税込¥4,954~1巻(10m)翌々日出荷から10日以内出荷ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260色透明(有色含む)イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
ナフロン(R) BTチューブ(ミリサイズ)
ニチアス¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)翌々日出荷から12日以内出荷柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)10
ナフロンPFA-ASチューブ
ニチアス¥31,980~税込¥35,178~1巻(10m)翌々日出荷から10日以内出荷PFA-HGチューブの内・外層にストライプ状導電性PFAを備えたチューブ。有機溶媒、燃料、冷媒、粉体、蒸気等の移送によるチューブの絶縁破壊を防止でき、かつ内部流体が見えるチューブです。色黒ストライプ定尺(m)10
ETFEチューブ
コクゴ¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)7日以内出荷から8日以内出荷新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。色乳白長さ(m)10
PFAチューブ
アズワン¥13,266~税込¥14,593~1個当日出荷から7日以内出荷長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PFA-NEチューブ 10m
フロンケミカル¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
導電スーパー柔軟フッ素スプリング
八興¥119,800~税込¥131,780~1巻4日以内出荷から6日以内出荷薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維色シルバー使用温度範囲(℃)-20~80適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
PEEKチューブ
コクゴ¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)7日以内出荷から8日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)外径(Φmm)0.8
HPLC用配管用PEEKチューブ
仁礼工業¥11,900~税込¥13,090~1個当日出荷から12日以内出荷優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。難燃性に優れています(UL94 V-O 低アウトガス)。高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。加水分解安定性に優れており、高温・高圧の水中でも化学的影響を受けません。
ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ
ニチアス¥20,149~税込¥22,164~1個翌々日出荷から4日以内出荷柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~260℃全長(m)10適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
PFA-ASチューブ 10m
フロンケミカル¥26,980~税込¥29,678~1巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEチューブ ミリサイズ
淀川ヒューテック¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)7日以内出荷から8日以内出荷電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。用途燃料輸送管/腐食性流体の位送管/通信・電子機器の配線用被覆/化学用分析器具材質PTFE(フッ素樹脂)色乳白定尺(m)10最高使用温度(℃)260
PEEKチューブ カラーライン
コクゴ¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)7日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
スーパーPFAチューブ
コクゴ¥55,980~税込¥61,578~1巻(10m)7日以内出荷内面の平滑性が優れています。像鮮明度に優れています。金属イオンの流出が従来品と変わりません。耐薬品性、ほぼ万全。色半透明
PTFE肉厚チューブ
コクゴ¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)7日以内出荷から8日以内出荷電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具長さ(m)10最高使用温度(℃)260材質PTFE色乳白
ナフロンPFA-ASチューブ
ニチアス¥34,980~税込¥38,478~1巻(10m)翌々日出荷から10日以内出荷内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。色黒ストライプ定尺(m)10
ポンプ用 PTFEチューブ
アズワン¥26,400税込¥29,0401個(1m)当日出荷種別交換用チューブ材質PEFE色半透明(有色含む)長さ(m)10内径(Φmm)4内径×外径(Φmm)4×6外径(Φmm)6アズワン品番1-1361-02