絞り込み
外径(Φmm)
- 1.5(2)
- 1.59(5)
- 2(13)
- 2.5(1)
- 3(9)
- 3.17(1)
- 4(1)
内径(Φmm)
- 1
- 0.5(24)
- 1.59(21)
- 2(70)
- 3(57)
- 4(101)
- 4.35(29)
- 5(54)
- 6(110)
- 6.35(23)
- 7(45)
- 8(106)
- 9(60)
- 10(75)
- 12(47)
- 13(26)
- 15(31)
- 16(28)
- 19(32)
- 25(24)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(9)
- 5(1)
- 10(9)
- 20(3)
- 50(3)
- 100(1)
色
クリア(15)
グレー(1)
ブラック(1)
ホワイト(7)
材質
- ゴム(5)
- シリコン(3)
- 樹脂(23)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ユニバーサル(8)
- アズワン(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- コクゴ(3)
- ニチアス(3)
- 中興化成工業(2)
- フロン工業(2)
- グンゼ(1)
- 仁礼工業(1)
- タイガースポリマー(1)
- 三商(1)
- アラム(1)
- 日星電気(1)
モノタロウ・ユニバーサル・アズワン・TGK(東京硝子器械)・コクゴ・ニチアス・中興化成工業・フロン工業・グンゼ・仁礼工業・タイガースポリマー・三商・アラム・日星電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
1.5(2)
1.59(5)
2(13)
2.5(1)
3(9)
3.17(1)
4(1)

チューブ PTFE製
(77件のレビュー)¥88税込¥971巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(77件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ(10m巻き)
中興化成工業(20件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)当日出荷から34日以内出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)10
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1巻(1m)ほか当日出荷から9日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
PFAチューブ
三商¥419税込¥4611本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
タイガーフロンチューブ
タイガースポリマー¥2,298~税込¥2,528~1本(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
PEEKチューブ 10m HPLC用
アズワン¥9,940税込¥10,9341巻当日出荷から12日以内出荷HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。材質PEEK外径(Φmm)1.59
PTFEチューブ F-8006シリーズ
フロン工業¥4,898税込¥5,3881巻翌々日出荷から93日以内出荷PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)色乳白色
ETFEチューブ 10m巻
日星電気¥1,898税込¥2,0881巻(10m)当日出荷から10日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れ電気的、化学的に極めて高い特性を持ち、特に機械的強度に優れます。材質フッ素樹脂(ETFE)色半透明連続使用温度(℃)150
PFAチューブ CFTシリーズ
アズワン¥3,465税込¥3,8121巻(10m)当日出荷耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。連続使用温度(℃)250材質PFA規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ
ニチアス¥599税込¥6591本当日出荷から10日以内出荷充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260
USL透明フッ素ゴムチューブ タイプⅠ 00I-068シリーズ
ユニバーサル¥2,398税込¥2,6381巻6日以内出荷から7日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中で最も優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんどなく、安全性に優れています。(厚生省告示20号に合格していますが医療用に使用する場合は、その用途に応じて衛生試験が必要です。放射性架橋のため、加硫剤・加硫促進剤・充填剤等の添加物を全く含ませないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
HPLC用配管用PFAチューブ
仁礼工業¥13,365税込¥14,7021個当日出荷HPLCの配管用として適しています。 チューブ内面が平滑で非粘着なため、汚れにくい性質を持っています。 透明性があり、中の状態が目視できます。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)公差±0.05mm使用温度範囲(℃)-20~260外径(Φmm)1.59呼び外径(inch)1/16
PEEKチューブ
コクゴ¥24,980税込¥27,4781巻(50m)当日出荷から8日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。連続使用温度(℃)250材質PEEK(無充填・非強化)
PTFEチューブ 10m
TGK(東京硝子器械)¥2,798~税込¥3,078~1巻4日以内出荷から7日以内出荷耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。チューブ長さ(m)10長さ(m)10材質PTFE
ETFEチューブ
コクゴ¥12,980税込¥14,2781巻(10m)7日以内出荷から8日以内出荷新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。色乳白長さ(m)10
USL-FEPメンチューブ 00I-018シリーズ
ユニバーサル¥31,980税込¥35,1781巻9日以内出荷から10日以内出荷フッ素樹脂FEP製の極細透明チューブです。材質FEP(フッ素樹脂)色透明
ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ
ニチアス¥729税込¥8021巻(1m)5日以内出荷から8日以内出荷充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。材質PTFE使用温度範囲(℃)-40~260定尺(m)1
PEEKチューブ カラーライン
コクゴ¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか7日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
USLシリコンSAチューブ 00I-072シリーズ
ユニバーサル¥11,980~税込¥13,178~1巻6日以内出荷から13日以内出荷耐熱性・耐オゾン性・耐候性に優れたシリコーンチューブです。材質シリコン色透明
USLフッ素ゴムFFチューブ 00Iシリーズ
ユニバーサル¥10,980税込¥12,0781巻8日以内出荷から53日以内出荷フッ素含有高分子ゴム、強力な耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性。材質フッ素ゴム色黒
ヒラフロンチューブ タイプⅡ 00I-002シリーズ
ユニバーサル¥5,698税込¥6,2681巻6日以内出荷から10日以内出荷ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性・ゴム弾性に優れた物性を実現。透明性や内面平滑性もすぐれ、流体を容易に確認でき粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示第20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮したチューブです。色透明
フロンチューブ 1m
TGK(東京硝子器械)¥2,336税込¥2,5701個9日以内出荷溶剤、薬品、食品による溶出がほとんどなく、安全性にすぐれています。 放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤などの添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。材質フッ素ゴム色半透明定尺(m)50耐用温度(℃)-10~200