絞り込み
外径(Φmm)
- 10(4)
- 21(1)
内径(Φmm)
- 7.5
- 0.5(24)
- 1(34)
- 1.59(22)
- 2(70)
- 3(57)
- 4(102)
- 4.35(30)
- 5(54)
- 6(108)
- 6.35(23)
- 7(46)
- 8(106)
- 9(60)
- 10(74)
- 12(47)
- 13(26)
- 15(31)
- 16(28)
- 19(32)
- 25(24)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 5(1)
- 20(3)
色
イエロー(1)
クリア(4)
ブラック(4)
ブルー(3)
ホワイト(4)
レッド(2)
材質
- 樹脂(10)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(4)
- ユニバーサル(4)
- アズワン(1)
- グンゼ(1)
TGK(東京硝子器械)・ユニバーサル・アズワン・グンゼ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(4)
21(1)

PFA熱収縮チューブ F-8005シリーズ
グンゼ¥3,498税込¥3,8481本翌々日出荷から33日以内出荷PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです。PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます。材質PFA(フッ素樹脂)再生紙使用マーク適合
フッ素樹脂チューブ
アズワン¥22,216税込¥24,4381巻(5m)当日出荷から17日以内出荷耐薬品性・耐候性に優れています。定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
FEPチューブ フッ素樹脂 20m
TGK(東京硝子器械)¥44,980~税込¥49,478~1巻16日以内出荷から17日以内出荷柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。1巻長さ(m)20使用流体空気、水※1、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2最高使用温度(℃)200材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
エコホース 排気用ゴム管 1m
TGK(東京硝子器械)¥2,398税込¥2,6381本(1m)8日以内出荷ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられた、環境にやさしいホースです。 耐オゾン性、耐候性にすぐれています。材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)製
USL-PFAコイルチューブ 00Iシリーズ
ユニバーサル¥68,980税込¥75,8781袋(20巻)10日以内出荷から33日以内出荷コイルチューブは、耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れ、化学プラント・冷却・実験・装置用に適しています。材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
USLクリーンチューブ 柔軟ポリオレフィン系樹脂 00Iシリーズ
ユニバーサル¥5,698税込¥6,2681巻7日以内出荷から24日以内出荷半導体産業分野では、クリーンエアーや超純水などのクリーン度が、製品の歩留まりを決定すると言われています。それらの要求に応じて開発されたクリーンチューブです。材質ポリオレフィン
USL柔軟ナイロンチューブ ミリサイズ 00I-050シリーズ
ユニバーサル¥5,798税込¥6,3781巻10日以内出荷から17日以内出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
USLナイロンチューブ ミリサイズ 00I-047シリーズ
ユニバーサル¥5,798税込¥6,3781巻8日以内出荷から17日以内出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。材質ナイロン
軟質フッ素樹脂チューブ 20m
TGK(東京硝子器械)¥51,980税込¥57,1781巻17日以内出荷から35日以内出荷柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。色半透明(素材色)1巻長さ(m)20使用流体空気・水※1、不活性ガス適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2最高使用温度(℃)260材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)ホース長さ(m)20
フッ素樹脂チューブ PFA 20m
TGK(東京硝子器械)¥66,980~税込¥73,678~1巻4日以内出荷から34日以内出荷耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。1巻長さ(m)20使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1最高使用温度(℃)260材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20