絞り込み
内径(Φmm)
  • 7.5
  • 0.5(44)
  • 1(98)
  • 1.59(38)
  • 2(159)
  • 2.5(43)
  • 3(155)
  • 4(233)
  • 5(166)
  • 6(271)
  • 6.35(46)
  • 7(139)
  • 8(239)
  • 9(165)
  • 10(177)
  • 12(143)
  • 13(43)
  • 15(99)
  • 16(39)
  • 19(66)
  • 25(61)
外径(Φmm)
  • 10(11)
  • 12(2)
  • 15(4)
  • 18(9)
  • 20(4)
  • 21(9)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 27(1)
  • 30(2)
  • 36(2)
  • 41(1)
  • 42(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
材質
  • ゴム(4)
  • シリコン(2)
  • 樹脂(20)
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(5)
ホース長さ(m)
  • 1(9)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 20(7)
  • 30(2)
  • 100(2)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • ユニバーサル(4)
  • アズワン(3)
  • コクゴ(3)
  • 潤工社(3)
  • 三商(3)
  • アラム(3)
  • ケニス(2)
  • アオイ(2)
  • グンゼ(1)
TGK(東京硝子器械)・ユニバーサル・アズワン・コクゴ・潤工社・三商・アラム・ケニス・アオイ・グンゼ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ゴム管 アラム

    真空ゴム管

    アラム(2件のレビュー)
    2,267税込2,494
    1巻(1m)
    当日出荷
    油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
    長さ(m)1材質天然ゴム
  • クラウン真空エコホース コクゴ

    クラウン真空エコホース

    コクゴ(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
    材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
  • クニロン真空ホース ケニス

    クニロン真空ホース

    ケニス
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
    材質ポリオレフィン系エラストマーブラック長さ(m)10耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
  • アラメック 真空ホース アラム

    アラメック 真空ホース

    アラム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
    材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】真空エコホース コクゴ

    【オーダー】真空エコホース

    コクゴ
    1,190税込1,309
    1本
    6日以内出荷
    環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
    内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25外径(Φmm)12、15、18、21、24、30、36、42、50材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)長さ(m)2~10サービス分類オーダー・加工
  • ジュンロンA 潤工社

    ジュンロンA

    潤工社
    4,990税込5,489
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
  • シリコン真空ゴム管 三商

    シリコン真空ゴム管

    三商
    9,698税込10,668
    1本(1m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
    長さ(m)1材質シリコンゴム定尺(m)10最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-30
  • PFA熱収縮チューブ F-8005シリーズ グンゼ

    PFA熱収縮チューブ F-8005シリーズ

    グンゼ
    3,498税込3,848
    1本
    翌々日出荷から33日以内出荷
    PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです。PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます。
    材質PFA(フッ素樹脂)再生紙使用マーク適合
  • クニロン真空ホース ケニス

    クニロン真空ホース

    ケニス
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
    長さ(m)1材質ポリオレフィン系エラストマー耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
  • フッ素樹脂チューブ アズワン

    フッ素樹脂チューブ

    アズワン
    22,216税込24,438
    1巻(5m)
    当日出荷から17日以内出荷
    耐薬品性・耐候性に優れています。
    定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
  • 真空ゴム管 三商

    真空ゴム管

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-20~70℃
  • 黒排気ホース コクゴ

    黒排気ホース

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1本(1m)
    3日以内出荷
    長さ(m)1硬度40°±5°
  • エコフレックス[高圧タイプ] アオイ

    エコフレックス[高圧タイプ]

    アオイ
    7,798税込8,578
    1巻
    6日以内出荷
    ・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • エコフレックス アオイ

    エコフレックス

    アオイ
    6,498税込7,148
    1巻
    6日以内出荷
    ・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • ジュンロンAT 潤工社

    ジュンロンAT

    潤工社
    5,498税込6,048
    1本
    6日以内出荷から55日以内出荷
    バネ性に優れています。・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・軽く、作業性に優れています。
    用途エアドライバー、エアハンマー等のエアー工具。・稼動部のチューブ
  • 二重真空用排気ゴム管 三商

    二重真空用排気ゴム管

    三商
    1,998税込2,198
    1本(1m)
    4日以内出荷
    内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃
    長さ(m)1材質内層:天然ゴム、外層:特殊合成ゴム使用温度範囲(℃)-20~60定尺(m)30最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-20
  • FEPチューブ フッ素樹脂 20m TGK(東京硝子器械)

    FEPチューブ フッ素樹脂 20m

    TGK(東京硝子器械)
    44,980税込49,478
    1巻
    16日以内出荷から17日以内出荷
    柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
    1巻長さ(m)20使用流体空気、水※1、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2最高使用温度(℃)200材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
  • エコホース 排気用ゴム管 1m TGK(東京硝子器械)

    エコホース 排気用ゴム管 1m

    TGK(東京硝子器械)
    2,398税込2,638
    1本(1m)
    8日以内出荷
    ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられた、環境にやさしいホースです。 耐オゾン性、耐候性にすぐれています。
    材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)製
  • アラメックスーパーチューブ 長さ1m 1081シリーズ アラム

    アラメックスーパーチューブ 長さ1m 1081シリーズ

    アラム
    5,698税込6,268
    1本(1m)
    8日以内出荷から13日以内出荷
    高透明で食品、製薬の他、さまざまな用途に使用可。最高級のシリコーンゴムを使用した排気管です。オートクレーブに使用可能で、高透明性を有します。中の流体を監視可能で、まげても折れず液体の変化を最低限にとどめます。
    材質シリコン長さ(m)1適合規格食品衛生法適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュンロンA 潤工社

    ジュンロンA

    潤工社
    22,980税込25,278
    1箱(100m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟性に富んでいます。・耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。・有毒物質溶出のおそれがありません。・軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
  • USL-PFAコイルチューブ 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-PFAコイルチューブ 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    68,980税込75,878
    1袋(20巻)
    10日以内出荷から33日以内出荷
    コイルチューブは、耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れ、化学プラント・冷却・実験・装置用に適しています。
    材質PFA(フッ素樹脂)乳白
  • USLクリーンチューブ 柔軟ポリオレフィン系樹脂 00Iシリーズ ユニバーサル

    USLクリーンチューブ 柔軟ポリオレフィン系樹脂 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    5,698税込6,268
    1巻
    7日以内出荷から24日以内出荷
    半導体産業分野では、クリーンエアーや超純水などのクリーン度が、製品の歩留まりを決定すると言われています。それらの要求に応じて開発されたクリーンチューブです。
    材質ポリオレフィン
  • USL柔軟ナイロンチューブ ミリサイズ 00I-050シリーズ ユニバーサル

    USL柔軟ナイロンチューブ ミリサイズ 00I-050シリーズ

    ユニバーサル
    5,798税込6,378
    1巻
    10日以内出荷から17日以内出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
  • USLナイロンチューブ ミリサイズ 00I-047シリーズ ユニバーサル

    USLナイロンチューブ ミリサイズ 00I-047シリーズ

    ユニバーサル
    5,798税込6,378
    1巻
    8日以内出荷から17日以内出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
    材質ナイロン
  • 【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン

    【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)

    アズワン
    3,590税込3,949
    1本
    5日以内出荷
    内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100材質天然ゴム長さ(m)2~10使用温度範囲(℃)-50~+80耐真空圧(Pa)13サービス分類オーダー・加工
  • ナイロンチューブ アズワン

    ナイロンチューブ

    アズワン
    5,663税込6,229
    1巻(20m)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    定尺(m)最大20材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
  • 軟質フッ素樹脂チューブ 20m TGK(東京硝子器械)

    軟質フッ素樹脂チューブ 20m

    TGK(東京硝子器械)
    51,980税込57,178
    1巻
    17日以内出荷から35日以内出荷
    柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
    半透明(素材色)1巻長さ(m)20使用流体空気・水※1、不活性ガス適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2最高使用温度(℃)260材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)ホース長さ(m)20
  • フッ素樹脂チューブ PFA 20m TGK(東京硝子器械)

    フッ素樹脂チューブ PFA 20m

    TGK(東京硝子器械)
    66,980税込73,678
    1巻
    4日以内出荷から34日以内出荷
    耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
    1巻長さ(m)20使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1最高使用温度(℃)260材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
  • ナイロンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)

    ナイロンチューブ 20m

    TGK(東京硝子器械)
    5,898税込6,488
    1巻
    17日以内出荷から35日以内出荷
    一般空気配管用
    使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)20℃以下:2.0/40℃:1.4/60℃:1.0/80℃:0.8/100℃:0.75適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲げ半径(mm)最小曲半径:T0806/40,T1075/50,屈曲値:T0806/30,T1075/40材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~70(凍結なきこと)ホース長さ(m)20
  • ソフトナイロンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)

    ソフトナイロンチューブ 20m

    TGK(東京硝子器械)
    5,898税込6,488
    1巻
    17日以内出荷から35日以内出荷
    一般空気圧配管用。やや軟質。
    使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)20℃以下:1.3/40℃:0.9/60℃:0.65/80℃:0.5/100℃:0.35適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲げ半径(mm)最小曲半径:TS0806/45,TS1075/55,屈曲値:TS0806/34,TS1075/45材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~50(凍結なきこと)ホース長さ(m)20
  • スーパーチューブ TGK(東京硝子器械)

    スーパーチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    4,898税込5,388
    1本(1m)
    12日以内出荷
チューブ/ホース類
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
チューブ/ホース類 【通販モノタロウ】 研究関連用品・実験用必需品