絞り込み
外径(Φmm)
  • 14
  • 1.59(21)
  • 3(33)
  • 3.17(24)
  • 4(54)
  • 5(30)
  • 6(76)
  • 6.35(33)
  • 7(31)
  • 8(73)
  • 9(31)
  • 9.52(25)
  • 10(68)
  • 11(21)
  • 12(66)
  • 12.7(27)
  • 13(20)
  • 16(25)
  • 18(27)
  • 19(27)
内径(Φmm)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(20)
  • 12.5(3)
  • 13(1)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(10)
  • 10(12)
  • 20(1)
  • 色クリア(13)
  • 色ホワイト(8)
材質
  • シリコン(1)
  • 樹脂(19)
ブランド
  • ニチアス(5)
  • アズワン(4)
  • フロン工業(3)
  • 三商(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 中興化成工業(2)
  • 淀川ヒューテック(2)
  • グンゼ(1)
  • コクゴ(1)
  • FKK(富士工業)(1)
  • ユニバーサル(1)
ニチアス・アズワン・フロン工業・三商・TGK(東京硝子器械)・中興化成工業・淀川ヒューテック・グンゼ・コクゴ・FKK(富士工業)・ユニバーサル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3(33)
4(54)
5(30)
6(76)
6.35(33)
7(31)
8(73)
9(31)
10(68)
12(66)
外径(Φmm)をもっと見る
  • PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(1m巻き)

    中興化成工業(76件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(10m巻き)

    中興化成工業(20件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)10
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
  • ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

    ニチアス(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(3件のレビュー)
    1,673税込1,840
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れています。
    材質シリコン乳白
  • PFAチューブ(1m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(1m巻き)

    ニチアス(21件のレビュー)
    3,851税込4,236
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
  • PFAチューブ(10m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(10m巻き)

    ニチアス(1件のレビュー)
    39,501税込43,451
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)10
  • PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業

    PFAチューブ F-8011シリーズ

    フロン工業
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
    半透明
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    3,898税込4,288
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
  • PTFEチューブ F-8006シリーズ フロン工業

    PTFEチューブ F-8006シリーズ

    フロン工業
    23,980税込26,378
    1巻
    翌々日出荷から93日以内出荷
    PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
    乳白色材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)
  • FEPチューブ アズワン

    FEPチューブ

    アズワン
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。
    長さ(m)10透明(有色含む)耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200適合流体化学薬品
  • PTFE フレキシブルチューブ(PFA) アズワン

    PTFE フレキシブルチューブ(PFA)

    アズワン
    15,939税込17,533
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
    材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令最高使用温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨドフロンPFAチューブ7000 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPFAチューブ7000

    淀川ヒューテック
    30,980税込34,078
    1巻
    翌々日出荷から7日以内出荷
    高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
    長さ(m)10種別ヨドフロンPFAチューブ7000材質PFA(フッ素樹脂)乳白
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10
  • ヨドフロンPTFEチューブ4000 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ4000

    淀川ヒューテック
    10,003税込11,003
    1巻
    翌々日出荷から93日以内出荷
    高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
    長さ(m)10種別ヨドフロンPTFEチューブ4000材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
  • USL-PTFEソロバン玉シール 00Uシリーズ ユニバーサル

    USL-PTFEソロバン玉シール 00Uシリーズ

    ユニバーサル
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のUSL(バルブ・コック・接続継手)、交換用のソロバン玉シールです。
    材質フッ素樹脂(PTFE)
  • ナフロンPFAチューブ ニチアス

    ナフロンPFAチューブ

    ニチアス
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
    透明(有色含む)
  • PFAチューブ FAシリーズ FKK(富士工業)

    PFAチューブ FAシリーズ

    FKK(富士工業)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。省スペース配管に適しています。薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
    材質PFA(フッ素樹脂)使用流体薬液、溶剤、ガスなど
  • ポアフロンフィルタチューブ TGK(東京硝子器械)

    ポアフロンフィルタチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    PTFE100%を維持成形し、フィルター-状です。 チューブをナイフ、鋏で切断してガラス、フッ素樹脂管に圧入してガス薬品等の濾過、電線被覆チューブ、測定器用センサーガードチューブに使用できます。 気孔率:60~80%
  • PFAフレキシブルチューブ 三商

    PFAフレキシブルチューブ

    三商
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。
    乳白長さ(m)1
  • PTFEチューブ TGK(東京硝子器械)

    PTFEチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    2,970税込3,267
    1個
    7日以内出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    材質PTFE長さ(m)1
  • ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ ニチアス

    ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ

    ニチアス
    3,500税込3,850
    1巻(1m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
    材質PTFE使用温度範囲(℃)-40~260定尺(m)1
  • FEPチューブ 三商

    FEPチューブ

    三商
    37,980税込41,778
    1個(10m)
    6日以内出荷
    半透明で内容物の確認ができます。
    半透明長さ(m)10耐熱温度(℃)200
  • マルチWチュービング コクゴ

    マルチWチュービング

    コクゴ
    4,798税込5,278
    1本(5m)
    7日以内出荷
    特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。
    半透明
  • PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業

    PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ

    フロン工業
    12,141税込13,355
    1本
    翌々日出荷から43日以内出荷
    PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース