絞り込み
外径(Φmm)
  • 8
  • 3(15)
  • 3.17(13)
  • 4(28)
  • 5(14)
  • 6(36)
  • 6.35(13)
  • 7(14)
  • 9(16)
  • 9.52(12)
  • 10(30)
  • 11(11)
  • 12(34)
  • 12.7(14)
  • 14(13)
  • 16(15)
  • 18(16)
  • 19(11)
  • 22(14)
  • 26(11)
内径(Φmm)
  • 5(6)
  • 6(28)
  • 7(5)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(16)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 10(14)
  • 20(5)
  • 50(1)
  • 100(6)
  • 色クリア(22)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(7)
材質
  • ゴム(2)
  • 樹脂(26)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチアス(9)
  • アズワン(7)
  • コクゴ(3)
  • 潤工社(3)
  • 三商(3)
  • 八興(2)
  • フロンケミカル(2)
  • グンゼ(1)
  • 中興化成工業(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • アラム(1)
  • 新生技研(1)
モノタロウ・ニチアス・アズワン・コクゴ・潤工社・三商・八興・フロンケミカル・グンゼ・中興化成工業・タイガースポリマー・アラム・新生技研
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3(15)
4(28)
6(36)
8
9(16)
10(30)
12(34)
16(15)
18(16)
22(14)
外径(Φmm)をもっと見る
  • チューブ PTFE製 モノタロウ

    チューブ PTFE製

    モノタロウ(77件のレビュー)
    668税込735
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
  • PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(1m巻き)

    中興化成工業(76件のレビュー)
    679税込747
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
  • ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

    ニチアス(12件のレビュー)
    679税込747
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
  • PFAチューブ(1m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(1m巻き)

    ニチアス(21件のレビュー)
    1,871税込2,058
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
  • PFAチューブ(10m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(10m巻き)

    ニチアス(1件のレビュー)
    10,791税込11,870
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)10
  • タイガーフロンチューブ タイガースポリマー

    タイガーフロンチューブ

    タイガースポリマー
    3,998税込4,398
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    1,098税込1,208
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
  • スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー

    八興(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
    材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明青規格RoHS指令(RoHS2.0)、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)/食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(ポジティブリスト制度/令和5年厚生労働省告示第324号)適合使用流体薬品/インク/塗料/溶剤/食品/飲料/香料・化粧品/酒類/油/水/粉体適合流体インクRoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFEチューブ アズワン

    PTFEチューブ

    アズワン
    2,841税込3,125
    1巻(1m)
    欠品中
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
    長さ(m)1材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)内径(Φmm)6内径×外径(Φmm)6×8外径(Φmm)8アズワン品番2-797-19
  • FEPチューブ アズワン

    FEPチューブ

    アズワン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。
    長さ(m)10透明(有色含む)耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200適合流体化学薬品
  • PTFE フレキシブルチューブ(PFA) アズワン

    PTFE フレキシブルチューブ(PFA)

    アズワン
    12,375税込13,613
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
    材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令最高使用温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック

    八興
    1,498税込1,648
    1個(1m)ほか
    7日以内出荷
    UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です。 耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素系単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。
    材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー適合流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    20,988税込23,087
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10
  • フッ素樹脂チューブ アズワン

    フッ素樹脂チューブ

    アズワン
    14,850税込16,335
    1巻(5m)
    当日出荷から17日以内出荷
    耐薬品性・耐候性に優れています。
    定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
  • ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ)

    ニチアス
    17,721税込19,493
    1巻(10m)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
    長さ(m)10透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
  • PTFE BTチューブ ニチアス

    PTFE BTチューブ

    ニチアス
    5,598税込6,158
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    材質PTFE乳白長さ(m)1最高使用温度(℃)260適合流体化学薬品最低使用温度(℃)-40
  • ナフロンPFAチューブ ニチアス

    ナフロンPFAチューブ

    ニチアス
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
    透明(有色含む)
  • PFAチューブTA 潤工社

    PFAチューブTA

    潤工社
    26,499税込29,149
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAコイルチューブ 新生技研

    PFAコイルチューブ

    新生技研
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    乳白
  • ナフロンPFA-ASチューブ ニチアス

    ナフロンPFA-ASチューブ

    ニチアス
    43,980税込48,378
    1巻(10m)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    PFA-HGチューブの内・外層にストライプ状導電性PFAを備えたチューブ。有機溶媒、燃料、冷媒、粉体、蒸気等の移送によるチューブの絶縁破壊を防止でき、かつ内部流体が見えるチューブです。
    黒ストライプ定尺(m)10
  • PFA-NEチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-NEチューブ 10m

    フロンケミカル
    29,980税込32,978
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
  • ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 潤工社

    ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1

    潤工社
    10,002税込11,002
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。
    用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質ポリウレタンーフッ素ポリマー乳白使用圧力(MPa)0.6破裂圧力(MPa)常温:2.4適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE帯電防止チューブ コクゴ

    PTFE帯電防止チューブ

    コクゴ
    49,980税込54,978
    1巻(10m)
    欠品中
    耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
    使用温度範囲(℃)-270~+260抵抗値(Ω)(導電)1×10^6
  • PTFE肉厚チューブ コクゴ

    PTFE肉厚チューブ

    コクゴ
    19,980税込21,978
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具
    乳白長さ(m)10材質PTFE最高使用温度(℃)260
  • PFAフレキシブルチューブ 三商

    PFAフレキシブルチューブ

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。
    乳白長さ(m)1
  • FUチューブ アラム

    FUチューブ

    アラム
    13,980税込15,378
    1巻
    5日以内出荷
    極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので、耐溶剤性や耐薬品性に優れています。(流体への直接浸漬や長期間の接触は層間剥離の恐れがあります。)
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~80規格RoHS指令適合、厚生省告示第370号の合成樹脂器具・容器包装規格試験に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロンチューブ アズワン

    フロンチューブ

    アズワン
    6,498税込7,148
    1巻(1m)
    当日出荷から43日以内出荷
    材質ダイエル(TFE-PR系ゴム)透明(有色含む)長さ(m)1
  • PFA-ASチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-ASチューブ 10m

    フロンケミカル
    36,980税込40,678
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • FEPチューブTF 潤工社

    FEPチューブTF

    潤工社
    95,106税込104,617
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+150適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーPFAチューブ コクゴ

    スーパーPFAチューブ

    コクゴ
    1,198税込1,318
    1本(1m)
    7日以内出荷
    内面の平滑性が優れています。像鮮明度に優れています。金属イオンの流出が従来品と変わりません。耐薬品性、ほぼ万全。
    半透明
  • FEPチューブ 三商

    FEPチューブ

    三商
    20,980税込23,078
    1個(10m)
    6日以内出荷
    半透明で内容物の確認ができます。
    半透明長さ(m)10耐熱温度(℃)200
  • コイルチューブーPFA アズワン

    コイルチューブーPFA

    アズワン
    33,660税込37,026
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)半透明巻数20
  • ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ ニチアス

    ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ

    ニチアス
    63,424税込69,766
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。
    用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。材質ナフロン(R)全長(m)10半透明(有色含む)使用温度範囲0~260℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • ナフロン(R) BTチューブ(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R) BTチューブ(ミリサイズ)

    ニチアス
    57,980税込63,778
    1巻(10m)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    長さ(m)10材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース