絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.17(1)
  • 3.96(1)
  • 4(1)
  • 4.35(2)
  • 6(2)
  • 6.35(2)
  • 7.52(2)
  • 8(2)
  • 9.52(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15.88(2)
  • 19(2)
  • 22.22(2)
  • 25(2)
  • 30~40(1)
  • 40~50(1)
  • 100~120(1)
  • 150~160(1)
内径(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.17(1)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 6(3)
  • 6.35(2)
  • 8(3)
  • 9.52(2)
  • 10(3)
  • 12.7(2)
  • 16(2)
  • 19.05(2)
  • 22(2)
  • 25.4(2)
ホース長さ(m)
  • 10(2)
材質
  • 樹脂(3)
ブランド
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(82)
  • ユニバーサル(79)
  • ニチアス(47)
  • 八興(40)
  • TGK(東京硝子器械)(38)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(18)
  • 八興販売(16)
  • 潤工社(15)
  • アイシス(11)
  • エアロフレックス(10)
  • テクノライン(10)
  • 淀川ヒューテック(9)
  • コクゴ(8)
  • 十川産業(8)
  • 日本理化学器械(NRK)(8)
  • 三商(8)
  • フロン工業(6)
  • アラム(6)
  • グンゼ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
6.35(2)
7.52(2)
8(2)
9.52(2)
10(2)
12(2)
15.88(2)
19(2)
22.22(2)
25(2)
外径(Φmm)をもっと見る
  • PFA-NEチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-NEチューブ 10m

    フロンケミカル
    6,898税込7,588
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
  • PFA-ASチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-ASチューブ 10m

    フロンケミカル
    26,980税込29,678
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
    用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。材質PFA
実験研究用フッ素チューブ/ホース