カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 2(3)
- 2.17(1)
- 3(1)
- 4(5)
- 6(6)
- 6.35(2)
- 8(5)
- 9.2(1)
- 9.52(2)
- 10(5)
- 12.1(1)
- 12.7(2)
- 15.5(1)
- 16(2)
- 18.7(1)
- 19.05(2)
- 22(2)
- 24.8(1)
- 25.4(2)
外径(Φmm)
- 4(2)
- 4.35(2)
- 6(4)
- 6.35(2)
- 7.52(2)
- 8(4)
- 9.52(2)
- 10(4)
- 10.3(1)
- 12(4)
- 13.5(1)
- 15.88(2)
- 17.0(1)
- 19(2)
- 20.3(1)
- 22.22(2)
- 25(2)
- 26.7(1)
- 100~120(1)
- 150~160(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- 樹脂(6)
色
クリア(3)
ブラック(1)
ホース長さ(m)
- 0.171(1)
- 0.177(1)
- 0.19(1)
- 0.2(1)
- 0.305(1)
- 0.6(1)
- 0.64(1)
- 0.68(1)
- 0.72(1)
- 0.76(1)
- 10(3)
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(2)
- アズワン(155)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- Glass Expansion(91)
- ユニバーサル(83)
- アラム(62)
- ニチアス(51)
- 八興(44)
- コクゴ(43)
- 三商(43)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
- ケニス(31)
- MasterFlex(30)
- 潤工社(26)
- タイゴン(22)
- フロン工業(17)
- Ideal-Tek(15)
- ワトソンマーロー(15)
- 八興販売(15)
- ユーレカ・テクノロジーズ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ
フロンケミカル¥5,198~税込¥5,718~1本5日以内出荷螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)。曲げても内径は殆ど変形しません。用途研究用装置などに。材質PFA色半透明使用温度範囲(℃)150適合流体酸・アリカリ・超純水
PFA-NEチューブ 10m
フロンケミカル¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
PTFT帯電防止チューブ
フロンケミカル¥29,999~税込¥32,999~1巻5日以内出荷耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。材質PTFE色黒使用温度範囲(℃)-270~260全長(m)10使用圧力(MPa)なし肉厚(mm)1.0適合流体酸・アリカリ・超純水尾部(Φmm)導電性
PFA-ASチューブ 10m
フロンケミカル¥26,980~税込¥29,678~1巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ
フロンケミカル¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷から5日以内出荷透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。材質PFA
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ
フロンケミカル¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。材質PFA色半透明使用圧力(MPa)なし使用温度(℃)MAX150適合流体酸・アルカリ・超純水
フッ素樹脂 PTFE 波形フレキホース 透明 R220シリーズ
フロンケミカル¥37,980~税込¥41,778~1本21日以内出荷柔軟性があり、折れたり割れたりせず連続して繰り返される曲げや振動にも安心してご使用いただけます。色透明
フッ素樹脂 PTFE 波形フレキホース R210シリーズ
フロンケミカル¥42,980~税込¥47,278~1本21日以内出荷柔軟性があり、折れたり割れたりせず連続して繰り返される曲げや振動にも安心してご使用いただけます。