絞り込み
外径(Φmm)
- Φ55×内径Φ28×1.5t(20A相当)(1)
- Φ55×内径Φ28×3.0t(20A相当)(1)
- Φ83×内径Φ49×1.5t(40A相当)(1)
- Φ83×内径Φ49×3.0t(40A相当)(1)
- Φ93×内径Φ61×1.5t(50A相当)(1)
- Φ93×内径Φ61×3.0t(50A相当)(1)
- Φ120×内径Φ85×2.0t(DN85相当)(1)
- Φ140×内径Φ100×2.0t(DN100相当)(1)
- Φ160×内径Φ120×2.0t(DN120相当)(1)
- Φ200×内径Φ150×2.0t(DN200相当)(1)
- Φ250×内径Φ200×2.0t(DN250相当)(1)
材質
- ePTFE(延伸ポリテトラフルオロエチレン)(2)
ブランド
- 旭製作所
- モノタロウ(1)
- アズワン(85)
- ユニバーサル(78)
- ニチアス(47)
- 八興(40)
- TGK(東京硝子器械)(38)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(18)
- 八興販売(16)
- 潤工社(15)
- アイシス(11)
- エアロフレックス(10)
- テクノライン(10)
- 淀川ヒューテック(9)
- コクゴ(8)
- 十川産業(8)
- 日本理化学器械(NRK)(8)
- 三商(8)
- フロン工業(6)
- アラム(5)
- グンゼ(3)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む
Φ55×内径Φ28×3.0t(20A相当)(1)
Φ83×内径Φ49×1.5t(40A相当)(1)
Φ83×内径Φ49×3.0t(40A相当)(1)
Φ93×内径Φ61×1.5t(50A相当)(1)
Φ93×内径Φ61×3.0t(50A相当)(1)
Φ120×内径Φ85×2.0t(DN85相当)(1)
Φ140×内径Φ100×2.0t(DN100相当)(1)
Φ160×内径Φ120×2.0t(DN120相当)(1)
Φ200×内径Φ150×2.0t(DN200相当)(1)
Φ250×内径Φ200×2.0t(DN250相当)(1)

ソフトガスケット AGSGシリーズ
旭製作所¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか17日以内出荷優れた耐薬品性をもつePTFE製のソフトパッキンです。強酸・強アルカリを含む幅広い薬品に対応し腐食性流体にも安心してご使用いただけます。微細な多孔構造と高い柔軟性により圧縮性に優れ、粗いフランジ面にも容易になじみ、高いシール性能を発揮します。ePTFE製のため、不純物の溶出が少なく、幅広い分野での使用に適しています。材質ePTFE(延伸ポリテトラフルオロエチレン)使用温度範囲(℃)-60~230圧力範囲(MPa)中真空~3MPa (使用圧力範囲は材質の参考値であり、ガスケットとしての保証値ではありません。ど使用条件によって性能は異なります。)
ソフトガスケット AGSGシリーズ
旭製作所¥22,980税込¥25,2781セット(10枚)17日以内出荷材質ePTFE(延伸ポリテトラフルオロエチレン)使用温度範囲(℃)-60~230外径(Φmm)Φ160×内径Φ120×2.0t(DN120相当)アズワン品番60-4441-54圧力範囲(MPa)中真空~3MPa (使用圧力範囲は材質の参考値であり、ガスケットとしての保証値ではありません。ど使用条件によって性能は異なります。)