カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 旭製作所
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,144)
- Merck(メルクミリポア)(2,888)
- TGK(東京硝子器械)(2,710)
- 三商(2,395)
- ジーエルサイエンス(2,088)
- Thermo Fisher Scientific(1,616)
- ADVANTEC(1,593)
- ケニス(1,497)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- 日本理化学器械(NRK)(1,329)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,016)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(984)
- フロンケミカル(957)
- エスコ(859)
- マルゼン[厨房機器](817)
- tantore(778)
- ブランドをもっと見る

アズワン バブラー(Ⅰ)4180-25/60
旭製作所¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から12日以内出荷ガラス製で耐酸性・耐溶剤性に優れています。羽式のフローモニターではわからない少量のガスでも中に液体を入れることで目視で確認できます。材質硬質ガラス1級
ガラスボールフィルター 3907シリーズ
旭製作所¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から13日以内出荷球状フィルターのため、気体の噴射面積が広い。フィルターの細孔が均一なため、気体が均一に拡散します。ホウケイ酸ガラス製のため、酸などの薬品に侵されることがありません(フッ酸、リン酸、約40℃以上のアルカリ溶液除く)。材質ホウケイ酸ガラス管長(mm)L:250(±5)
PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ
旭製作所¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。種別クロマトカラム PTFEコック付
空冷式冷却管 コンデンシン TM
旭製作所¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から翌々日出荷水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。材質硼珪酸ガラス
球面共通摺合丸底フラスコ
旭製作所¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ロータリーエバポレーター用の受けフラスコとして使用できます。種別丸底フラスコ材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)1000摺合せ35/20アズワン品番4-2736-02
ロータリーナスフラスコ 2000mL 3216-2シリーズ
旭製作所¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から16日以内出荷卓上型ロータリーエバポレーターの試料用フラスコです。芯出しされており高回転、減圧条件下で使用可能です。種別ロータリーナスフラスコ容量(mL)2000
摺付滴下ロート ニードルバルブ 3738シリーズ
旭製作所¥33,980~税込¥37,378~1個19日以内出荷から24日以内出荷ニードルバルブ仕様の摺付滴下ロートです。材質硼珪酸ガラス形状円筒形コックニードルバルブ
凝縮トラップ 4160シリーズ
旭製作所¥16,900~税込¥18,590~1個15日以内出荷から18日以内出荷蒸気が蛇管を通ることで冷却面積が大きくなります。低沸点溶媒の回収に適しています。ただし、高沸点溶媒や蛇管内で凍結・流路を塞ぐ恐れのある溶媒回収には使用できません。
モールポー翼 3353-MCW10シリーズ
旭製作所¥81,980~税込¥90,178~1本13日以内出荷三枚後退翼に代わる新型撹拌翼です。低・中粘度で三枚後退翼と比較し1.5 ~ 2.0倍の混合性能を誇ります。高い撹拌効果で既設撹拌槽の性能向上に適しています。材質SUS304+PTFE径(Φ)PTFE被覆部径(D):10チャッキング径Φ6
高真空グリースレスバルブ Y形(ストレートタイプ) 2224シリーズ
旭製作所¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。材質ガラス管/ホウケイ酸ガラス、芯棒 S/PTFE、Oリング A/PTFE、Oリング V/FKM+PTFE、Oリング B/FFKM(黒)、Oリング R/PTFE寸法(mm)ODΦ8×IDΦ5、L:80アズワン品番64-8910-52
閉止止め用ゴムリング 2100シリーズ
旭製作所¥68~税込¥75~1個7日以内出荷から8日以内出荷紛失した際などにお買い求めください。メーカー製品と合わせてご使用ください。正常に動作しない可能性があります。
平衡形コック付滴下ロート PTFEコック 3747シリーズ
旭製作所¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷から23日以内出荷J2部にコック付排気管(コードNo.2400~)を使用することで、連続投入が可能になります。気圧を反応容器内と均等に保つため側管が付けられています。
ロータリートラップ球 200mL 2580-5Lシリーズ
旭製作所¥15,900~税込¥17,490~1個7日以内出荷から17日以内出荷ロータリーエバポレーターに使用する(回転)ナスフラスコ中の試料が突沸した際に受けフラスコへの混入を防止します。芯出ししており、ウォーターバスなどが波打つことはありません。L130J129/42
高真空グリースレスバルブ付排気管 オス 2490シリーズ
旭製作所¥16,980~税込¥18,678~1個12日以内出荷から18日以内出荷減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。材質芯棒:PTFEΦd8
...
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品