絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
材質
アルミ・ゴム・シリコン・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
461件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)コイルチューブフロンケミカル
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。材質PFA
PFAクリーンパックチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)PFAクリーンパックチューブPILLAR(旧:日本ピラー工業)
39,980税込43,978
1パック(20m)
9日以内出荷
耐熱性:広い範囲の温度(-196℃~+260℃)で連続使用できます。 耐薬品性:ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性:吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性:他のものが付着しない、一時的に付着しても容易にとれます。 電気的特性:絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘導特性に優れています。 有害物質の溶出がない:異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送:半導体関連機器 各種液体、ガスの移送:化学工業、医薬の製造 粘着性流体の移送:食品製造 絶縁、高誘電特性の必要機器:電気機器材質PFA(フッ素樹脂)透明
EXLON-マイクロフッ素樹脂チューブ イワセEXLON-マイクロフッ素樹脂チューブイワセ
35,980税込39,578
1巻(100m)
5日以内出荷から7日以内出荷
より精度を要求される用途に適した超極細フッ素樹脂チューブです。 高温環境にさらされる細物芯線(0.5Φ未満)や光ファイバーの耐熱保護、あるいは耐薬品性を要するバイオメディカル関係の装置配管や分析機器等の配管にもご使用いただけます。
乳白定尺(m)100
PTFE帯電防止チューブ コクゴPTFE帯電防止チューブコクゴ
28,980税込31,878
1巻(10m)
6日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
使用温度範囲(℃)-270~+260抵抗値(Ω)(導電)1×10^6
PEEKチューブ  カラーライン コクゴPEEKチューブ カラーラインコクゴ
9,998税込10,998
1巻(10m)ほか
22日以内出荷
耐熱性 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
PEEKチューブ コクゴPEEKチューブコクゴ
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
22日以内出荷
耐熱性 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)外径(Φmm)0.8
ETFEチューブ コクゴETFEチューブコクゴ
12,980税込14,278
1巻(10m)
5日以内出荷から6日以内出荷
新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。
乳白長さ(m)10
スーパーPFAチューブ コクゴスーパーPFAチューブコクゴ
1,198税込1,318
1本(1m)ほか
6日以内出荷
内面の平滑性が優れています。像鮮明度に優れています。金属イオンの流出が従来品と変わりません。耐薬品性、ほぼ万全。
半透明
柔軟フッ素ホース 三商柔軟フッ素ホース三商
7,298税込8,028
1個(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
透明長さ(m)20
マルチウルトラホース 三商マルチウルトラホース三商
2,198税込2,418
1本(1m)
5日以内出荷
内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。補強ホースですので、耐圧性に優れています。折曲げの繰返しにも強度を示します。
半透明ストライプ長さ(m)1定尺(m)50
スーパー柔軟フッ素ホース 三商スーパー柔軟フッ素ホース三商
8,898税込9,788
1個(20m)
6日以内出荷から10日以内出荷
内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。
透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
PFAマイクロチューブ 三商PFAマイクロチューブ三商
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
PFAの極細チューブです。
透明長さ(m)10
PFAフレキシブルチューブ 三商PFAフレキシブルチューブ三商
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。
乳白長さ(m)1
FEPチューブ 三商FEPチューブ三商
4,798税込5,278
1個(10m)
7日以内出荷
半透明で内容物の確認ができます。
半透明長さ(m)10耐熱温度(℃)200
マルチWチュービング コクゴマルチWチュービングコクゴ
1,998税込2,198
1本(5m)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。
半透明
ナフロンPFA-ASチューブ ニチアスナフロンPFA-ASチューブニチアス
34,980税込38,478
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。
黒ストライプ定尺(m)10
USL-PFA 溶着チューブ T型 00I-146シリーズ ユニバーサルUSL-PFA 溶着チューブ T型 00I-146シリーズユニバーサル
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
フッ素樹脂PFA製のT型溶接チューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白
USL-PFA 溶着チューブ L型 00I-145シリーズ ユニバーサルUSL-PFA 溶着チューブ L型 00I-145シリーズユニバーサル
10,980税込12,078
1個ほか
17日以内出荷から18日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の90°曲げL型溶接チューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白
USLシリコンサニタリー継手ホース NTS構造ブレード編み込み 00I-126シリーズ ユニバーサルUSLシリコンサニタリー継手ホース NTS構造ブレード編み込み 00I-126シリーズユニバーサル
85,980税込94,578
1本
21日以内出荷から23日以内出荷
ホース両端にSUS316サニタリー継手を圧着した、シリコンホースです。シリコーンの中間層にNTS構造のブレード(耐熱性強力合成繊維)を編みこみ、継手付近での糸抜けやバーストがなくなり、ホースの伸び及び膨れも制御しています。
材質シリコン
USLシリコンサニタリー継手ホース ワイヤー&ポリエステル補強 00I-125シリーズ ユニバーサルUSLシリコンサニタリー継手ホース ワイヤー&ポリエステル補強 00I-125シリーズユニバーサル
149,800税込164,780
1本
21日以内出荷
ホース両端にSUS316サニタリー継手を圧着した、シリコンホースです。内外にシリコーンゴムを使用し中間層にSUSワイヤーと2層のポリエステル繊維ブレードで補強したホースで負圧にも対応可能です。
材質シリコン
USL-FEPサニタリー継手ホース 00I-122シリーズ ユニバーサルUSL-FEPサニタリー継手ホース 00I-122シリーズユニバーサル
96,980税込106,678
1本
21日以内出荷から23日以内出荷
ホース両端にSUS316サニタリー継手を圧着した、フッ素樹脂FEPホースです。
材質FEP(フッ素樹脂)
USL低圧用ホース PFAコルゲーションチューブ 00Iシリーズ ユニバーサルUSL低圧用ホース PFAコルゲーションチューブ 00Iシリーズユニバーサル
53,980税込59,378
1本
21日以内出荷から23日以内出荷
USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。PFAコルゲーションホースタイプです。
材質PFA(フッ素樹脂)
USL中圧用ホース PFAストレートチューブ 00Iシリーズ ユニバーサルUSL中圧用ホース PFAストレートチューブ 00Iシリーズユニバーサル
13,980税込15,378
1本
23日以内出荷
USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。PFAストレートチューブタイプです。
材質PFA(フッ素樹脂)
USL高圧用ホース PFAストレートチューブ 00Iシリーズ ユニバーサルUSL高圧用ホース PFAストレートチューブ 00Iシリーズユニバーサル
105,861税込116,447
1本
21日以内出荷から23日以内出荷
USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。PFAストレートチューブタイプです。
材質PFA(フッ素樹脂)
USL高圧用ホース PFAストレートチューブ B型 00I-103シリーズ ユニバーサルUSL高圧用ホース PFAストレートチューブ B型 00I-103シリーズユニバーサル
219,800税込241,780
1本
21日以内出荷
USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。PFAストレートチューブタイプです。
材質PFA(フッ素樹脂)
USL高圧用ホース PFAストレートチューブ B型 00I-103シリーズ ユニバーサルUSL高圧用ホース PFAストレートチューブ B型 00I-103シリーズユニバーサル
109,800税込120,780
1本
21日以内出荷から23日以内出荷
USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。
材質PFA(フッ素樹脂)
USL高圧用ホース PFAストレートチューブ A型 00I-102シリーズ ユニバーサルUSL高圧用ホース PFAストレートチューブ A型 00I-102シリーズユニバーサル
99,980税込109,978
1本
21日以内出荷から23日以内出荷
USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。
材質PFA(フッ素樹脂)
USL-PFA耐久ホース 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-PFA耐久ホース 00Iシリーズユニバーサル
2,498税込2,748特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
フッ素樹脂PFAチューブSUS304ワイヤーブレードで補強した耐久ホースです。
材質PFA(フッ素樹脂)
USL-PTFE吹込み管 00I-096シリーズ ユニバーサルUSL-PTFE吹込み管 00I-096シリーズユニバーサル
35,980税込39,578
1本
18日以内出荷から33日以内出荷
フランジ付のフッ素樹脂PTFE製の吹き込み管です。反応釜などへの薬液・気体の吹き込みに使用します。
材質PTFE(フッ素樹脂)グレー
USL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズユニバーサル
14,980税込16,478
1巻
10日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のチューブで、曲げ半径が小さく中の状態が確認できる程度の透明感があり、超低温から高温まで、広い温度範囲で使用できます。
材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
USL-PFAスパイラルフレキシブルチューブ 00I-088シリーズ ユニバーサルUSL-PFAスパイラルフレキシブルチューブ 00I-088シリーズユニバーサル
54,980税込60,478
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
USL-PFAフレキシブルチューブ 50.1Φ 00I-087-09シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ 50.1Φ 00I-087-09シリーズユニバーサル
40,980税込45,078
1本ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)外径(Φmm)50.1透明
USL-PFAフレキシブルチューブ 37.4Φ 00I-087-08シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ 37.4Φ 00I-087-08シリーズユニバーサル
28,980税込31,878
1本ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)外径(Φmm)37.4透明
USL-PFAフレキシブルチューブ 31.2Φ 00I-087-07シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ 31.2Φ 00I-087-07シリーズユニバーサル
24,980税込27,478
1本ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)外径(Φmm)31.2透明
USL-PFAフレキシブルチューブ 24.8Φ 00I-087-06シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ 24.8Φ 00I-087-06シリーズユニバーサル
16,980税込18,678
1本ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)外径(Φmm)24.8透明
USL-PFAフレキシブルチューブ 18.7Φ 00I-087-05シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ 18.7Φ 00I-087-05シリーズユニバーサル
11,980税込13,178
1本ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)外径(Φmm)18.7透明
USL-PFAフレキシブルチューブ 15.5Φ 00I-087-04シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ 15.5Φ 00I-087-04シリーズユニバーサル
10,980税込12,078
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)外径(Φmm)15.5透明
USL-PFAフレキシブルチューブ 12.1Φ 00I-087-03シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ 12.1Φ 00I-087-03シリーズユニバーサル
9,298税込10,228
1本ほか
10日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)外径(Φmm)12.1透明
USL-PFAフレキシブルチューブ 9.2Φ 00I-087-02シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ 9.2Φ 00I-087-02シリーズユニバーサル
8,198税込9,018
1本ほか
9日以内出荷から10日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)外径(Φmm)9.2透明
USL-PFAフレキシブルチューブ 6.0Φ 00I-087-01シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ 6.0Φ 00I-087-01シリーズユニバーサル
6,898税込7,588
1本ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)外径(Φmm)6透明
実験研究用フッ素チューブ/ホース