絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・ニチアス・アズワン・八興・潤工社・コクゴ・三商・フロンケミカル・アラム・ケニス・グンゼ・仁礼工業・中興化成工業・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・Matex・イワセ・TGK(東京硝子器械)・タイガースポリマー・淀川ヒューテック・AUTONICS(オートニクス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
90件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • チューブ PTFE製 モノタロウ

    チューブ PTFE製

    モノタロウ(77件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
  • PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(1m巻き)

    中興化成工業(77件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

    ニチアス(12件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
  • PFAチューブ(1m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(1m巻き)

    ニチアス(21件のレビュー)
    ¥445~税込¥490~
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
  • PFAチューブ(10m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(10m巻き)

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)10
  • ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻(1m)
    当日出荷
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260材質PTFE(四フッ化エチレン)色透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ(インチサイズ) ニチアス

    PFAチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    長さ(m)1色透明(有色含む)肉厚(mm)1
  • スパゲッティチューブ 中興化成工業

    スパゲッティチューブ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送。 自動車部品。 半導体製造装置。長さ(m)10使用温度範囲-40~260℃最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • #3300ゴアジョイントシーラント PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    #3300ゴアジョイントシーラント

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥15,599~税込¥17,159~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。 荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。 クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。 高い耐薬品性を有しています。 金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。 フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。
    色白
  • PFAマイクロチューブ アズワン

    PFAマイクロチューブ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,901~税込¥5,391~
    1巻(10m)
    当日出荷
    超極細のチューブです。
    長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥3,752~税込¥4,127~
    1巻(10m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
    色透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
  • PFAチューブ(インチサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(インチサイズ)

    グンゼ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    13日以内出荷
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに連続使用温度(℃)200材質PFA(フッ素樹脂)色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    ¥409~税込¥450~
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
  • PFAチューブ インチサイズ イワセ

    PFAチューブ インチサイズ

    イワセ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。
    用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。定尺(m)10最高使用温度(℃)260色乳白
  • スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー

    八興(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
    材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明青規格RoHS指令(RoHS2.0)、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)/食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(ポジティブリスト制度/令和5年厚生労働省告示第324号)適合使用流体薬品/インク/塗料/溶剤/食品/飲料/香料・化粧品/酒類/油/水/粉体適合流体インクRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイガーフロンチューブ タイガースポリマー

    タイガーフロンチューブ

    タイガースポリマー
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    ¥4,742~税込¥5,216~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10
  • FEPチューブ アズワン

    FEPチューブ

    アズワン
    ¥5,792~税込¥6,371~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。
    色透明(有色含む)長さ(m)10耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200適合流体化学薬品
  • PTFE BTチューブ ニチアス

    PTFE BTチューブ

    ニチアス
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    長さ(m)1最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40材質PTFE色乳白適合流体化学薬品
  • ナフロンPFAチューブ ニチアス

    ナフロンPFAチューブ

    ニチアス
    ¥659~税込¥725~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
    色透明(有色含む)
  • フッ素樹脂チューブ アズワン

    フッ素樹脂チューブ

    アズワン
    ¥5,524~税込¥6,076~
    1巻(5m)
    当日出荷から17日以内出荷
    耐薬品性・耐候性に優れています。
    長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~+260最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応使用流体空気・水・薬品等定尺(m)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
  • 導電スーパー柔軟フッ素チューブ 八興

    導電スーパー柔軟フッ素チューブ

    八興
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個(1m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠 内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。 最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします 導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。
    材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色シルバー
  • スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック

    八興
    ¥859~税込¥945~
    1個(1m)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です。 耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素系単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。
    材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色黒適合流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFEチューブ アズワン

    PTFEチューブ

    アズワン
    ¥3,247税込¥3,572
    1巻(1m)
    当日出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
    材質PTFE(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)1内径(Φmm)6内径×外径(Φmm)6×8外径(Φmm)8アズワン品番2-797-19
  • ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ)

    ニチアス
    ¥4,504~税込¥4,954~
    1巻(10m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260色透明(有色含む)イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
  • ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)10最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
  • HPLC用配管用PFAチューブ 仁礼工業

    HPLC用配管用PFAチューブ

    仁礼工業
    ¥13,365~税込¥14,702~
    1個
    当日出荷
    HPLCの配管用として適しています。 チューブ内面が平滑で非粘着なため、汚れにくい性質を持っています。 透明性があり、中の状態が目視できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)公差±0.05mm使用温度範囲(℃)-20~260外径(Φmm)1.59呼び外径(inch)1/16
  • PTFE フレキシブルチューブ(PFA) アズワン

    PTFE フレキシブルチューブ(PFA)

    アズワン
    ¥12,375~税込¥13,613~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
    最高使用温度(℃)120材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナフロン(R) BTチューブ(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R) BTチューブ(ミリサイズ)

    ニチアス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)10
  • ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) ケニス

    ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

    ケニス
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    材質PE長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
  • PEEKチューブ コクゴ

    PEEKチューブ

    コクゴ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(50m)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。連続使用温度(℃)250材質PEEK(無充填・非強化)
  • スーパー柔軟フッ素ホース 三商

    スーパー柔軟フッ素ホース

    三商
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個(20m)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。
    色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
  • PFAチューブTA 潤工社

    PFAチューブTA

    潤工社
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブTA インチ 潤工社

    PFAチューブTA インチ

    潤工社
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管トラスコ品番273-0260材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー質量(kg)1.56色透明使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)50適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
  • ETFEチューブ コクゴ

    ETFEチューブ

    コクゴ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(10m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。
    色乳白長さ(m)10
  • ナフロンPFA-ASチューブ ニチアス

    ナフロンPFA-ASチューブ

    ニチアス
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻(10m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    PFA-HGチューブの内・外層にストライプ状導電性PFAを備えたチューブ。有機溶媒、燃料、冷媒、粉体、蒸気等の移送によるチューブの絶縁破壊を防止でき、かつ内部流体が見えるチューブです。
    色黒ストライプ定尺(m)10
  • FUチューブ アラム

    FUチューブ

    アラム
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻
    5日以内出荷
    極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので、耐溶剤性や耐薬品性に優れています。(流体への直接浸漬や長期間の接触は層間剥離の恐れがあります。)
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~80規格RoHS指令適合、厚生省告示第370号の合成樹脂器具・容器包装規格試験に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    ¥13,266~税込¥14,593~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース