絞り込み
外径(Φmm)
- 1.59(1)
- 3.17(18)
- 30(2)
内径(Φmm)
- 1.59
- 0.5(24)
- 1(34)
- 2(69)
- 3(57)
- 4(100)
- 4.35(30)
- 5(54)
- 6(110)
- 6.35(23)
- 7(45)
- 8(106)
- 9(60)
- 10(75)
- 12(47)
- 13(26)
- 15(31)
- 16(28)
- 19(32)
- 25(24)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 10(10)
- 11(2)
- 20(1)
色
クリア(11)
ホワイト(7)
材質
- 樹脂(19)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アイシス(1)
- アズワン(5)
- イワセ(1)
- グンゼ(1)
- コクゴ(1)
- ニチアス(6)
- フロン工業(1)
- ユニバーサル(2)
- 三商(1)
TGK(東京硝子器械)・アイシス・アズワン・イワセ・グンゼ・コクゴ・ニチアス・フロン工業・ユニバーサル・三商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
1.59(1)
3.17(18)
30(2)

ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ)
ニチアス(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181巻(10m)当日出荷耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。長さ(m)10最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最低使用温度(℃)-40
ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)
ニチアス(1件のレビュー)¥5,336税込¥5,8701巻(10m)翌々日出荷から10日以内出荷ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。色透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
PFAチューブ(インチサイズ)
グンゼ¥3,198~税込¥3,518~1巻13日以内出荷用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに連続使用温度(℃)200材質PFA(フッ素樹脂)色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ
三商¥1,298税込¥1,4281本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
PFAチューブ インチサイズ
イワセ¥5,398税込¥5,9381巻(10m)当日出荷から7日以内出荷電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。定尺(m)10最高使用温度(℃)260色乳白
ナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ
ニチアス¥5,902税込¥6,4921巻当日出荷から10日以内出荷溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。材質PFA(フッ素樹脂)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE BTチューブ
ニチアス¥1,598税込¥1,7581本(1m)当日出荷から8日以内出荷曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。長さ(m)1最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40材質PTFE色乳白適合流体化学薬品
ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ)
ニチアス¥7,398税込¥8,1381巻(10m)当日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)10最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ 10m
TGK(東京硝子器械)¥6,398税込¥7,0381巻4日以内出荷から7日以内出荷耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。チューブ長さ(m)10長さ(m)10材質PTFE
ETFEチューブ
コクゴ¥33,880税込¥37,2681巻(10m)7日以内出荷から8日以内出荷新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。色乳白長さ(m)10
ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ
アズワン¥6,395税込¥7,0351巻当日出荷充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。仕様ナフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)色半透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
PFAチューブ
アズワン¥13,266税込¥14,5931個当日出荷から7日以内出荷長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ
アズワン¥13,266税込¥14,5931巻翌々日出荷から12日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。仕様ナフロン(R)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
BTチューブ PTFE製
TGK(東京硝子器械)¥1,398税込¥1,5381本(1m)8日以内出荷BTチューブはPTFEチューブの一種で、PTFEチューブに比べ曲げ半径が小さく、座屈しにくいのが特長です。また透明性にもすぐれています。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 非粘着性にすぐれ、洗浄が容易です。材質PTFE耐用温度(℃)-40~260
USL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズ
ユニバーサル¥14,980税込¥16,4781巻9日以内出荷から10日以内出荷フッ素樹脂PTFE製のチューブで、曲げ半径が小さく中の状態が確認できる程度の透明感があり、超低温から高温まで、広い温度範囲で使用できます。材質PTFE(フッ素樹脂)色乳白
USL-PTFEチューブ インチサイズ 10m 00I-023シリーズ
ユニバーサル¥5,998税込¥6,5981巻5日以内出荷から10日以内出荷フッ素樹脂PTFE製のチューブです。材質PTFE(フッ素樹脂)色白
FEPチューブ BLSシリーズ
アイシス¥11,980税込¥13,1781巻(5m)7日以内出荷耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。連続使用温度+200℃まで。色半透明
コイルチューブーPTFE
アズワン¥14,553税込¥16,0081個7日以内出荷フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。材質PTFE(四フッ化エチレン)色白巻数20
コイルチューブーPFA
アズワン¥14,553税込¥16,0081個翌々日出荷から7日以内出荷フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。材質PFA(フッ素樹脂)色半透明巻数20