絞り込み
外径(Φmm)
- 0.7(4)
- 0.8(1)
- 1(4)
- 1.5(5)
- 1.59(6)
- 1.7(2)
- 2(2)
- 3.17(1)
内径(Φmm)
- 0.5
- 1(34)
- 1.59(21)
- 2(69)
- 3(57)
- 4(100)
- 4.35(30)
- 5(54)
- 6(110)
- 6.35(23)
- 7(45)
- 8(106)
- 9(60)
- 10(75)
- 12(47)
- 13(26)
- 15(31)
- 16(28)
- 19(32)
- 25(24)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 5(1)
- 10(10)
- 20(2)
- 50(1)
- 100(3)
色
オレンジ(1)
クリア(8)
ホワイト(7)
材質
- シリコン(2)
- 樹脂(18)
ブランド
- アズワン(4)
- コクゴ(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- ユニバーサル(4)
- 中興化成工業(2)
- 仁礼工業(1)
- ニチアス(1)
- フロン工業(1)
- 三商(1)
- アラム(1)
- イワセ(1)
アズワン・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・ユニバーサル・中興化成工業・仁礼工業・ニチアス・フロン工業・三商・アラム・イワセ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
0.7(4)
0.8(1)
1(4)
1.5(5)
1.59(6)
1.7(2)
2(2)
3.17(1)

PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(77件のレビュー)¥109~税込¥120~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ(10m巻き)
中興化成工業(20件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1巻(10m)ほか当日出荷から34日以内出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)10
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
PFAマイクロチューブ
アズワン(1件のレビュー)¥4,901税込¥5,3911巻(10m)当日出荷超極細のチューブです。長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKチューブ 1m HPLC用
アズワン¥1,390税込¥1,5291巻当日出荷HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。材質PEEK外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ 10m HPLC用
アズワン¥9,940税込¥10,9341巻当日出荷から12日以内出荷HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。材質PEEK外径(Φmm)1.59
PTFEチューブ F-8006シリーズ
フロン工業¥1,598~税込¥1,758~1巻翌々日出荷から93日以内出荷PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)色乳白色
HPLC用配管用PFAチューブ
仁礼工業¥14,850税込¥16,3351個当日出荷HPLCの配管用として適しています。 チューブ内面が平滑で非粘着なため、汚れにくい性質を持っています。 透明性があり、中の状態が目視できます。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)公差±0.05mm使用温度範囲(℃)-20~260外径(Φmm)1.59呼び外径(inch)1/16
PEEKチューブ
コクゴ¥24,980税込¥27,4781巻(50m)当日出荷から8日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。連続使用温度(℃)250材質PEEK(無充填・非強化)
PTFEチューブ 10m
TGK(東京硝子器械)¥2,598~税込¥2,858~1巻4日以内出荷から7日以内出荷耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。チューブ長さ(m)10長さ(m)10材質PTFE
ETFEチューブ
コクゴ¥15,980税込¥17,5781巻(10m)7日以内出荷から8日以内出荷新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。色乳白長さ(m)10
PEEKチューブ
コクゴ¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)外径(Φmm)0.8
USL-FEPメンチューブ 00I-018シリーズ
ユニバーサル¥16,900税込¥18,5901巻9日以内出荷から10日以内出荷フッ素樹脂FEP製の極細透明チューブです。材質FEP(フッ素樹脂)色透明
EXLON-マイクロフッ素樹脂チューブ
イワセ¥35,980税込¥39,5781巻(100m)7日以内出荷より精度を要求される用途に適した超極細フッ素樹脂チューブです。 高温環境にさらされる細物芯線(0.5Φ未満)や光ファイバーの耐熱保護、あるいは耐薬品性を要するバイオメディカル関係の装置配管や分析機器等の配管にもご使用いただけます。色乳白定尺(m)100
PEEKチューブ カラーライン
コクゴ¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか7日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
USLシリコンSAチューブ 00I-072シリーズ
ユニバーサル¥10,980税込¥12,0781袋(5巻)6日以内出荷から13日以内出荷耐熱性・耐オゾン性・耐候性に優れたシリコーンチューブです。材質シリコン色透明
PFAマイクロチューブ
TGK(東京硝子器械)¥5,790税込¥6,3691袋(10m)12日以内出荷超極細のフッ素樹脂チューブです。 耐薬品性に優れています。用途光ファイバーや極細芯線の保護、微量分析装置、バイオ分野など材質PFA長さ(m)10