絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 4.5(4)
  • 5(5)
  • 6(8)
  • 7(4)
  • 7.5(4)
  • 8(4)
  • 9(7)
  • 9.5(1)
  • 10(4)
  • 12(6)
  • 13(2)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 18(4)
  • 19(3)
  • 25(4)
外径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(6)
  • 13(3)
  • 15(5)
  • 16(3)
  • 18(4)
  • 20(2)
  • 21(4)
  • 24(5)
  • 30(3)
  • 36(3)
  • 42(3)
  • 50(2)
材質
  • ゴム(10)
  • シリコン(1)
  • 樹脂(1)
色
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
ホース長さ(m)
  • 1
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 3.4(1)
  • 4.2(1)
  • 10(7)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(9)
  • 28(1)
  • 30(5)
  • 50(5)
  • 100(3)
ブランド
  • 三商(5)
  • アラム(2)
  • コクゴ(1)
  • 潤工社(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • バイトン(1)
  • ケニス(1)
三商・アラム・コクゴ・潤工社・タイガースポリマー・バイトン・ケニス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(5)
5(5)
6(8)
8(4)
9(7)
10(4)
12(6)
15(4)
18(4)
25(4)
  • フッ素ゴムチューブ タイガースポリマー

    フッ素ゴムチューブ

    タイガースポリマー(27件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
    使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
  • 真空ゴム管 アラム

    真空ゴム管

    アラム(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(1m)
    当日出荷
    油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
    長さ(m)1材質天然ゴム
  • NBRチューブ コクゴ

    NBRチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐油性に優れています。
    硬度70度
  • ガス用ゴム管 ダンロップ製 三商

    ガス用ゴム管 ダンロップ製

    三商(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • シリコン真空ゴム管 三商

    シリコン真空ゴム管

    三商
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本(1m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
    最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-30長さ(m)1定尺(m)10材質シリコンゴム
  • フッ素ゴムチューブ 三商

    フッ素ゴムチューブ

    三商
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本(1m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(m)1材質フッ素ゴム
  • 真空ゴム管 三商

    真空ゴム管

    三商
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    使用可能温度範囲-20~70℃長さ(m)1材質天然ゴム
  • アラメックフロン アラム

    アラメックフロン

    アラム
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
    最高使用温度(℃)200長さ(m)1材質フッ素ゴム色透明適合規格厚生省告示20号伸び(%)460引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
  • ジュンロンUコイル 潤工社

    ジュンロンUコイル

    潤工社
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から47日以内出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。
    用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<580使用流体空気
  • 二重真空用排気ゴム管 三商

    二重真空用排気ゴム管

    三商
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(1m)
    4日以内出荷
    内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃
    使用温度範囲(℃)-20~60最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-20長さ(m)1定尺(m)30材質内層:天然ゴム、外層:特殊合成ゴム
  • フッ素ゴムチューブ バイトン

    フッ素ゴムチューブ

    バイトン
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    強力な耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性を持っています。 ゴム状弾性体という独特な特性を持っており、ゴムの中でも優れた特殊合成ゴムです。
    内径(Φmm)19内径×外径(Φmm)19×24外径(Φmm)24長さ(m)1材質フッ素ゴムアズワン品番6-593-13
  • バイトン丸ひも(フッ素ゴム) ケニス

    バイトン丸ひも(フッ素ゴム)

    ケニス
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    6日以内出荷
    長さ(m)1材質フッ素ゴム
実験研究用ゴムチューブ・ホース